カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(83)
絞り込み
呼び
  • 10(7)
  • 15(51)
  • 20(54)
  • 25(55)
  • 30(9)
  • 32(48)
  • 40(53)
  • 50(55)
  • 65(54)
  • 75(6)
  • 80(47)
  • 90(9)
  • 100(54)
  • 125(53)
  • 150(54)
  • 200(24)
  • 250(25)
  • 300(19)
  • 350(10)
  • 400(8)
ブランド
  • アカギ
  • モノタロウ(5)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(20)
  • カクダイ(19)
  • バクマ工業(2)
  • ノーブランド(1)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • KVK(2)
  • SMC(668)
  • AWJ(229)
  • エスコ(103)
  • ミヤコ(46)
  • 昭和コーポレーション(33)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • 桑名金属工業(22)
  • 未来工業(22)
  • リケン(21)
  • HotaluX(ホタルクス)(19)
  • TRUSCO(18)
  • 日本理化学器械(NRK)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(67)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「P管」の検索結果

関連キーワード
83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サドルバンド アカギサドルバンドアカギ(99件のレビュー)
15税込17
1個ほか
当日出荷
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。種類丸サドル
Uボルト アカギUボルトアカギ(25件のレビュー)
55税込61
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
SGP管用のUボルト
用途SGP管一般用
ステンVP立バンド アカギステンVP立バンドアカギ(41件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
VP管用の提灯式立バンド
材質SUS304種類立バンド
蝶番式立バンド アカギ蝶番式立バンドアカギ(34件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
組式立バンド アカギ組式立バンドアカギ(19件のレビュー)
51税込56
1個
当日出荷から7日以内出荷
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
VP立バンド アカギVP立バンドアカギ(20件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
VP管用の提灯式立バンド
用途VP管用の立バンド種類立バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
吊りバンド 蝶番式吊タン付 アカギ吊りバンド 蝶番式吊タン付アカギ(2件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド
吊りバンド 組式吊タン付 アカギ吊りバンド 組式吊タン付アカギ(16件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の吊りバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
VP吊タン付 アカギVP吊タン付アカギ(6件のレビュー)
108税込119
1個
当日出荷
VP管用の提灯式吊バンド [A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
用途VP管用の吊バンド種類吊りバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ吊ボルト径W3/8
蝶番式吊りバンド アカギ蝶番式吊りバンドアカギ(4件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から6日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド 電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理電気亜鉛めっき仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
厚サドル アカギ厚サドルアカギ(12件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
SGP管用のサドルバンド
種類丸サドル表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
リブ付片サドル(長穴タイプ) アカギリブ付片サドル(長穴タイプ)アカギ(11件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷
SGP管用の片押さえ式サドルバンド
種類丸サドル(片サドル)表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法G(Φ×mm)5×9.5
吊りバンド ステンVP吊タン付 アカギ吊りバンド ステンVP吊タン付アカギ(7件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
VP管用の提灯式吊バンド
材質SUS304種類吊りバンド吊ボルト径(Φmm)W3/8
Uボルト アカギUボルトアカギ
80税込88
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
厚サドル アカギ厚サドルアカギ
73税込80
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
VP吊タン無し アカギVP吊タン無しアカギ(1件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷から7日以内出荷
VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
足長Uボルト+30 アカギ足長Uボルト+30アカギ
139税込153
1個
当日出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。
ねじ径W3/8仕上電気亜鉛メッキ
厚サドルボルト穴 アカギ厚サドルボルト穴アカギ
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)2.3寸法C(mm)24寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
足長Uボルト+50 アカギ足長Uボルト+50アカギ
209税込230
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
Uバンド アカギUバンドアカギ(6件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途SGP管用。種類Uバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上
防振Uバンド アカギ防振Uバンドアカギ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。
仕上電気亜鉛メッキ
ステンVP吊タン無し アカギステンVP吊タン無しアカギ
399税込439
1個
当日出荷から7日以内出荷
VP管用の提灯式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
床バンド アカギ床バンドアカギ(2件のレビュー)
299税込329
1組(2本)
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の床バンド。
仕上電気亜鉛メッキ
防振吊ロック付 アカギ防振吊ロック付アカギ
789税込868
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の防振補助吊バンド。
防振立バンド アカギ防振立バンドアカギ
799税込879
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
SGP管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。10mゴム付。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステン防振立バンド3tゴム付 アカギステン防振立バンド3tゴム付アカギ
739税込813
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハード吊バンド アカギハード吊バンドアカギ(1件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10139吊バンド」より板材が厚い製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
デップUボルト(SG) アカギデップUボルト(SG)アカギ
409税込450
1個
当日出荷
電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途SGP管用。寸法t(mm)2.0仕上電気亜鉛メッキ材質(プレート)ポリプロピレン
NC-Uボルト(SG) アカギNC-Uボルト(SG)アカギ
359税込395
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用のSGP管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっき足長Uボルト+30 アカギどぶめっき足長Uボルト+30アカギ
429税込472
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
防振サドル アカギ防振サドルアカギ
579税込637
1個
当日出荷から6日以内出荷
SGP管用の防振補助サドルバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)2.3寸法C(mm)25寸法G(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
足長Uボルト+30 アカギ足長Uボルト+30アカギ
279税込307
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
提灯式吊バンド アカギ提灯式吊バンドアカギ(1件のレビュー)
138税込152
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
Uバンド アカギUバンドアカギ
1,698税込1,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
VPサドル アカギVPサドルアカギ
54税込59
1個
当日出荷
塩ビ管(VP管)用のサドルバンド。溶解亜鉛めっき鋼板製。
材質溶解亜鉛めっき鋼板寸法t(mm)0.5寸法G(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきUボルト アカギどぶめっきUボルトアカギ
229税込252
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用のUボルト。
付属品ナット仕上溶融亜鉛メッキ
どぶめっきUバンド アカギどぶめっきUバンドアカギ
979税込1,077
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
組式吊タン無し アカギ組式吊タン無しアカギ
59税込65
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用の組式吊バンド 250A以上はリブの無い平鋼製となります 電気亜鉛めっき仕上げ
材質電気亜鉛めっき仕上げ
吊バンド アカギ吊バンドアカギ
88税込97
1個
当日出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。300AまでのVP管にも使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
RoHS指令(10物質対応)対応
デップSG立バンド アカギデップSG立バンドアカギ
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ
用途SGP管用RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
sgp管特集