カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(99)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
絞り込み
ブランド
  • アカギ
  • モノタロウ(1)
  • MAZDA(マツダ)(209)
  • SMC(125)
  • エスコ(82)
  • ミツビシ(73)
  • BIGM(丸山製作所)(60)
  • 日東工業(54)
  • ニッサン(54)
  • 三菱ふそう(38)
  • 椿本バルクシステム(36)
  • ホンダ(33)
  • テンパール工業(29)
  • 三菱電機(26)
  • トヨタ(25)
  • INAX(LIXIL)(23)
  • 河村電器産業(23)
  • BOURNS(23)
  • YAMAHA(ヤマハ)(23)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(82)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-103」の検索結果

関連キーワード
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊りバンド 組式吊タン付 アカギ吊りバンド 組式吊タン付アカギ(16件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から9日以内出荷
SGP管用の吊りバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ステン足長Uボルト+50 アカギステン足長Uボルト+50アカギ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
厚サドルボルト穴 アカギ厚サドルボルト穴アカギ
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)2.3寸法C(mm)24寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマ接続金具 NO.4 アカギユニクロハヤウマ接続金具 NO.4アカギ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。
材質スチールトラスコ品番442-1841質量(g)550品名ハヤウマ4長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
鉄SP吊タン付 アカギ鉄SP吊タン付アカギ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10222鉄SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
寸法t(mm)3.2寸法D(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
ステン1ツ穴T足 アカギステン1ツ穴T足アカギ(23件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
立バンドの取付足です。
種類T足
1ツ穴T足 アカギ1ツ穴T足アカギ(16件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から7日以内出荷
立バンドの取付足です。
種類T足表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ステン蝶番式立バンド アカギステン蝶番式立バンドアカギ(13件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
組式立バンド アカギ組式立バンドアカギ(19件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から7日以内出荷
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ステン組式立バンド アカギステン組式立バンドアカギ(16件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質ステンレス(SUS304)
デップCU吊ステンタン付 アカギデップCU吊ステンタン付アカギ
529税込582
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番式立バンド アカギ蝶番式立バンドアカギ(34件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
どぶめっきセットフロアーナット付プレート アカギどぶめっきセットフロアーナット付プレートアカギ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンCL吊タン無し アカギステンCL吊タン無しアカギ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
PPバンド アカギPPバンドアカギ(1件のレビュー)
669税込736
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
各種配管用の吊、立兼用PPバンド。
用途配管支持の電気絶縁・管の保護・露出配管の美観が目的。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンターボ用羽子板 アカギステンターボ用羽子板アカギ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
ウレタンAGタイプ アカギウレタンAGタイプアカギ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。ロック付。
RoHS指令(10物質対応)対応
ターボ用羽子板 アカギターボ用羽子板アカギ
799税込879
1個
当日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
ステン防振CL吊バンド10tゴム アカギステン防振CL吊バンド10tゴムアカギ
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接T足 アカギ溶接T足アカギ
209税込230
1個
当日出荷から6日以内出荷
立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ステン長穴溶接T足 アカギステン長穴溶接T足アカギ
859税込945
1個
当日出荷から7日以内出荷
立バンド用の取付足。SUS304製。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質SUS304寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
デップCU立バンドステンボルトナット付 アカギデップCU立バンドステンボルトナット付アカギ
199税込219
1個
当日出荷から12日以内出荷
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
用途建築用・給水給湯用銅管用RoHS指令(10物質対応)対応
デップSU立バンド アカギデップSU立バンドアカギ
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。ブルー寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20
鉄SP立バンド アカギ鉄SP立バンドアカギ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
スパイラルダクト管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)3.2寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
ステン防振立バンド3tゴム付 アカギステン防振立バンド3tゴム付アカギ
739税込813
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。
RoHS指令(10物質対応)対応
デップCU立バンド アカギデップCU立バンドアカギ
179税込197
1個
当日出荷から7日以内出荷
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ
用途建築用・給水給湯用銅管用RoHS指令(10物質対応)対応
クッションゴム アカギクッションゴムアカギ
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
機器防振用のゴム。材質:EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
ステン化粧ねじ足 アカギステン化粧ねじ足アカギ
539税込593特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
デップSU立バンドステンボルトナット付 アカギデップSU立バンドステンボルトナット付アカギ
269税込296
1個
当日出荷から12日以内出荷
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用RoHS指令(10物質対応)対応
ステン化粧ねじ足 アカギステン化粧ねじ足アカギ(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途立バンド用のねじ込み式取付足寸法D(Φ×mm)10×38RoHS指令(10物質対応)対応材質SUS304
ステンCL立バンド アカギステンCL立バンドアカギ
729税込802
1個
当日出荷から7日以内出荷
外面被覆鋼管用の蝶番式立バンド。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステン床バンド10tゴム付 アカギステン床バンド10tゴム付アカギ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。SUS304製。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質SUS304寸法t(mm)3寸法C(mm)25寸法P(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっき1ッ穴T足 アカギどぶめっき1ッ穴T足アカギ
469税込516
1個
7日以内出荷
立バンド用の取付足。板プレス加工タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。
使用ビス径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
デップ銅管用床バンド アカギデップ銅管用床バンドアカギ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
銅管用の床バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
CL立バンド アカギCL立バンドアカギ
189税込208
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
外面被覆鋼管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
防振立バンド アカギ防振立バンドアカギ
799税込879
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
SGP管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。10mゴム付。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンといバンド アカギステンといバンドアカギ
849税込934
1個
当日出荷から5日以内出荷
雨どい用の提灯式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)1寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
1ッ穴溶接T足 アカギ1ッ穴溶接T足アカギ
189税込208
1個
当日出荷から12日以内出荷
立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質電気亜鉛めっき幅(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ロック アカギロックアカギ
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
吊ボルトに吊バンドを取付けるための金具。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10312吊用タン」より板材が厚い製品。
RoHS指令(10物質対応)対応
防振ハード立バンド アカギ防振ハード立バンドアカギ
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。3mゴム付。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
吊・支持金具カテゴリ