カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(34)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- アカギ
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(648)
- ヤンマー(306)
- 三菱(80)
- 旭精工(41)
- エスコ(41)
- FYH(日本ピローブロック)(34)
- 日本継手(旧:JFE継手)(23)
- スリーピース(22)
- NTN(エヌティーエヌ)(21)
- サンドビック(21)
- 三木プーリ(20)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(19)
- 日東工器(19)
- KANA(片山チエン)(17)
- リケン(17)
- 水本機械製作所(16)
- オカムラ(岡村製作所)(16)
- シーケー金属(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
「a-29」の検索結果

ステンハヤウマW
アカギ¥13,980税込¥15,3781本当日出荷溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材です。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)40厚さ(mm)3.0タイプ両面穴長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
厚サドルボルト穴
アカギ¥169税込¥1861個当日出荷から3日以内出荷SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)24寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
鉄SP吊タン付
アカギ¥599税込¥6591個当日出荷から8日以内出荷スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10222鉄SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。寸法t(mm)3.2寸法D(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
ハード立バンド
アカギ¥128税込¥1411個当日出荷から7日以内出荷SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。寸法F(mm)6表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
1ッ穴溶接T足
アカギ¥209税込¥2301個当日出荷から12日以内出荷立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。幅(mm)25表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
デップ片サドル
アカギ¥108税込¥1191個当日出荷から3日以内出荷銅管用の片押さえ式サドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。寸法t(mm)1表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)20寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきセットフロアーナット付プレート
アカギ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマ(万能タイプ)
アカギ¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷から4日以内出荷L型ブラケット。SUS304製。片面穴(釘穴付)タイプ。用途軽量物用。厚さ(mm)3ボルト穴径(Φmm)10×25RoHS指令(10物質対応)対応
メーター受台2型 組立品
アカギ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷から12日以内出荷水道メーター設置用受台。電気亜鉛めっき仕上げ。レベル調整が簡単です。仕様●寸法tb(mm):2●寸法tc(mm):2材質(アングル)SS400材質(本体)SPHC寸法L(mm)100寸法A(mm)80寸法D(mm)15寸法E(mm)32表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法B(mm)90寸法C(mm)32寸法P(mm)75寸法h(mm)50アンカー穴(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応寸法ta(mm)3.2
ねじ・丸鋼・鉄筋保護キャップ
アカギ¥669税込¥7361袋(20個)3日以内出荷から4日以内出荷ねじ・丸鋼・鉄筋保護キャップ。作業中の頭上の安全確保に。施工後の切断面の保護と見栄え良化に。RoHS指令(10物質対応)対応
PP立用足ホワイト大
アカギ¥189税込¥2081個3日以内出荷から7日以内出荷PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。色ホワイト適合バンド65A~100ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)20
ユニクロハヤウマ(万能タイプ)
アカギ¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から4日以内出荷L型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。片面穴(釘穴付)タイプ。用途軽量物用。厚さ(mm)3寸法(mm)40×30ボルト穴径(Φmm)10×25RoHS指令(10物質対応)対応
デップCU吊ステンタン付
アカギ¥429税込¥4721個4日以内出荷から7日以内出荷電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきエイム補強金具J形
アカギ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷エイムの脱落防止用金具。溶融亜鉛めっき仕上げ。H形鋼にエイムを取付けた際、水平方向の力に対して外れにくくします。適合フランジ厚(mm)7~21RoHS指令(10物質対応)対応適合フランジ幅(mm)100~400
PPサドル用台座ブルー
アカギ¥72税込¥791個7日以内出荷PPサドル用台座。ポリプロピレン製。枚数を重ねる事により5mmずつ高さ調整が可能です。材質ポリプロピレン色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマWN-Mタイプ(ユニクロめっき)
アカギ¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷から8日以内出荷横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマWNF-Lタイプ
アカギ¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。用途軽量物用。寸法t(mm)3ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
デップ銅管用床バンド
アカギ¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷銅管用の床バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステン床バンド10tゴム付
アカギ¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。SUS304製。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質SUS304寸法t(mm)3寸法C(mm)25寸法P(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応