カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 空調・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • アカギ
  • モノタロウ(8)
  • エスコ(1,243)
  • BIGM(丸山製作所)(320)
  • X.A.M(138)
  • サンエス(66)
  • マキタ(56)
  • 旭精工(52)
  • ワルター(47)
  • ホンダ(34)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(30)
  • KITACO(30)
  • azbil(旧:山武)(29)
  • シーケー金属(23)
  • TRUSCO(22)
  • リケン(21)
  • FYH(日本ピローブロック)(21)
  • INAX(LIXIL)(18)
  • シヤチハタ(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-46」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップサドル アカギクリップサドルアカギ(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
A型ホッパー外ねじ アカギA型ホッパー外ねじアカギ
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
間接排水用受け皿継手。鉄製、電気亜鉛めっき仕上げ。A型ホッパーの外ねじタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマ・アングル保護カバー アカギハヤウマ・アングル保護カバーアカギ
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ハヤウマ・アングル保護カバー。作業中の頭上の安全確保に。施工後の切断面の保護と見栄え良化に。
RoHS指令(10物質対応)対応
のぞみ アカギのぞみアカギ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラスチック製基礎枠。ポリプロピレン製。屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。
材質ポリプロピレン
ステン長穴溶接T足 アカギステン長穴溶接T足アカギ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
立バンド用の取付足。SUS304製。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質SUS304寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
デップCU立バンドステンボルトナット付 アカギデップCU立バンドステンボルトナット付アカギ
229税込252
1個
当日出荷から12日以内出荷
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
用途建築用・給水給湯用銅管用RoHS指令(10物質対応)対応
PP立バンドのみ アカギPP立バンドのみアカギ
118税込130
1個
当日出荷から7日以内出荷
各種配管用の吊、立兼用PPバンド。ポリプロピレン製。吊用タン装着で「PP吊バンド」、PP立用足の装着で「PP立バンド」として使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄SP立バンド アカギ鉄SP立バンドアカギ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
スパイラルダクト管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)3.2寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっきUバンド アカギどぶめっきUバンドアカギ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
止水Aリングスリーブ管用 アカギ止水Aリングスリーブ管用アカギ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
水膨張式止水材。施工適応管種/鋼管・塩ビ管。クロロプレン系ゴムと特殊高吸収性樹脂で構成された水膨張ゴムと、高強度の低膨張ゴムの水膨張性複合シール材を、スリーブ管それぞれの外径状に合わせたリング状の止水材です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステン防振立バンド10tゴム アカギステン防振立バンド10tゴムアカギ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。10mゴム付。
RoHS指令(10物質対応)対応
PP立用足グレー大 アカギPP立用足グレー大アカギ
269税込296
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
グレー適合バンド65A~100ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)20
ステン防振吊タン付10tゴム アカギステン防振吊タン付10tゴムアカギ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンUPステンUボルト付 アカギウレタンUPステンUボルト付アカギ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
配管レベル調整用のウレタン付Uボルト。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
巻出しバンドS金具 アカギ巻出しバンドS金具アカギ
159税込175
1個
4日以内出荷
システム天井用金具。電気亜鉛めっき仕上げ。システム天井の種類に合わせて製作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
置式ローラーAタイプ アカギ置式ローラーAタイプアカギ
599税込659
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。
RoHS指令(10物質対応)対応
CLUボルト アカギCLUボルトアカギ
359税込395
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
外面被覆鋼管用のUボルト。有色クロメートめっき仕上げ。
材質有色クロメートめっき
デップSU吊ステンタン付 アカギデップSU吊ステンタン付アカギ
789税込868
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
電気絶縁用のステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
ウス用吊タン付 アカギウス用吊タン付アカギ
399税込439
1個
6日以内出荷
ビニールSU管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
防振ハード吊ロック付 アカギ防振ハード吊ロック付アカギ
479税込527
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
CL吊タン無し アカギCL吊タン無しアカギ(1件のレビュー)
369税込406
1個
3日以内出荷
外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド 電気亜鉛めっき仕上げ
ハヤウマNF-Mタイプ(ユニクロめっき) アカギハヤウマNF-Mタイプ(ユニクロめっき)アカギ
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ステンCL床バンド アカギステンCL床バンドアカギ
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
外面被覆鋼管用の床バンド。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
防振吊W型 アカギ防振吊W型アカギ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
配管、機器の防振用吊金具。使用荷重範囲が広いタイプ。有色クロメートめっき仕上げ。
スピーディー アカギスピーディーアカギ
399税込439
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
冷媒配管用の吊金具。エポポリ樹脂粉体塗装。バネ方式でワンタッチ固定。セーフティークリップと全ねじ棒の固定用のバネとが一体となり、安全性及び作業性が良い製品です。
どぶめっき組式吊タン無し アカギどぶめっき組式吊タン無しアカギ
279税込307
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
SGP管用の組式吊バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
OTN立バンド アカギOTN立バンドアカギ
469税込516
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
音ナイン用立バンド。
寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応使用ナットM6×20L
置式ローラーDタイプ アカギ置式ローラーDタイプアカギ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
熱伸縮床配管用のローラーバンド。配管設置後にガイドを装着可能です。センターマークにより、墨出し位置に確実にセットが可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
防振CL立バンド10tゴム アカギ防振CL立バンド10tゴムアカギ
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。3mゴム付。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ペアーチューブ用サドル アカギペアーチューブ用サドルアカギ
479税込527
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
ペアーチューブ用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)1.6寸法C(mm)20寸法G(Φmm)5適合管外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマWN-Lタイプ(ユニクロめっき) アカギハヤウマWN-Lタイプ(ユニクロめっき)アカギ
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応