カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み
ブランド
- アカギ
- エスコ(58)
- マキタ(46)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- 清水製作所[継手](18)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- AFAM(アファム)(15)
- メディアカバーマーケット(14)
- PMC(13)
- セイワ工業(13)
- リヒトラブ(12)
- FYH(日本ピローブロック)(11)
- ゴールドメダル(11)
- サンドビック(10)
- 雅(10)
- EPSON(9)
- INAX(LIXIL)(9)
- ハリケーン(8)
- コンサス(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
「a-79」の検索結果

SPUバンド
アカギ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スパイラルダクト管用のUバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。ねじ径W3/8寸法t(mm)1.6寸法S(mm)40表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
足長Uボルト+50
アカギ¥279税込¥3071個当日出荷から7日以内出荷SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステン厚サドルボルト穴
アカギ(1件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)25寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマ接続金具 NO.3 左
アカギ¥5,998税込¥6,5981個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。トラスコ品番442-1655材質ステンレス(SUS304)質量(g)319タイプ左長穴(mm)11×50
NC-Uボルト(CU)
アカギ¥379税込¥4171個当日出荷から7日以内出荷電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP)
アカギ¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から7日以内出荷レベル調整用バンドのみ。SUS304製。材質SUS304寸法C(mm)25ボルト穴径(Φmm)11×14RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマLタイプ
アカギ¥889税込¥9781個3日以内出荷から7日以内出荷横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンTGタイプ
アカギ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷から7日以内出荷冷温水吊配管断熱用の組式吊バンド。「15A~50A、200A~350A:吊用タン」付。「65A~150A:ロック」付。RoHS指令(10物質対応)対応
銅管用床バンドゴム付
アカギ¥979税込¥1,0771個4日以内出荷銅管用床バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
組式鋳鉄用吊タン付
アカギ¥989税込¥1,0881個7日以内出荷排水鋳鉄管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10163組式鋳鉄用吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。RoHS指令(10物質対応)対応
集合管床上 支持金具 バンドのみ
アカギ¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷集合管床上支持金具は、(株)クボタケミックス・(株)小島製作所・昭和電工建材(株)・積水化学工業(株)に適応しています。電気亜鉛めっき仕上げ。バンド内側に防振ゴムが付いているので、集合管が傷つきません。アンカー位置を自在に決められます。寸法D(mm)280寸法E(mm)212寸法B(mm)M10×35L寸法C(mm)32呼び径(A)100寸法F(Φmm)11寸法G(Φmm)13適合管外径(Φmm)147RoHS指令(10物質対応)対応