カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(26)
絞り込み
ブランド
- アカギ
- BIGM(丸山製作所)(473)
- X.A.M(122)
- omron(オムロン)(57)
- エスコ(38)
- 日本プリメックス(35)
- unitech(32)
- イマオコーポレーション(29)
- ウェルコムデザイン(29)
- 清水製作所[継手](26)
- 旭精工(23)
- 三菱電機(22)
- サンワサプライ(21)
- BOSCH(ボッシュ)(21)
- エフケイシステム(21)
- SATO(サトー)(18)
- コクヨ(17)
- FYH(日本ピローブロック)(15)
- honeywell(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
「a039」の検索結果

PP立バンドセット品
アカギ(2件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から7日以内出荷各種配管用のPP立バンド。「PP立バンド」に「PP立バンド用足」と「PP立用台座」をセットした製品。RoHS指令(10物質対応)対応
置式用L金具
アカギ¥148税込¥1631個当日出荷から12日以内出荷「A10589置式ローラーAタイプ」「A10590置式ローラーBタイプ」用のL金具。電気亜鉛めっき仕上げ。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマどぶめっき接続金具 NO.1
アカギ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 溶融亜鉛めっき仕上げです。トラスコ品番442-1531質量(g)447品名ハヤウマ1長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
防振サドル
アカギ¥689税込¥7581個当日出荷から4日以内出荷SGP管用の防振補助サドルバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法G(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
デップSU立バンドステンボルトナット付
アカギ¥299税込¥3291個当日出荷から12日以内出荷電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマWN(ユニクロめっき)
アカギ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
PPサドル用台座(VP用)アイボリー
アカギ¥81税込¥891個当日出荷から7日以内出荷PPサドル用台座。ポリプロピレン製。枚数を重ねる事により5mmずつ高さ調整が可能です。材質ポリプロピレン色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
ステン1ッ穴ねじ足
アカギ¥699税込¥7691個3日以内出荷から5日以内出荷立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。化粧座金は取外し可能です。材質SUS304ねじ径W3/8RoHS指令(10物質対応)対応
センター金具P型
アカギ¥239税込¥2631個3日以内出荷から7日以内出荷振れ止めセンター金具のスタンダードタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。寸法t(mm)1.6寸法F(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
溶接T足32幅
アカギ¥589税込¥6481個3日以内出荷から7日以内出荷立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。幅(mm)32表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマW-Lタイプ
アカギ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から7日以内出荷横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。用途軽量物用。寸法t(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
デップSG吊ステンボルトナット付
アカギ¥239税込¥2631個3日以内出荷から7日以内出荷電気絶縁用のSGP管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。寸法D(mm)26寸法C(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマW-Lタイプ
アカギ¥2,898税込¥3,1881個3日以内出荷から7日以内出荷横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
CL吊タン付
アカギ¥279税込¥3071個4日以内出荷から7日以内出荷外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10155CL吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。RoHS指令(10物質対応)対応
組式ハヤツリ
アカギ¥138税込¥1521個4日以内出荷作業効率・安全性のあるSGP管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。A10142 組式吊タン付に比べて飛躍的に作業効率が向上しました。配管作業前のナットの取り外しが必要ありません。機能を1ヶ所に集中させたので、施工はボルトを締めるだけでOK。ボルト・ナットの落下の危険性がありません。寸法D(mm)27寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
TN防振セットフロアーナット付プレート
アカギ¥829税込¥9121個4日以内出荷から12日以内出荷排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマWNF-Lタイプ(ユニクロめっき)
アカギ¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応