カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
- アカギ
- KITO(キトー)(83)
- ハンマーキャスター(49)
- 三菱電機(37)
- 日東工業(31)
- エスコ(23)
- オサメ工業(16)
- ノーブランド(14)
- brembo(14)
- ALCANhands(12)
- ATEN(11)
- シルファー(11)
- MANN-FILTER(9)
- コンサス(9)
- 雅(9)
- ケナメタル(8)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(8)
- セブンユニフォーム(8)
- HAKKO(白光)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「a108」の検索結果
特価

ステンターボ用羽子板
アカギ¥649~税込¥714~1個当日出荷立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。種類羽子板
ターボ用羽子板
アカギ¥229~税込¥252~1個当日出荷立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。種類羽子板
溶接T足
アカギ¥299税込¥3291個当日出荷から4日以内出荷立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。幅(mm)25表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
組式SP吊タン付
アカギ¥799税込¥8791個当日出荷から12日以内出荷スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10224組式SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。寸法D(mm)26吊ボルト径W3/8
NC-Uボルト(SG)
アカギ¥719税込¥7911個当日出荷から7日以内出荷電気絶縁用のSGP管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンCLサドル
アカギ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷から7日以内出荷外面被覆鋼管用のサドルバンド。SUS304製。材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)25寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンSP吊ステンタン付
アカギ¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から12日以内出荷スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。寸法t(mm)0.6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
ユニクロプレスチャンネルB
アカギ¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷から7日以内出荷床配管、立て配管用の支持架台。電気亜鉛めっき仕上げ。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。板厚(mm)4.5
ユニクロハヤウマ(万能タイプ)
アカギ¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷から4日以内出荷L型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。片面穴(釘穴付)タイプ。用途軽量物用。厚さ(mm)3寸法(mm)40×30ボルト穴径(Φmm)10×25RoHS指令(10物質対応)対応