カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 建材・エクステリア(3)
絞り込み
ブランド
  • アカギ
  • モノタロウ(1)
  • 三菱電機(123)
  • エスコ(44)
  • omron(オムロン)(22)
  • ノーブランド(18)
  • ホンダ(16)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • FYH(日本ピローブロック)(13)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(13)
  • MSTコーポレーション(12)
  • サンコーテクノ(9)
  • AMPHENOL(9)
  • 渡辺電機工業(9)
  • コンサス(9)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • (8)
  • 旭精工(7)
  • カクダイ(7)
  • ケナメタル(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a121」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハヤウマWNF(ユニクロめっき) アカギ

    ハヤウマWNF(ユニクロめっき)

    アカギ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
    用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • NC-Uボルト(SG) アカギ

    NC-Uボルト(SG)

    アカギ
    359税込395
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用のSGP管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤウマWN(ユニクロめっき) アカギ

    ハヤウマWN(ユニクロめっき)

    アカギ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
    用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • NC-Uボルト(CU) アカギ

    NC-Uボルト(CU)

    アカギ
    319税込351
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • NC-Uボルト(SU) アカギ

    NC-Uボルト(SU)

    アカギ
    299税込329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    電気絶縁用のステンレス薄肉管(SU管)用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペースマン ステン アカギ

    スペースマン ステン

    アカギ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    床配管、立て配管用の支持架台。 切断、穴開け不要です。 溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
    材質SUS304種類チャンネルブラケット穴径P1(Φ×mm)11×25
  • ハヤウマW-Mタイプ(どぶめっき) アカギ

    ハヤウマW-Mタイプ(どぶめっき)

    アカギ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横走り配管用の門型ブラケット。溶融亜鉛めっき仕上げ。
    用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤウマW-Lタイプ(どぶめっき) アカギ

    ハヤウマW-Lタイプ(どぶめっき)

    アカギ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横走り配管用のL型ブラケット。溶融亜鉛めっき仕上げ。
    用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤウマNF(ユニクロめっき) アカギ

    ハヤウマNF(ユニクロめっき)

    アカギ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
    用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 置式ローラーDタイプ アカギ

    置式ローラーDタイプ

    アカギ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    熱伸縮床配管用のローラーバンド。配管設置後にガイドを装着可能です。センターマークにより、墨出し位置に確実にセットが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリーブA S-3 アカギ

    スリーブA S-3

    アカギ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
    長さ(mm)【内筒】500使用範囲(mm)505~900爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)480
  • スリーブA S-2 アカギ

    スリーブA S-2

    アカギ
    869税込956
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
    長さ(mm)【内筒】280使用範囲(mm)305~500爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)300
  • スリーブA S-1 アカギ

    スリーブA S-1

    アカギ
    769税込846
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
    長さ(mm)【内筒】200使用範囲(mm)205~310爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)180
  • ステンハヤウマN アカギ

    ステンハヤウマN

    アカギ
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。SUS304製。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
    用途軽量物用。厚さ(mm)3寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤウマWNF-Lタイプ(ユニクロめっき) アカギ

    ハヤウマWNF-Lタイプ(ユニクロめっき)

    アカギ
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
    用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤウマWNF-Mタイプ(ユニクロめっき) アカギ

    ハヤウマWNF-Mタイプ(ユニクロめっき)

    アカギ
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
    用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤウマWN-Mタイプ(ユニクロめっき) アカギ

    ハヤウマWN-Mタイプ(ユニクロめっき)

    アカギ
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
    用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤウマWN-Lタイプ(ユニクロめっき) アカギ

    ハヤウマWN-Lタイプ(ユニクロめっき)

    アカギ
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
    用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤウマN-Mタイプ(ユニクロめっき) アカギ

    ハヤウマN-Mタイプ(ユニクロめっき)

    アカギ
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
    用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤウマNF-Lタイプ(ユニクロめっき) アカギ

    ハヤウマNF-Lタイプ(ユニクロめっき)

    アカギ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
    用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤウマN-Lタイプ(ユニクロめっき) アカギ

    ハヤウマN-Lタイプ(ユニクロめっき)

    アカギ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
    用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤウマNF-Mタイプ(ユニクロめっき) アカギ

    ハヤウマNF-Mタイプ(ユニクロめっき)

    アカギ
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
    用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンハヤウマNF アカギ

    ステンハヤウマNF

    アカギ
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。SUS304製。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
    用途軽量物用。厚さ(mm)3寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤウマN(ユニクロめっき) アカギ

    ハヤウマN(ユニクロめっき)

    アカギ
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
    用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンスペースマン アカギ

    ステンスペースマン

    アカギ
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    床配管、立て配管用の支持架台。SUS304製。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
    サイズW3/8×150A以下寸法L(mm)250寸法P(mm)120、Φ11×110(穴径)寸法P1(mm)100、Φ11×25(穴径)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン足長Uボルト+30 アカギ

    ステン足長Uボルト+30

    アカギ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンSP吊タン付 アカギ

    ステンSP吊タン付

    アカギ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。
    寸法t(mm)0.6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
  • PP吊バンド アカギ

    PP吊バンド

    アカギ(3件のレビュー)
    68税込75
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    各種配管用の吊、立兼用PPバンド。ポリプロピレン製。吊用タン装着で「PP吊バンド」、PP立用足の装着で「PP立バンド」として使用できます。
  • CL厚サドル アカギ

    CL厚サドル

    アカギ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外面被覆鋼管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • デップSU立バンド アカギ

    デップSU立バンド

    アカギ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ
    用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防振吊バンド アカギ

    防振吊バンド

    アカギ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    SGP管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • どぶめっき足長Uボルト+30 アカギ

    どぶめっき足長Uボルト+30

    アカギ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。
    材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン防振吊バンド3tゴム アカギ

    ステン防振吊バンド3tゴム

    アカギ
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。品番コード:A10211。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 置式ローラーBタイプ アカギ

    置式ローラーBタイプ

    アカギ
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    熱伸縮配管用のローラーバンド。置式ローラー(Aタイプ)にガイドが付いた製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニプレートのり付グレー アカギ

    ビニプレートのり付グレー

    アカギ
    649税込714
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    配管貫通部用化粧プレートの省力性、経済性を重視したタイプ。塩化ビニール製。内装状況に応じ、アイボリー、白、グレー、など揃えています。
    グレー寸法t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 提灯式吊ロック付 アカギ

    提灯式吊ロック付

    アカギ
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    SGP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デップCU吊タン付 アカギ

    デップCU吊タン付

    アカギ
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
  • どぶめっきプレスチャンネルB アカギ

    どぶめっきプレスチャンネルB

    アカギ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    床配管、立て配管用の支持架台。溶融亜鉛めっき仕上げ。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
    板厚(mm)4.5
  • 長穴溶接ねじ足 アカギ

    長穴溶接ねじ足

    アカギ
    549税込604
    1個
    7日以内出荷
    立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。
    幅(mm)32寸法D(mm)Φ10×38表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応