カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
絞り込み
ブランド
- アカギ
- ノーブランド(14)
- 旭精工(12)
- エスコ(10)
- ハーフェレ(9)
- サンドビック(7)
- ヤンマー(7)
- brembo(7)
- ホンダ(6)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- マンヨーツール(5)
- WIDIA(5)
- イスカル(4)
- マキタ(4)
- BXカネシン(4)
- 多治見無線電機(4)
- SANDVIK(4)
- ケナメタル(3)
- コクヨ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「a168」の検索結果
特価

組式SP吊タン無し
アカギ¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から12日以内出荷スパイラルダクト管用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。寸法F(mm)8寸法D(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
足長Uボルト+50
アカギ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から7日以内出荷SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
巻バンドB型
アカギ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。溶融亜鉛めっき鋼板製。必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。長さ(m)30寸法t(mm)0.6使用ボルトM10×25(サイズ例)RoHS指令(10物質対応)対応
NC-Uボルト(CU)
アカギ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から7日以内出荷電気絶縁用の銅管用Uボルト。ナイロン粉体塗装タイプ。電気絶縁性、衝撃性に優れたナイロン粉体塗装。耐熱常温100℃。(試験データ150℃×24時間異常なし)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンCL吊タン付
アカギ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷から7日以内出荷外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。「A10202ステンCL吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品。RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンTGタイプ
アカギ¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から7日以内出荷冷温水吊配管断熱用の組式吊バンド。「15A~50A、200A~350A:吊用タン」付。「65A~150A:ロック」付。RoHS指令(10物質対応)対応