カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(30)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- アカギ
- モノタロウ(2)
- エスコ(408)
- BIGM(丸山製作所)(291)
- X.A.M(114)
- 旭精工(57)
- マキタ(50)
- ユーエイキャスター(31)
- ハンマーキャスター(25)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- VISHAY(20)
- タイテックス(19)
- イチネンTASCO(18)
- WURTH ELEKTRONIK(17)
- INAX(LIXIL)(16)
- NTB(16)
- 古河電工(古河電気工業)(14)
- サンドビック(13)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(13)
- セイワ工業(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(28)
「a47」の検索結果

ステン足長Uボルト+30
アカギ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から7日以内出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンSP吊タン付
アカギ¥559税込¥6151個当日出荷から12日以内出荷スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。寸法t(mm)0.6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
亜鉛SP吊バンド
アカギ¥419税込¥4611個当日出荷から4日以内出荷スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。溶融亜鉛めっき鋼板製。寸法t(mm)0.8寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ステンゴム付サドル
アカギ¥719税込¥7911個当日出荷から10日以内出荷銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。SUS304製。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)24寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンといバンド
アカギ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から5日以内出荷雨どい用の提灯式立バンド。SUS304製。寸法t(mm)1寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっき足長Uボルト+30
アカギ¥529税込¥5821個3日以内出荷から12日以内出荷SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンハヤウマ(万能タイプ)
アカギ¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から4日以内出荷L型ブラケット。SUS304製。片面穴(釘穴付)タイプ。用途軽量物用。厚さ(mm)3ボルト穴径(Φmm)10×25RoHS指令(10物質対応)対応
ステン防振CL立バンド3tゴム
アカギ¥719税込¥7911個3日以内出荷から7日以内出荷外面被覆鋼管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。寸法t(mm)2寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法C(mm)25寸法P(mm)20締付ボルトM6×20RoHS指令(10物質対応)対応
置式ローラーBタイプ
アカギ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から12日以内出荷熱伸縮配管用のローラーバンド。置式ローラー(Aタイプ)にガイドが付いた製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブA S-1
アカギ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から5日以内出荷スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。長さ(mm)【内筒】200使用範囲(mm)205~310爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)180
ビニプレートのり付グレー
アカギ¥169税込¥1861個3日以内出荷から5日以内出荷配管貫通部用化粧プレートの省力性、経済性を重視したタイプ。塩化ビニール製。内装状況に応じ、アイボリー、白、グレー、など揃えています。色グレー寸法t(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
組式TN吊タン無し
アカギ¥329税込¥3621個3日以内出荷から7日以内出荷耐火二層管(FDP)用の組式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。適合管外径を3段階に切り換えできます。RoHS指令(10物質対応)対応
デップCU吊タン付
アカギ¥249税込¥2741個4日以内出荷電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
どぶめっきプレスチャンネルB
アカギ¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷から7日以内出荷床配管、立て配管用の支持架台。溶融亜鉛めっき仕上げ。切断、穴開け不要です。溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。板厚(mm)4.5
床バンド用足
アカギ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷から7日以内出荷浮き上がり床バンド用足。電気亜鉛めっき仕上げ。スラブ上に継手等が存在し、床バンド設置が困難な場合にご利用ください。スラブから浮かせて、振れ止め支持が可能です。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンTN吊バンド
アカギ¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷から7日以内出荷耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。寸法t(mm)2寸法F(mm)8寸法D(mm)26寸法C(mm)25締付ボルトM8×25RoHS指令(10物質対応)対応
ステンTNセットフロアーナット付プレート
アカギ¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷から7日以内出荷排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。SUS304製。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。材質SUS304寸法H(mm)120寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
ガス用L足
アカギ¥95税込¥1051個7日以内出荷から13日以内出荷ガスバンド用の取付足。Lタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ステン化粧木ねじ
アカギ¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。材質SUS304幅(mm)25寸法D(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマN-Lタイプ(ユニクロめっき)
アカギ¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応