カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • アカギ
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(274)
  • エスコ(80)
  • X.A.M(61)
  • 廣杉計器(47)
  • マキタ(45)
  • 旭精工(40)
  • オザック精工(36)
  • CKD(34)
  • NTN(エヌティーエヌ)(27)
  • FYH(日本ピローブロック)(27)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(19)
  • INAX(LIXIL)(17)
  • 岩田製作所(16)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(14)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • 清水製作所[継手](12)
  • 協育歯車(11)
  • サンドビック(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a49」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防振セットフロアーナット付プレート アカギ防振セットフロアーナット付プレートアカギ
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ステン防振立バンド3tゴム付 アカギステン防振立バンド3tゴム付アカギ
859税込945
1個
当日出荷から12日以内出荷
SGP管用の防振補助立バンド。SUS304製。3mゴム付。
RoHS指令(10物質対応)対応
TNサドル アカギTNサドルアカギ
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
組式ローラー アカギ組式ローラーアカギ
739税込813
1個
当日出荷から12日以内出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。
RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっき組式立バンド アカギどぶめっき組式立バンドアカギ(1件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用の組式立バンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
ビニプレート アカギビニプレートアカギ
288税込317
1個
翌々日出荷
配管貫通部用化粧プレートの省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニールタイプのり付白
防振ハード吊バンド アカギ防振ハード吊バンドアカギ(1件のレビュー)
459税込505
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステン床バンド アカギステン床バンドアカギ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管用の床バンド。SUS304製。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
PP立用足グレー小 アカギPP立用足グレー小アカギ
189税込208
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
グレー適合バンド15A~50ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)16
ステン防振吊バンド10tゴム アカギステン防振吊バンド10tゴムアカギ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
SGP管用の防振補助吊バンド。3mmゴム付。SUS304製。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマW-Lタイプ(どぶめっき) アカギハヤウマW-Lタイプ(どぶめっき)アカギ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
横走り配管用のL型ブラケット。溶融亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。寸法t(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブA S-3 アカギスリーブA S-3アカギ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
長さ(mm)【内筒】505使用範囲(mm)505~900爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)900
ステンハヤウマW-Mタイプ アカギステンハヤウマW-Mタイプアカギ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
横走り配管用の門型ブラケット。SUS304製。
用途軽量物用。寸法t(mm)3ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
防振吊1型 アカギ防振吊1型アカギ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
配管、機器の防振用吊金具。有色クロメートめっき仕上げ。
どぶめっき座付羽子板 アカギどぶめっき座付羽子板アカギ
479税込527
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。
材質溶融亜鉛めっきねじ径W3/8寸法D(mm)Φ9×14寸法P(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ビニプレート アカギビニプレートアカギ
259税込285
1個
翌々日出荷
配管貫通部用化粧プレートの省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール
角型ローラー アカギ角型ローラーアカギ
859税込945
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
熱伸縮配管用のローラーバンド。250A以上は角形枠に補強板を溶接しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
OTN吊タン付 アカギOTN吊タン付アカギ
519税込571
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
音ナイン用吊バンド。
寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8使用ナットM8×25L
ユニクロハヤウマW-Mタイプ アカギユニクロハヤウマW-Mタイプアカギ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
横走り配管用のL型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンMSステンバンド付 アカギウレタンMSステンバンド付アカギ
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
冷温水置式配管断熱用のUバンド。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
組式TN立バンド アカギ組式TN立バンドアカギ
269税込296
1個
6日以内出荷
耐火二層管用の組式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。適合外径を3段階に切替できます。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
PP吊ステンタン付 アカギPP吊ステンタン付アカギ
629税込692
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
各種配管用のPPバンド。「PP吊バンド」に「ステン吊用タン」をセットした製品。屋内配管用としてご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロハヤウマWN アカギユニクロハヤウマWNアカギ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
溶接不要、組立式のプレスタイプ鋼材。電気亜鉛めっき仕上げ。接続金具とボルトナットを使用して架台、ブラケットを組立できます。
用途軽量物用。厚さ(mm)3.2寸法(mm)40×40ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
ハヤウマN-Mタイプ(ユニクロめっき) アカギハヤウマN-Mタイプ(ユニクロめっき)アカギ
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
横走り配管用の門型ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
用途軽量物用。寸法t(mm)3.2ボルト穴径(Φmm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
防振CL吊ロック付10tゴム アカギ防振CL吊ロック付10tゴムアカギ
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷
外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
RoHS指令(10物質対応)対応