カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アカギ
  • モノタロウ(6)
  • MAZDA(マツダ)(1,577)
  • ホンダ(1,057)
  • ニッサン(468)
  • ミツビシ(445)
  • トヨタ(247)
  • エスコ(240)
  • BIGM(丸山製作所)(194)
  • スバル(122)
  • SMC(105)
  • マキタ(79)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(66)
  • 三菱ふそう(57)
  • 住友重機械工業(48)
  • MURATA(村田製作所)(48)
  • 旭精工(47)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(44)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(42)
  • カクダイ(23)
  • ミニター(22)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a71」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊りバンド 組式吊タン付 アカギ

    吊りバンド 組式吊タン付

    アカギ(16件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SGP管用の吊りバンドです。
    表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • ユニクロハヤウマ接続金具 NO.3 左 アカギ

    ユニクロハヤウマ接続金具 NO.3 左

    アカギ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    各接続金具の組み合わせで、様々な架台やブラケットの組立てができます。 電気亜鉛めっき仕上げです。
    トラスコ品番442-1825材質スチール質量(g)360タイプ長穴(mm)11×50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン足長Uボルト+50 アカギ

    ステン足長Uボルト+50

    アカギ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄SP吊タン付 アカギ

    鉄SP吊タン付

    アカギ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    スパイラルダクト管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10222鉄SP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。
    寸法t(mm)3.2寸法D(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
  • 厚サドルボルト穴 アカギ

    厚サドルボルト穴

    アカギ
    379税込417
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
    寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)24寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンCL立バンド アカギ

    ステンCL立バンド

    アカギ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外面被覆鋼管用の蝶番式立バンド。SUS304製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハード立バンド アカギ

    ハード立バンド

    アカギ
    239税込263
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。
    寸法F(mm)6表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンCL吊タン無し アカギ

    ステンCL吊タン無し

    アカギ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外面被覆鋼管用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1ッ穴溶接T足 アカギ

    1ッ穴溶接T足

    アカギ
    249税込274
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    立バンド用の取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
    幅(mm)25表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • どぶめっきサドルバンド アカギ

    どぶめっきサドルバンド

    アカギ
    289税込318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    SGP管用のサドルバンド。溶融亜鉛めっき仕上げ。
    材質溶融亜鉛めっき寸法G(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • CL立バンド アカギ

    CL立バンド

    アカギ
    459税込505
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外面被覆鋼管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • どぶめっきセットフロアーナット付プレート アカギ

    どぶめっきセットフロアーナット付プレート

    アカギ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
    表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • PPバンド アカギ

    PPバンド

    アカギ(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    各種配管用の吊、立兼用PPバンド。
    用途配管支持の電気絶縁・管の保護・露出配管の美観が目的。RoHS指令(10物質対応)対応
  • PP立用足ホワイト大 アカギ

    PP立用足ホワイト大

    アカギ
    419税込461
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
    ホワイト適合バンド65A~100ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)20
  • メーター受台2型 組立品 アカギ

    メーター受台2型 組立品

    アカギ
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    水道メーター設置用受台。電気亜鉛めっき仕上げ。レベル調整が簡単です。
    仕様●寸法tb(mm):2●寸法tc(mm):2材質(アングル)SS400材質(本体)SPHC寸法L(mm)100寸法A(mm)80寸法D(mm)15寸法E(mm)32表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法B(mm)90寸法C(mm)32寸法P(mm)75寸法h(mm)50アンカー穴(mm)Φ6RoHS指令(10物質対応)対応寸法ta(mm)3.2
  • デップCU吊ステンタン付 アカギ

    デップCU吊ステンタン付

    アカギ
    469税込516
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    電気絶縁用の給水給湯銅管用提灯式吊バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンAGタイプ アカギ

    ウレタンAGタイプ

    アカギ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    冷温水吊配管断熱用の蝶番式吊バンド。ロック付。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • どぶめっき1ッ穴T足 アカギ

    どぶめっき1ッ穴T足

    アカギ
    339税込373
    1個
    7日以内出荷
    立バンド用の取付足。板プレス加工タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。
    使用ビス径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン床バンド10tゴム付 アカギ

    ステン床バンド10tゴム付

    アカギ
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。SUS304製。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    材質SUS304寸法t(mm)3寸法C(mm)25寸法P(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流し下排水L金具 アカギ

    流し下排水L金具

    アカギ
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    流し台下の排水管用L形ブラケット。電気亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PP立用足ベージュ大 アカギ

    PP立用足ベージュ大

    アカギ
    419税込461
    1個
    7日以内出荷
    PP立バンド用の取付け足。ABS樹脂製。
    ベージュ適合バンド65A~100ARoHS指令(10物質対応)対応足パイプ径(Φmm)20
  • ステン防振CL吊バンド10tゴム アカギ

    ステン防振CL吊バンド10tゴム

    アカギ
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    外面被覆鋼管用の防振補助吊バンド。10mmゴム付。SUS304製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • デップ銅管用床バンド アカギ

    デップ銅管用床バンド

    アカギ
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    銅管用の床バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応