カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(16)
絞り込み
ブランド
- アカギ
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(86)
- 東洋技研(74)
- NAKANO(18)
- エフピコチューパ(9)
- SUZUKID(スズキッド)(7)
- ホーザン(7)
- サトーパーツ(6)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
- JAPANNEXT(6)
- TRUSCO(5)
- TP-LINK(5)
- ノーブランド(4)
- 富士電機(4)
- 昭和コーポレーション(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- 萩原(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- エス・ピー・エアー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「p77」の検索結果

ステン厚サドルボルト穴
アカギ(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)25寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
厚サドルボルト穴
アカギ¥159~税込¥175~1個当日出荷から3日以内出荷SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)24寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
防振サドル
アカギ¥579~税込¥637~1個当日出荷から4日以内出荷SGP管用の防振補助サドルバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法G(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム付サドル(銅管用)
アカギ¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)24寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンゴム付サドル
アカギ¥719~税込¥791~1個当日出荷から10日以内出荷銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。SUS304製。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質SUS304寸法t(mm)2寸法C(mm)24寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
デップ ステンUボルト(SU)
アカギ¥848~税込¥933~1個当日出荷から9日以内出荷電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。材質(Uボルト)SUS304、(プレート)ポリプロピレン寸法t(mm)2.0
防振Uバンド
アカギ¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷SGP管用の防振補助Uバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。寸法L(mm)45ねじ径W3/8寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
デップステンUボルト
アカギ¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から7日以内出荷電気絶縁用のSGP用Uボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。材質軟質塩ビコーティング寸法t(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
デップUボルト(SU)
アカギ¥239~税込¥263~1個4日以内出荷から6日以内出荷電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。用途ステンレス薄肉管(SUモルコ管)用。寸法t(mm)2.0仕上電気亜鉛メッキ材質(プレート)ポリプロピレン