カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(60)
絞り込み
ブランド
- アカギ
- モノタロウ(1)
- AWJ(12)
- JFEスチール(5)
- TRUSCO(9)
- アサダ(3)
- エスコ(9)
- ショーボンド(9)
- シーケー金属(15)
- セキスイ(1)
- ネグロス電工(1)
- ノーブランド(3)
- リケン(34)
- 吉年(2)
- 日本継手(旧:JFE継手)(16)
- 日本製鉄(5)
- 日栄インテック(77)
- 昭和コーポレーション(29)
- 未来工業(8)
- 東栄工業(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)
「sgp管 40a」の検索結果

蝶番式立バンド
アカギ(34件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から5日以内出荷SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
Uボルト
アカギ¥109~税込¥120~1個当日出荷から12日以内出荷SGP管用のUボルト。電気亜鉛めっき仕上げ。管外径に対して多様なねじ径をそろえています。Mねじもあります。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
足長Uボルト+50
アカギ¥259税込¥2851個当日出荷から7日以内出荷SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
厚サドルボルト穴
アカギ¥219税込¥2411個当日出荷から3日以内出荷SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)24寸法G(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応
デップUボルト(SG)
アカギ¥559税込¥6151個当日出荷電気絶縁用のUボルト。軟質塩ビコーティングタイプ。 電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。用途SGP管用。寸法t(mm)2.0仕上電気亜鉛メッキ材質(プレート)ポリプロピレン
ハード立バンド
アカギ¥159税込¥1751個当日出荷から7日以内出荷SGP管用の蝶番式立バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。「A10323立バンド」より板材が厚い製品。寸法F(mm)6表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ステンセットフロアーナット付きプレート
アカギ(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。材質SUS 304製種類フロアーバンド
どぶめっきUバンド
アカギ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷SGP管用のUバンド。150AまでのVP管にもご使用できます。溶融亜鉛めっき仕上げ。材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
アカギ(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
どぶめっき足長Uボルト+50
アカギ¥589税込¥6481個当日出荷から12日以内出荷SGP管用のUボルト。足長タイプ。溶融亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。材質溶融亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
防振サドル
アカギ¥849税込¥9341個当日出荷から4日以内出荷SGP管用の防振補助サドルバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。寸法t(mm)2.3表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)25寸法G(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
防振セットフロアーナット付プレート
アカギ¥599~税込¥659~1個当日出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応