カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(149)
- 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み
ブランド
- アカギ
- モノタロウ(26)
- CKD(268)
- MAZDA(マツダ)(995)
- Panasonic(パナソニック)(880)
- RS PRO(169)
- SMC(1,286)
- TRACO POWER(182)
- TRUSCO(168)
- VISHAY(338)
- YAMAHA(ヤマハ)(211)
- イトーキ(524)
- エスコ(298)
- オカムラ(岡村製作所)(288)
- ストア・エキスプレス(214)
- ネグロス電工(268)
- ホンダ(213)
- 三木プーリ(195)
- 大阪魂(898)
- 水本機械製作所(268)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(105)

組式吊タン付バンド W5/8-350A
アカギ¥10,980税込¥12,0781個12日以内出荷「A10141組式吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。材質/仕上電気亜鉛メッキタイプ350A呼び径14寸法H(mm)294ボルト長さ(mm)(締付)50寸法t(mm)6寸法D(mm)60寸法C(mm)50ボルト径M16適合管外径(Φmm)355.6吊ボルト径W5/8
組式吊タン付バンド W5/8-400A
アカギ¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷「A10141組式吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品。材質/仕上電気亜鉛メッキタイプ400A呼び径16寸法H(mm)319ボルト長さ(mm)(締付)50寸法t(mm)6寸法D(mm)65寸法C(mm)50ボルト径M16適合管外径(Φmm)406.4吊ボルト径W5/8
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
アカギ(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
吊りバンド ステン蝶番式吊タン付
アカギ(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド 「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで) SUS304製材質SUS304
SPUバンド
アカギ¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷スパイラルダクト管用のUバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。ねじ径W3/8寸法t(mm)1.6寸法S(mm)40表面処理電気亜鉛めっき寸法C(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ステンターボ用羽子板
アカギ¥649~税込¥714~1個当日出荷立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。種類羽子板
デッキ用吊金具(フラットデッキ用)
アカギ(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷から4日以内出荷組立不要の一体構造。 独自の一体構造なので、作業性は抜群です。 取付はワンタッチ押込み、吊ボルト(W3/8)をねじ込むだけ。 仮止めでき、取付け位置の移動も簡単です。 デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。 コンクリート打設に関係なくいつでも取付可能です。用途フラットデッキ用使用方法1 吊ボルトを軽く締めて、金具の口がデッキのリブ幅まで開くことを確認。(締めすぎないこと)2 デッキのリブに吊金具をあてがいパチンと音がするまで押しつけます。3 吊ボルトを締めて、吊金具のアゴをデッキにしっかり固定して完了。許容静荷重(N[kgf])980[100]
足長Uボルト+50
アカギ¥239~税込¥263~1個当日出荷から7日以内出荷SGP管用のUボルト。足長タイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。「ウレタンUPのみ」との併用で、配管のレベル調整が可能です。表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
ターボ用羽子板
アカギ¥229~税込¥252~1個当日出荷立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。種類羽子板
吊りバンド ステン組式吊タン付
アカギ(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から9日以内出荷ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド 「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品 SUS304製材質ステンレス(SUS304)
A型ブラケット どぶめっき
アカギ(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷横走り配管用のプレスタイプ三角ブラケット。右向き、左向きに対応しています。種類A型ブラケット表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ使用ボルトW3/8・M10
川建QLデッキハンガー
アカギ¥289税込¥3181個当日出荷用途JFE(旧川崎建材)QLデッキ専用仕様ハンガー金具の取付位置は、デッキ幅方向については300mmで、デッキ長さ方向については任意に選べます。幅(mm)デッキ/185形式QLデッキ許容静荷重(N[kgf])1323[135]吊ボルト径W3/8
座付羽子板
アカギ¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。種類羽子板ねじ径W3/8表面処理電気亜鉛めっき仕上げ寸法P(mm)20寸法D(Φ×mm)9×14
どぶめっきエイム本体
アカギ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷形鋼から吊ボルトをおろす為の金具。どぶめっき仕上げ。吊ボルト径はw3/8適合フランジ厚(mm)1~25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
ステンSP吊タン付
アカギ¥389~税込¥428~1個当日出荷から12日以内出荷スパイラルダクト管用の提灯式吊バンド。寸法t(mm)0.6寸法D(mm)26寸法C(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応吊ボルト径W3/8
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら