ダスポン三角コーナー用白元当日出荷
紙漉き製法で作った不織布和紙タイプ細かいゴミもしっかりキャッチ水にぬれても丈夫で破れにくい燃やしても有毒ガスが発生しません置き方によって縦置き、横置きどちらでも取り出しやすい形状
用途キッチンの三角コーナー用ごみ受けトラスコ品番705-4864材質古紙パルプ リサイクル繊維厚さ(mm)15色白エコマーク認定認定縦(mm)21横(mm)17エコマーク認定番号05 128 011メッシュ(mm)1.5以下
ニオイがつかないわらべ白元当日出荷
大切な人形やお道具類を、ニオイをつけずにしっかり守ります。
防虫・消臭・防カビ・黄ばみ防止機能つき。
収納箱のダニよけ効果も。
他の人形用防虫剤と一緒に使えます。
用途人形用防虫剤(ひな人形、五月人形など)有効期間使用開始後 約1年間(防虫効果)成分プロフルトリン(ピレスロイド系)、フェノール系防カビ剤(防カビ成分)、鉱物系吸着剤(消臭成分、黄ばみ防止成分)適合害虫せんいの防虫効果:イガ、コイガ、ヒメカツオブシムシ、ヒメマルカツオブシムシ/収納箱のダニよけ効果:屋内塵性ダニ
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
アイスノンソフト白元(3件のレビュー)当日出荷
不凍ゲルと凍結ゲルの「新・柔軟2層構造」を採用。やわらかフィットで10時間冷却。
用途発熱・頭痛・歯痛・目の疲れ・打撲・ねんざ等で冷やしたい時や、夏の寝苦しい時に。
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
ダスポン排水口用白元当日出荷
紙漉き製法で作った不織布和紙タイプ細かいゴミもしっかりキャッチ水にぬれても丈夫で破れにくい燃やしても有毒ガスが発生しません置き方によって縦置き、横置き、どちらでも取り出せます
用途キッチンの排水口用ごみ受けトラスコ品番705-4862材質古紙パルプ リサイクル繊維厚さ(mm)10.5色白エコマーク認定認定縦(mm)24横(mm)13エコマーク認定番号05 128 011メッシュ(mm)1.5以下
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
オーバーフローBIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
トイレボールカラー白元当日出荷
消臭芳香剤
用途男子トイレ用消臭・芳香剤トラスコ品番619-7732使用場所トイレ危険物の類別非危険物商品タイプ本体
スーパータフBIGM(丸山製作所)(15件のレビュー)当日出荷
用途の広い、切れ味に優れた丈夫な刈刃です。
用途一般雑草、笹、竹、雑木等硬質雑草刃厚(mm)2.0穴径(Φmm)25.4板厚(mm)1.4
人力噴霧器 背負い 10X型BIGM(丸山製作所)(16件のレビュー)当日出荷
ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。種類蓄圧式タンク容量(L)10型式背負式ホース長さ(m)1.3ノズル長(mm)530対応溶液薬剤ノズル二頭口ノズル、除草剤ノズル材質(タンク)樹脂付属品計量カップ付ストレーナ本体質量(kg)3.9全長×全幅W×全高(mm)210×415×560