カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • アイエス工業所
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • ナカダ産業(1)
  • SLASH(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe8sus」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉) アイエス工業所

    単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)

    アイエス工業所
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    ・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
    材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ポリエチレン、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304タイプポリ浮玉付接続ねじ込み式(締付けパッキン付)適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)
関連キーワード
水廻り部材カテゴリ