カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • アイエス工業所
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(42)
  • brembo(22)
  • NOK(15)
  • KITZ(キッツ)(8)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(4)
  • 富士電機(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • ノーブランド(2)
  • 武蔵オイルシール工業(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • Koyo(光洋シーリングテクノ)(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc 80 105 13」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所

    F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式)

    アイエス工業所
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    ・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
    仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm材質FCD450(エポキシ樹脂粉体塗装)取付方式フランジ式JIS 10K規格使用温度(℃)常温(20±15)調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-563、パイロットバルブ:D-30)
  • F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉) アイエス工業所

    F号ボールタップ フランジ式ストレート型(SUS玉)

    アイエス工業所
    279,800税込307,780
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
    取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
  • F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉) アイエス工業所

    F号ボールタップ フランジ式ストレート型(銅玉)

    アイエス工業所
    269,800税込296,780
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
    取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
  • F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉) アイエス工業所

    F号ボールタップ フランジ式ストレート型(ポリ玉)

    アイエス工業所
    469,800税込516,780
    1個
    8日以内出荷
    ・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)取付方式フランジ式JIS 10K規格規格パイロットバルブ:JWWA寸法A(mm)【パイロットバルブ】280使用温度(℃)常温(20±15)寸法B(mm)【パイロットバルブ】Φ118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75各種認証日本水道協会認証品
  • F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式) アイエス工業所

    F号ボールタップ フランジ式ストレート型(サブマリンフロート式)

    アイエス工業所
    489,800税込538,780
    1個
    11日以内出荷
    ・作動安定性・操作性がさらに向上。流量調整機能の採用と、バキュームブレーカを本体に組み込みウォータハンマを解消したことにより、。作動安定性・操作性がさらに向上しました。・優れた耐久性。ステンレス(SCS13)製のシート部を組み込み、さらに耐久性が向上しました。異物混入に強い。ステンレス(SUS304)製ストレーナを内蔵しており、異物の混入などによる故障を防止します。あらゆる配管・給水状況に対応。排水コック取付口を設けておりますので、あらゆる配管・給水状況に対応できます。
    仕様【パイロットバルブ】(出水止水の水位差)105mm~1085mm材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)取付方式フランジ式JIS 10K規格使用温度(℃)常温(20±15)調整範囲(mm)【パイロットバルブ】(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.05~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)各種認証日本水道協会認証品(認証番号 F号ボールタップ:E-127、パイロットバルブ:D-30)
水廻り部材カテゴリ