カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- アイエス工業所
- ニチフ(4)
- KHD(4)
- ベッセル(3)
- TSUNODA(ツノダ)(3)
- ユーボン(3)
- アルス(2)
- エスコ(2)
- omron(オムロン)(2)
- KITO(キトー)(2)
- 共立機巧(2)
- サトーパーツ(2)
- スイデン(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- ホーザン(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- デンゲン(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- 協和ハーモネット(2)
- ブランドをもっと見る
「vsf 2」の検索結果
特価

F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) ポリ玉
アイエス工業所¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷から5日以内出荷本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:PE(クリア)規格JWWA寸法A(mm)280寸法H1(mm)105適合圧力(MPa)0~0.75
F号ボールタップ 定水位弁専用 サブマリンフロート式パイロットバルブ(副弁)
アイエス工業所¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から4日以内出荷給水開始水位・停止水位を工具不要で調整自在なパイロットバルブです。本製品は、サブマリンフロート式パイロットバルブPVSFN・PVSFN-Lの後継となる製品です。サブマリンフロート式パイロットバルブPVSFN・PVSFN-Lから、さらに適用圧力および水位設定範囲を拡大しました。仕様(出水止水の水位差)105mm~1085mm適合F号ボールタップ定水位弁(すべての呼び径)材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) チェーン:SUS316 上フロート:ポリプロピレン 中フロート・下フロート:ポリエチレン(砂入り)質量(kg)約2.0(パイロットバルブ本体とサブマリンフロートの合計質量)取付方式ねじ込み式(テーパねじ)調整範囲(mm)(給水停止水位H1)65~1075、(給水停止水位H2)90~1100/(給水開始水位H3)170~1180、(給水開始水位H4)195~1205適合流体上水道水適合圧力(MPa)0.1~0.75(上フロートと下フロートの設定位置で、出水・止水の水位差を設定する場合には、給水圧力が0.1MPa以上必要です。)使用温度常温各種認証日本水道協会認証品(認証番号:D-30)
F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) 銅玉
アイエス工業所¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:銅規格JWWA寸法A(mm)280寸法H1(mm)105適合圧力(MPa)0~0.75
F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) SUS玉
アイエス工業所¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:ステンレス(SUS304)規格JWWA寸法A(mm)280寸法H1(mm)105適合圧力(MPa)0~0.75