カテゴリ
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- ECLE(マツ六)
- モノタロウ(1)
- 美和ロック(10)
- GIKEN(川口技研)(3)
- ミネベアショウワ(3)
- SMC(1)
- アルファ(1)
- 大黒製作所(1)
「miwa bm-ls」の検索結果

ECLE リフォーム用レバーハンドル錠 表示錠(トイレ用) ハイブリッドレバー
ECLE(マツ六)¥9,998税込¥10,9981セット6日以内出荷ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!。バックセット50・60mm兼用のチューブラッチ採用!簡単操作でサイズ調整可能!。チューブラ錠はもちろん円筒錠にも変更可能!室内錠の取替、リフォーム工事に最適です。専用の長座化粧プレート(別売)と組み合わせて、長座の穴や取り外した時に残る跡形を隠せます。木を使い握ったとき冷たくなく、手のひらでも開くことができるフラット形状。用途トイレ用。鍵を閉めると「赤」、開けると「青」が表示されるタイプ。室内側はツマミで開け閉めします。※非常時は室外側からコインで解錠できます。仕様内外開き兼用・扉吊元左右兼用材質レバー本体:アルミ合金(一部木)、チューブラッチ:亜鉛合金・ステンレス・樹脂適合扉厚(mm)30~42バックセット(mm)50・60兼用