カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
    • USB切替器(1)
  • 照明(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • トライメイト
  • モノタロウ(4)
  • サンワサプライ(150)
  • サンワダイレクト(100)
  • エレコム(135)
  • ATEN(157)
  • アイネックス(6)
  • StarTech.com(95)
  • ORICO(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(67)
  • corega(コレガ)(2)
  • サンエス(161)
  • ナカバヤシ(55)
  • JAPANNEXT(44)
  • オーム電機(36)
  • メディアカバーマーケット(36)
  • ホーザン(32)
  • FENIX(フェニックス)(32)
  • マリンテック(31)
  • omron(オムロン)(30)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「USB 切替」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品) トライメイトLEDハンドライト USB充電式 UVライト・COBワークライト・底部マグネット付き リチウムイオンバッテリー付属 (PSE認証品)トライメイト(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ヘッド部を前後に動かす事により照射光の焦点しぼりこみ調整が出来ます。2段階の明るさ切り替えに加え、フラッシュ、UVライト、COB作業灯、赤色灯、赤色灯点滅モードを選べます。ボディはアルミ材を使用。充電式リチウムイオンバッテリー(PSE認証品)付属
用途製造ライン、工事現場での点検作業、アウトドアに電球の種類LED明るさ(Lm)1800色(本体)ブラック防水性IPX4相当材質アルミニウム合金本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×33×33質量(g)160インターフェイスmicro USB付属品充電用USBケーブル点灯方式通常ライト(LED)・弱ライト(LED)・フラッシュ(LED)・ブラックライト(LED)・作業灯(COB)・赤色点灯(COB)・赤色点滅(COB)使用電池リチウムイオンバッテリー18650(PSE認証)バッテリー容量(mAh)3000
RCA(赤・白・黄) to HDMI 変換コンバーター トライメイトRCA(赤・白・黄) to HDMI 変換コンバータートライメイト(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
アナログであるコンポジットビデオ信号をデジタルであるフルハイビジョンHDMI信号へ変換するコンバーターです。1080P/720P切り替えスイッチ付き
用途ビデオデッキやゲーム機などのデジタル変換として付属品USBケーブル(マイクロ)寸法(mm)65×20×54ブラック質量(g)40電源USBポートコネクタ形状AVメス-HDMIオス解像度1080P、780P
USB2.0手動切替器 トライメイトUSB2.0手動切替器トライメイト
1,598税込1,758
1個
当日出荷
2台のパソコンで1台のプリンタなどのUSB機器を共有できるUSB切替器です。ボタンスイッチで切り替えます。切替え先のボタンは点灯します。
用途USB2.0に対応したプリンターなどの周辺機器の共有に寸法(mm)70×56×20コネクタ形状(PC側)USB B (メス)×2/(周辺機器側)USB A (メス)伝送速度(Mbps)480インターフェイスUSB 2.0準拠
充電式 ヘッドライト 超軽量 タッチレスセンサー搭載 トライメイト充電式 ヘッドライト 超軽量 タッチレスセンサー搭載トライメイト(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
着け心地の良い高品質シリコンゴムを採用した約70gの軽量設計ヘッドライト。
用途ワークアウトやアウトドアはもちろん、作業ライトとしても幅広く活躍します。全光束(Lm)約350(最大時)電源タイプ充電式付属品USB Type-C 充電ケーブル質量(g)70センサー赤外線センサー(スイッチにて切り替え可)点灯方式COB High → COB Low → XPE High → XPE Low (モードボタン1回押し) / 点滅モード (モードボタン長押し)電源USB充電防水仕様生活防水サイズフリーサイズ電球の種類LED
充電式ネック用ファン トライメイト充電式ネック用ファントライメイト(1件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
当日出荷
首に掛けることで両手での作業が可能です。ファン先端から吸い込んだ空気を首筋に沿って吹き出すので風が邪魔になりません。風量は3段階切替えが可能です。首の根元にステンレスヒートシンクを搭載。
用途暑さ対策に付属品USB Type-C 充電ケーブル寸法(mm)150×210×60ブラックサイズフリー質量(g)220連続運転時間(h)弱8.5、中4.5、強2.5風量調整充電時間(時間)約3電源タイプUSB充電式 リチウムイオン充電池3.7V2000mAhインターフェイスUSB Type-C
USB電源で使用できるLEDバーライト 3色切替機能付き トライメイトUSB電源で使用できるLEDバーライト 3色切替機能付きトライメイト
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせるバーライトです。スイッチで3色に色の変更が可能です。薄型なので簡単に取り付け可能です。ケーブルの中間にコントロールスイッチで設定します。
用途室内の明り取りに寸法(mm)350×15×8材質(本体)アルミ+ABS質量(g)115電源USB電源からコード長さ(m)2全光束(Lm)最大400光色昼白色・電球色・昼光色電球の種類LED
電撃殺虫器 USB充電式 トライメイト電撃殺虫器 USB充電式トライメイト
2,590税込2,849
1個
当日出荷
充電式の為、どこでも使える電撃殺虫器です。内部の電撃格子に触れると光に集まる虫を駆除します。モードは3種類あり、紫点灯→紫点灯+吸引→電球色点灯と切り替え可能。
用途アウトドアや屋外作業などに仕様(殺虫方式)電撃付属品USBケーブル・取扱説明書寸法(mm)85×85×183質量(g)225電源USB充電式連続使用時間(時間)約3電池リチウムイオン充電池1000mAh充電時間(時間)約5
自転車用テールライト ブレーキセンサー搭載 USB充電タイプ トライメイト自転車用テールライト ブレーキセンサー搭載 USB充電タイプトライメイト
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ブレーキセンシング搭載でブレーキを感知すると最大輝度で点灯し後方に注意喚起を促します。4つの点灯モードに切り替え可能です。簡単取り外し、バッテリー内蔵のUSB充電タイプです。IPX6相当で雨でも使用可能です。
用途自転車後方へ注意喚起材質アルミニウム合金寸法(mm)30×34×34バッテリー容量(mAh)300充電方式USB充電インターフェイスUSB Type-C(メス)点灯時間(時間)点滅(約30)→呼吸点滅(約30)→速い点滅(約30)→常灯(約12)
usb 暖房特集