カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • トライメイト
  • BAGSTER (バグスター)(56)
  • AFAM(アファム)(47)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • brembo(26)
  • イスカル(19)
  • TRUSCO(18)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(16)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(15)
  • 積水樹脂(14)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(12)
  • 京セラ(11)
  • Scorpion (スコーピオン)(11)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(11)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(10)
  • ヤマモトレーシング(8)
  • MARKLESS STYLE(8)
  • azbil(旧:山武)(7)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr10」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB ケーブル A-B プラチナ層シールド加工 トライメイトUSB ケーブル A-B プラチナ層シールド加工トライメイト
899税込989
1個
当日出荷
USB2.0 A-BプリントラインケーブルUSB2.0規格、PCと主にプリンターなどと接続する時に使用します。ワイヤーはプラチナ層シールド加工によってデータ転送をする高品質ケーブルです。
用途プリンターとの接続ブラックコネクタ形状Type-A(オス)、Type-B(オス)ケーブルプラチナ層シールドケーブル外径(Φmm)5伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
HDMIケーブル トライメイトHDMIケーブルトライメイト
2,498税込2,748
1個
当日出荷
HDMI2.0規格準拠4K2K対応ケーブル
用途HDMI機器との接続ケーブルとしてコネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(オス)HDMI規格HDMI2.0対応
USB延長ケーブル 10m USB type-A (オス-メス) USB2.0 トライメイトUSB延長ケーブル 10m USB type-A (オス-メス) USB2.0トライメイト(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB2.0の10mケーブルです。コネクタ形状はUSB Type-A(オス-メス)です。
用途USB機器の接続ブラック質量(g)430ケーブル長(m)10コネクタ形状USB Type-A(オス) - USB Type-A(メス)伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0変換タイプオス-メスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-A
USB TypeC用キャップ メス側 トライメイトUSB TypeC用キャップ メス側トライメイト(2件のレビュー)
299税込329
1セット(10個)
当日出荷
使用していないコネクタを破損やほこりから防ぎます。メス側10個セットです。テープで本体に貼り付けて設置が可能です。
材質ABS寸法(mm)12×5×25ブラック質量(g)1種類USB Type-Cメス用
十字延長コード 10m トライメイト十字延長コード 10mトライメイト(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
マルチタップ部分にはホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付、通電確認用のパイロットランプ内蔵ですプラグは、アース棒折りたたみ式で2ピン・3ピン共用可能。
用途非常にやわらかく耐寒性に優れています。寸法(mm)290×385×90質量(g)1580定格AC100V/15A/1500W電線仕様-芯数3アース端子ありプラグ形状ポッキンプラグ(アース棒折りたたみ式)耐トラッキングあり
USB Type-C 延長ケーブル メス-オス トライメイトUSB Type-C 延長ケーブル メス-オストライメイト
599税込659
1個
当日出荷
USB Type-Cの延長ケーブルです。データ転送、充電が可能です。
用途USBケーブルの延長に仕様3A・60W伝送速度(Mbps)480インターフェイスUSB2.0オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
ラッピング用ギフトシール 緑葉 トライメイトラッピング用ギフトシール 緑葉トライメイト
249税込274
1個
当日出荷
プレゼントやラッピングに使用できるギフトシールです。1ロール約500枚入りの為、店舗用のラッピングシールとしても最適です。
用途プレゼント用のギフトシールやラッピングシールとして材質質量(g)50シール寸法(mm)25×25
充電式 LEDワークライト ハンドライト ランタン 底面マグネット フック付き トライメイト充電式 LEDワークライト ハンドライト ランタン 底面マグネット フック付きトライメイト
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途に合わせて使い分けできる3つの点灯モード。約135gの軽量設計で、ポケットにも収まるスリムボディ。
用途作業時はもちろん、キャンプや日常生活まで様々なシーンで活躍します。電球の種類LED防水仕様生活防水マグネットマグネットフックフック付属品Micro-USB充電ケーブル質量(g)135全光束(Lm)約500(最大時)光源LED・COB点灯方式先端LED → 丸型COB → 側面COB電源USB充電寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×42×24
クリップ付きリールストラップ トライメイトクリップ付きリールストラップトライメイト
2,998税込3,298
1セット(10個)
当日出荷
伸ばして使える名札用リールです。 ポケットなどに挟んで保持できるクリップ付き 二重リング付き
用途名札を胸ポケットや襟に付ける時に寸法(mm)32×32×10ブラックひも長(cm)リール:65
お弁当ウォーマー 弁当箱 保温 あたため 弁当 ランチバッグ  USB-C 給電 トライメイトお弁当ウォーマー 弁当箱 保温 あたため 弁当 ランチバッグ USB-C 給電トライメイト
2,998税込3,298
1個
当日出荷
内蔵ヒーター&アルミ蒸着フィルム仕様で内側は全面保温加工であったか長持ち。付属のUSBケーブルを別売またはお手持ちのACアダプターに接続するだけ。モバイルバッテリーもご使用頂けます。"
付属品USBタイプCケーブル1本寸法(mm)210×160×80グレー質量(g)220
名刺・IDカード用ソフトケース クリップ付き トライメイト名刺・IDカード用ソフトケース クリップ付きトライメイト
1,298税込1,428
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
専用クリップ付きの名刺やIDカードを収納するソフトケースです。
用途名札を胸ポケットや襟に付ける時にクリア
USB4 Type-C フレキシブル ショートケーブル 40Gbps 240W トライメイトUSB4 Type-C フレキシブル ショートケーブル 40Gbps 240Wトライメイト
1,398税込1,538
1個
当日出荷
高耐久で柔らかくしなやかなフラットタイプのUSB4ケーブル。
用途最大40Gbps、240W対応で、ワークステーション、ゲーミングPC、ドッキングステーション、高速SSD、8Kモニターなど、ハイペックなデバイスの接続が可能。寸法(mm)135×10ブラック質量(g)7コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス解像度最大8K/60Hzケーブル長(cm)10USBタイプUSB4.0転送速度(Gbps)最大40 (理論値)変換タイプオス - オス
マグネット式充電用USBケーブル USB TypeA-microUSBヘッド端子 トライメイトマグネット式充電用USBケーブル USB TypeA-microUSBヘッド端子トライメイト
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
磁石でケーブルとの取り外しが可能となるmicroUSBのUSBケーブルです。 普段取り外しが多いスマートフォンなどにつけることで、磁石による脱着が可能となります。
用途充電用として
マグネット式充電用USBケーブル USB TypeA-USB Type-Cヘッド端子 トライメイトマグネット式充電用USBケーブル USB TypeA-USB Type-Cヘッド端子トライメイト(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
磁石でケーブルとの取り外しが可能となるType-C のUSBケーブルです。 普段取り外しが多いスマートフォンなどにつけることで、磁石による脱着が可能となります。
用途充電用として
縦向きケース付き 名札首掛けストラップ トライメイト縦向きケース付き 名札首掛けストラップトライメイト
999税込1,099
1セット(10個)
当日出荷
名札用ストラップ 縦向きクリアケース付きです。 名札を入れて直ぐ使えます。
用途名札ストラップとしてブルーケース寸法(mm)約 82×114×1ストラップ長さ(cm)43
横向きケース付き 名札首掛けストラップ 10個セット トライメイト横向きケース付き 名札首掛けストラップ 10個セットトライメイト
999税込1,099
1セット(10個)
欠品中
名札用ストラップ 横向きクリアケース付きです。 名札を入れて直ぐ使えます。
用途名札ストラップとしてブルーケース寸法(mm)約 114×82×1ストラップ長さ(cm)43
USB-Cソフトケーブル (Type-C to C) PD 100W 5A 急速充電対応 結束バンド付き トライメイトUSB-Cソフトケーブル (Type-C to C) PD 100W 5A 急速充電対応 結束バンド付きトライメイト
799税込879
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
柔らかい質感で絡まりにくいUSB-C&Cケーブル。USB PD対応で最大100Wの高速充電に対応。最大480Mbpsでのデータ転送が可能(映像出力は非対応)
コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
猫や鳥あっちいけシート 10本セット トライメイト猫や鳥あっちいけシート 10本セットトライメイト
1,798税込1,978
1セット(10枚)
4日以内出荷
猫や鳥のフン被害から守ります。ベランダ、エアコンの室外機、軒下、窓のひさしや鳥の止まりやすい場所に設置できます。猫の通り道に設置する事で猫を寄せ付けない効果もあります。
用途猫よけ、鳥よけ材質プラスチック寸法(mm)420×40×35ホワイト質量(g)45対象動物ネコ・トリ