カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 防犯用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • トライメイト
  • ホンダ(23)
  • TRACERLINE(14)
  • サンワサプライ(13)
  • KIJIMA(キジマ)(11)
  • フェリック(11)
  • TRUSCO(10)
  • トリニティ(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
  • タジマツール(TJMデザイン)(6)
  • ツヨロン(藤井電工)(6)
  • brembo(6)
  • COOLER MASTER(6)
  • WatchGuard(6)
  • Electro Harmonix(6)
  • タンガロイ(5)
  • THANKO(サンコー)[電子機器](5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trl」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式スリムセンサーライト 調光調色機能付き トライメイト

    充電式スリムセンサーライト 調光調色機能付き

    トライメイト(6件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。スイッチを押す毎に常時点灯→暗い時だけセンサーが反応→暗くても明るくてもセンサーが反応→OFFと切り替わります。
    用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。付属品充電用USBケーブル/取付テープセンサー探知範囲最大約120°最長約3m使用場所屋内マグネット○インターフェイスUSB Type-C表示色・階調白色→暖色→ミックス防水性非対応点灯時間センサー:25秒電球の種類LED点灯時間(時間)常時:3調光範囲無段階エコロジー商品省エネ
  • ヘッドルーペ 5種レンズ付属 乾電池タイプ トライメイト

    ヘッドルーペ 5種レンズ付属 乾電池タイプ

    トライメイト
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    レンズは1.0倍・1.5倍・2.0倍・2.5倍・3.5倍の5種類が付属。フレームはヘッドバンドに変更もできます。
    用途細かな作業、模型工作、裁縫時に付属品本体、レンズ5種、ヘッドベルト、レンズ収納ケース、マイクロファイバークロス質量(g)29(レンズなし)電源単4乾電池3本(別売り)倍率1.0×、1.5×、2.0×、2.5×、3.5×光源LEDライト2個
  • ブレーカー用ロックアウト トライメイト

    ブレーカー用ロックアウト

    トライメイト
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    ブレーカーロックです。止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
    用途ロックアウトとして材質ナイロン、スチール寸法(mm)45×25×14色レッド質量(g)21
  • お弁当ウォーマー 弁当箱 保温 あたため 弁当 ランチバッグ  USB-C 給電 トライメイト

    お弁当ウォーマー 弁当箱 保温 あたため 弁当 ランチバッグ USB-C 給電

    トライメイト
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    内蔵ヒーター&アルミ蒸着フィルム仕様で内側は全面保温加工であったか長持ち。付属のUSBケーブルを別売またはお手持ちのACアダプターに接続するだけ。モバイルバッテリーもご使用頂けます。"
    付属品USBタイプCケーブル1本寸法(mm)210×160×80色グレー質量(g)220
  • 充電式LEDバーライト 調光調色機能付き トライメイト

    充電式LEDバーライト 調光調色機能付き

    トライメイト
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    USB充電式のLEDライトで3色に調色が可能です。本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。
    用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として付属品充電用USBケーブル寸法(mm)320×35×40質量(g)150バッテリー容量(mAh)2000光束(Lm)170使用場所屋内マグネット○インターフェイスMicro USB Type-B表示色・階調白色→暖色→ミックス防水性非対応電球の種類LED点灯時間(時間)3~42調光範囲無段階
  • LEDバーライト 充電式 調光調色機能付き トライメイト

    LEDバーライト 充電式 調光調色機能付き

    トライメイト
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。本体の電源ボタンを短く押すと電源のON/OFFと調色(ミックス→暖色→白色)のコントロール、長く押すと無段階調光が可能です。
    用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として寸法(幅W×高さH)(mm)300×35バッテリー容量(mAh)充電用USBケーブル光束(Lm)50~300エコロジー商品省エネ
  • USB給電式LEDモニターライト3色調光 トライメイト

    USB給電式LEDモニターライト3色調光

    トライメイト
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ディスプレイに簡単に取り付ける事が可能なUSB給電式のLEDディスプレイライトです。選べる3種類の色温度(電球色/白色/昼白色)と調光機能付きです。
    用途デスクワークに寸法(mm)500×22×85色ブラック質量(g)230電源USB給電 DC5V 1Aタイマー約60分光色電球色、白色、昼白色
  • ロックアウト 掛金 トライメイト

    ロックアウト 掛金

    トライメイト
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    掛け金 ロックアウトキー用。複数の作業者(最大6人)が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
    用途ロックアウトとして材質スチール色レッドキー数6(取付可能数)
  • 充電式スリムセンサーライト 調光機能付き トライメイト

    充電式スリムセンサーライト 調光機能付き

    トライメイト(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です( 常時点灯モード時のみ)
    用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。付属品充電用USBケーブル/取付テープ寸法(mm)325×45×28質量(g)115センサー探知範囲最大約120°最長約3m設置方式マグネット、両面テープバッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)70使用場所屋内マグネット○インターフェイスMicro USB Type-B防水性非対応点灯時間センサー:25秒電球の種類LED点灯時間(時間)常時:3調光範囲2段階エコロジー商品省エネ
  • USB給電式LEDモニターライト3色調光 トライメイト

    USB給電式LEDモニターライト3色調光

    トライメイト
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    ディスプレイに直接取り付けるので場所を取らず、作業スペースを確保できるUSB給電式のLEDディスプレイライトです。選べる3種類の色温度(電球色/白色/昼白色)と調光機能付きです。60分で電源がきれるタイマーモードを搭載。
    用途デスクワークに寸法(mm)500×22×85色ホワイト質量(g)230電源USB給電 DC5V 1Aタイマー約60分光色電球色、白色、昼白色