カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
    • ケーブル(4)
    • USBハブ(4)
    • コネクタ/変換ケーブル(1)
  • 自転車部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
インターフェース
  • USB4.0(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(4)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
転送速度
  • 40Gbps(1)
変換タイプ
  • オス - オス(3)
コネクタ形状
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
  • その他(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(3)
グレー・ブラック
ブランド
  • トライメイト
  • モノタロウ(3)
  • エレコム(98)
  • BELKIN(ベルキン)(32)
  • JTT(36)
  • j5 create(47)
  • StarTech.com(448)
  • BUFFALO(バッファロー)(67)
  • アドテック(17)
  • AOTECH(9)
  • サンワサプライ(157)
  • ATEN(85)
  • メディアカバーマーケット(80)
  • ASUS(エイスース)(76)
  • オーム電機(67)
  • Dell Technologies(59)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(54)
  • ホーザン(53)
  • カシムラ(40)
  • Vodaview(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb4」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB4 Type-C フレキシブル ショートケーブル 40Gbps 240W トライメイト

    USB4 Type-C フレキシブル ショートケーブル 40Gbps 240W

    トライメイト
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    高耐久で柔らかくしなやかなフラットタイプのUSB4ケーブル。
    用途最大40Gbps、240W対応で、ワークステーション、ゲーミングPC、ドッキングステーション、高速SSD、8Kモニターなど、ハイペックなデバイスの接続が可能。寸法(mm)135×10ブラック質量(g)7コネクタ形状Type-Cオス - Type-Cオス解像度最大8K/60Hzケーブル長(cm)10USBタイプUSB4.0転送速度(Gbps)最大40 (理論値)変換タイプオス - オス
  • USBハブ 4ポート トライメイト

    USBハブ 4ポート

    トライメイト(6件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    スリムタイプのUSB2.0 4ポートハブです。
    ブラックポート数4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-Aケーブル長(mm)300USBポート数4伝送速度(Mbps)480USB規格USB 2.0
  • USBアダプタ USB 4.0 Type-C 40Gbps 240W トライメイト

    USBアダプタ USB 4.0 Type-C 40Gbps 240W

    トライメイト
    699税込769
    1個
    当日出荷
    40Gbpsのデータ転送が可能なアダプタです。最大PD3.1 240W(5A / 48V)の急速充電に対応しています。
    用途データ転送や充電用として寸法(mm)26×10×5質量(g)4オス形状Type cメス形状Type c
  • USB3.0ハブ 4ポートType-A トライメイト

    USB3.0ハブ 4ポートType-A

    トライメイト
    699税込769
    1個
    当日出荷
    USB 3.0規格で最大5Gbpsの高速データ転送が可能なスリムタイプの 4ポートハブです。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
    ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.3コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4USB規格USB 3.0
  • USB3.0ハブ 4ポートType-C トライメイト

    USB3.0ハブ 4ポートType-C

    トライメイト
    699税込769
    1個
    当日出荷
    USB 3.0規格で最大5Gbpsの高速データ転送が可能なスリムタイプの 4ポートハブです。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
    ブラック質量(g)約35ケーブル長(m)0.3コネクタ形状-アップストリームType-C(オス)コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4USB規格USB 3.0
  • USB Type-C to HDMI 変換アダプタ USB3.1 4K 30Hz トライメイト

    USB Type-C to HDMI 変換アダプタ USB3.1 4K 30Hz

    トライメイト
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    USB Type-C端子を搭載したスマートフォンやタブレットの映像信号をHDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなどに出力できるUSB Type-C映像変換アダプタです。
    用途USB Type-CからHDMIへの変換として寸法(mm)235×20×10質量(g)15オス形状Type cメス形状HDMI
  • USB3.0ハブ スイッチ搭載 4ポート トライメイト

    USB3.0ハブ スイッチ搭載 4ポート

    トライメイト
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    データ転送、電源供給
    仕様Input: Type-A×1、Output: USB3.0 Type-A×4質量(g)60転送速度(Gbps)5
  • USB Type-C to HDMI ケーブル 4K 30Hz トライメイト

    USB Type-C to HDMI ケーブル 4K 30Hz

    トライメイト
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    USB Type-C(オス)からHDMI(オス)へ変換するケーブルです。Type-C接続対応のタブレットPCやパソコン、Android搭載スマートフォンの映像をHDMI入力端子搭載のディスプレイなどに出力可能です。最大表示解像度4K(30Hz)、ケーブル長は2mです。
    用途会議室、教室などに備え付けのHDMディスプレイやプロジェクターにUSB Type-C対応コンピュータを接続ケーブル長(m)約2対応OSWindows 2000/2003/XP/Vista/7/8/10以降/MacOS 10.5以降/Android 5.0以降オス形状USB Type-C - HDMI変換タイプオス-オス
  • USB Type-C to VGA 変換ケーブル トライメイト

    USB Type-C to VGA 変換ケーブル

    トライメイト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    USB Type-C - VGA変換ケーブルです。USB Type-C端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイに出力することができる変換ケーブルです。4kFULLHD
    用途Type-C端子搭載のPC及びVGA端子搭載のモニターを接続する際にご利用ください。ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状Type-C(オス)-VGA(オス)入力USB Type-Cケーブル長(cm)180USBタイプ3.1変換タイプオス - オスコネクタ1Type-Cコネクタ2VGA
  • マグネット式 ケーブルホルダー トライメイト

    マグネット式 ケーブルホルダー

    トライメイト
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ケーブルを机にマグネットで保持するた目の台座です。強力マグネットでケーブルをベースに保持します。ベースは両面テープで机に貼り付けます。
    用途ケーブル整理、落下防止としてセット内容本体、ケーブル側マグネット5個、両面テープ(本体に付属)質量(g)62適合ケーブル直径4mm程度まで(一般的なUSBケーブルには対応)
  • モバイルモニター 15.6インチ USB Tpye-C HDMI スタンドカバー付き モバイルディスプレイ トライメイト

    モバイルモニター 15.6インチ USB Tpye-C HDMI スタンドカバー付き モバイルディスプレイ

    トライメイト
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    15.6型 フルHD(1920x1080) IPSパネルを採用した、持ち運びに便利なモバイルモニターです。
    用途USB Type-Cケーブルで1本でノートPC、スマホ、タブレット、Nintendo Switchとかんたん接続。デスクトップPC、PS4、PS5、XBOX ONE、WiiUなどのHDMI出力の機器にも対応しています。出張やプレゼンなどお仕事はもちろん、ゲームや映画など様々なシーンでお使いいただけます。付属品USBケーブル(Type-CtoC)、USBケーブル(Type-AtoC)、HDMIケーブル(HDMI to Mini HDMI)、スタンドカバー質量(g)780表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)356×224×10解像度1920×1080(1080p)色(本体)ブラック画面サイズ15.6インチ出力端子ヘッドホン端子(3.5mmステレオミニジャック)パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60入力ポートUSB Type-C、Mini HDMI
  • 自転車用テールライト ブレーキセンサー搭載 USB充電タイプ トライメイト

    自転車用テールライト ブレーキセンサー搭載 USB充電タイプ

    トライメイト
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ブレーキセンシング搭載でブレーキを感知すると最大輝度で点灯し後方に注意喚起を促します。4つの点灯モードに切り替え可能です。簡単取り外し、バッテリー内蔵のUSB充電タイプです。IPX6相当で雨でも使用可能です。
    用途自転車後方へ注意喚起材質アルミニウム合金寸法(mm)30×34×34バッテリー容量(mAh)300充電方式USB充電インターフェイスUSB Type-C(メス)点灯時間(時間)点滅(約30)→呼吸点滅(約30)→速い点滅(約30)→常灯(約12)
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
"usb4" トライメイト 【通販モノタロウ】