カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • ORAPI
  • トヨタ(18)
  • CKD(1)
  • Kawasaki(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「42020-004」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NANOLUBRICANT(R) 2020 ORAPINANOLUBRICANT(R) 2020ORAPI
7,698税込8,468
1本(400mL)
4日以内出荷
含有する固体潤滑剤が1ミクロン以下のナノクラスを実現した次世代オイルのスプレーです。 低温から高温まで、低速から高速まであらゆる環境下で高性能を発揮します。 金属への定着性に優れ、長期潤滑を実現。 #32相当の低粘度ながら極圧グリースクラスの極圧性を発揮する為、摩耗を大幅に改善します。
用途チェーン/ケーブル類/ギア/ベアリング/スライドパーツ/高温箇所/減速機濃いカーキ容量(mL)400(ガス込650)使用温度範囲(℃)-30~300粘度ISO #32相当試験データ四球試験:680kg危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
グリースカテゴリ