カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(4)
絞り込み
ブランド
- ORAPI
- SMC(55)
- アズビル金門(6)
- KTC(4)
- 佐藤計量器製作所(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- サンドビック(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- Vesrah(2)
- ELPA(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- ワルター(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- KSフィルター(1)
「d45-09-006」の検索結果
特価

800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)150mlスプレー
ORAPI¥2,298税込¥2,5281本(150mL)当日出荷錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。用途固着したボルト・ナット・ネジを緩める。防錆使用温度範囲(℃)-60~200適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380内容量(mL)ガスを含まない:150、ガス込み:270危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)250mlスプレー
ORAPI(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本(250mL)5日以内出荷錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。用途固着したボルト・ナット・ネジを緩める。防錆使用温度範囲(℃)-60~200適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380内容量(mL)ガスを含まない:250、ガス込み:405危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)5L原液
ORAPI¥37,980税込¥41,7781本(5L)5日以内出荷錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。用途固着したボルト・ナット・ネジを緩める。防錆使用温度範囲(℃)-60~200適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)500mlハンドスプレー
ORAPI¥4,998税込¥5,4981本(500mL)6日以内出荷錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。用途固着したボルト・ナット・ネジを緩める。防錆使用温度範囲(℃)-60~200適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性