カテゴリ

  • 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
  • ORAPI
  • 竹内工業(4)
  • ワルター(3)
  • NewHikari(2)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(1)
  • ELPA(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • ノーブランド(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nft-10」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 051 OXYSEAL ORAPI

    051 OXYSEAL

    ORAPI
    19,980税込21,978
    1本(100mL×1本)
    5日以内出荷
    非常に幅広い温度に対応した特殊な液体シーラントです。 液体窒素(LN2)のタンクや配管のフランジや継手にも使用可能。
    用途液体窒素(LN2)配管やタンクの継手部のシール超高温部分のシール酸性ガスのシール白色ペースト状使用温度範囲(℃)-250~600強度(Nm)10以下(M10鉄ボルト・NFT76-124基準にて/破断)最大圧力(bar)200(許容)最大隙間(mm)0.15(許容)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MIL 5542 E AMDT 1, NATO S717, 航空宇宙 PQ 816.00 indice P(12/1990)
液状ガスケットカテゴリ