カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- HIKVISION(ハイクビジョン)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(15)
- NEC(2)
- NEC三菱(6)
- SEAGATE(シーゲイト)(5)
- Synology(シノロジー)(1)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(18)
- エレコム(2)
- タイムリー(1)
- ビデオセンシング(1)
- ブロードウォッチ(1)
- マザーツール(2)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(5)
- ロジテック(2)
- 三菱電機(1)
- 塚本無線(7)
- 富士通(2)
- ブランドをもっと見る
「12tb hdd」の検索結果

顔認証AIネットワークレコーダー
HIKVISION(ハイクビジョン)¥369,800税込¥406,7801台4日以内出荷強力な顔写真ライブラリ管理 顔写真比較とアラーム連携動作 画像による検索をサポート 深層学習アルゴリズムに基づくより正確な顔認識と分析 iDS-9632NXI-I8/X(B) の最大 32 チャンネル IP カメラ入力 他社製ネットワークカメラに接続可能 H.265+ デコード形式をサポート 1080p 解像度で最大 16 チャンネルのデコード HDMI1/VGA1 および HDMI2/VGA2 出力を装備 最大 4K (4096×2160) 解像度の HDMI1 出力 最大 12 MP 解像度でのフルチャンネル録画 各 HDD の容量は最大 10 TB RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、および RAID10 ストレージ スキームを構成可能な HDD ホット スワップ 1080p解像度での16ch同期再生 複数の VCA (ビデオ コンテンツ分析) イベントをサポート ビデオ内の選択した領域をスマートに検索します。再生効率を向上させるスマート再生 火災/温度/温度差検出トリガービデオファイルのVCA検索をサポート ライブビューと再生における POS 情報のオーバーレイ POS トリガーによる録画とアラーム ネットワーク切断時のストレージの信頼性を高める ANR テクノロジー N+1 ホット スペア システムを構成するための構成可能な通常またはホット スペア動作モード Hik-Connect によるネットワーク管理の容易化 2×RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネット インターフェイス寸法(mm)445×465×88色黒電源(V)AC100~240最大消費電力(W)70使用場所屋内