カテゴリ

  • 防犯用品(14)
絞り込み
ブランド
  • HIKVISION(ハイクビジョン)
  • モノタロウ(4)
  • 3M(スリーエム)(17)
  • 重松製作所(1)
  • Moldex(モルデックス)(1)
  • SMC(616)
  • レニショー(16)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • brembo(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • パナソニックコネクト(5)
  • 大阪魂(5)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • カナレ電気(4)
  • KSフィルター(4)
  • BOSE(ボーズ)(4)
  • VIBRA(新光電子)(3)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3m ds2」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 6MP 耐衝撃 全方位 ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    6MP 耐衝撃 全方位 ネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    DS-2CD6365G0-IVS は、監視シーンの 360°パノラマ画像を提供できる魚眼ネットワークカメラです。 プログレッシブスキャン CMOS センサーにより、最大 3072×2048 の高解像度な画像を提供します。 最大 18 種類のライブビュー表示モード、3 種類のマウントタイプなど、様々なユーザーの好みに対応します。 独立して制御される 3 つの赤外線ライトは、15m の範囲をカバーし、低照度またはゼロ照度の環境でも良好な視界を提供します。 1/1.8” CMOS  最大 3072 × 2048 @ 30fps  最大 18 種類のライブビュー表示モード  デジタル WDR  IR 照射距離: 最大 15m  内蔵マイク、スピーカー  スマート機能 6 つの行動分析、3 つの例外検出 ディープラーニングアルゴリズムによるヒートマップ ディープラーニングによる交差点分析
    材質金属形状ドーム型寸法(mm)【-V なしモデル】167×152.8×45.5、【-V モデル】167×152.8×50.5質量(g)約1400消費電力(W)DC12V/1A:最大12.5、PoE (802.3at/42.5~57V)/0.4~0.3A:最大15電源DC12V±20%、PoE (802.3at、クラス 4)、-S モデル: 2 コア端末台、-S なしモデル: Φ5.5 × 2.1mm 同軸プラグ電源保護等級防水/防塵 IP66、耐衝撃 IK10解像度3072×2048動作環境-40~60℃(-40~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/1.8”CMOS
  • 2MP 光学42倍 PTZネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 光学42倍 PTZネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    4日以内出荷
    HIKVISION DS-2DF8242IX-AEL(T5) 2MP PTZ ネットワークカメラは、1/1.8” CMOS チップを採用しています。光学 42 倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。 このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。 1/1.8” CMOS 解像度 1920 × 1080 最低照度:カラー: 0.001Lux @ (F1.5、AGC ON)IR 使用時 0Lux 42 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム 140dB WDR、3D DNR、HLC、スマート IR AC24V & High-PoE IR 照射距離: 最大 400m H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮対応 高速フォーカス対応 自動追跡 2.0、境界保護のディープラーニングベースのターゲット分類アルゴリズム 防水、防塵 IP67
    質量(kg)約8電源AV24V (最大 60W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)、High-PoE (最大 50W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)寸法(Φ×mm)266.6×410解像度1920×1080イメージセンサー1/1.8"CMOS
  • 2MP 電動VF マルチ信号 低照度 バレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 電動VF マルチ信号 低照度 バレットカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    2MPCMOS 超低照度 解像度1920×1080 2.7~13.5mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス 130dBtrueWDR、3DDNR スマートIR、IR照射距離最大80m 4in1ビデオ出力(TVI/AHD/CVI/CVBS切り替え可能) 防水、防塵IP67 同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
    材質金属形状BOX型寸法(mm)85×92×269.6質量(g)約910消費電力(W)最大7.5電源DC12V±25%、AC24V±25%※電源を供給する場合カメラ 1 台につき、電源アダプター1 個の使用を推奨保護等級IP67解像度1920×1080動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大80イメージセンサー2MP CMOS
  • 2MP 耐腐食ドームネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 耐腐食ドームネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥269,800税込¥296,780
    1台
    4日以内出荷
    H.264ハイプロファイルエンコーディングによるリアルタイム HD画像出力/最大1920×1080@60fps 動きのある被写体に対してスムーズで流暢なキャプチャが可能なプログレッシブスキャン ROIとSVCは高い圧縮率で柔軟に低ビットレートにも対応します WDR:120dB/3DDNR対応 最大128GBのMicroSD/SDHC/SDXCスロット対応 自動ICRスイッチと設定可能な2つのパラメータで昼夜監視をサポート IR照射距離10-30m 3軸調整機能とローカルアナログ出力対応/設置後の調整が容易 電動VFレンズ インテリジェントなヒーター機能を対応(-Hオプションのみ) さまざまな要件に合わせて画質と流暢さを調整するスムーズなストリーム構成 3つの同時ストリームを対応 異なる解像度/フレームレートおよびビットレートを設定可能/20チャンネル同時アクセスおよびモバイルモニタリング対応 デフォッグ/EIS/ホワイトバランス対応 BLC/オート電子シャッター/オートアイリス/スローシャッター/回転モード対応 顔検知/侵入検知/ラインクロス検知/シーンチェンジ検知/オーディオ例外検出/デフォーカス検出/動体検知/範囲入退出検知/ロイター検出/高速動体検知/無人荷物/オブジェクト除去検出/オブジェクトカウントなど 機能:画像オーバーレイ/匿名アクセス/IPアドレスフィルタリング/ハートビート/ミラー/PTZ制御/アラーム/ワンキーリカバリ NAS/電子メール/FTP/NTPサーバ対応 HTTPS/SSHセキュリティ認証をサポートし/証明書を確立する 複数回エラーログイン時のロック機能 Webセキュリティのための基本認証とダイジェスト認証をサポート 316または316Lステンレススチール耐腐食材料で設計 WF2/C5-Mの腐食防止標準は酸性とNSS(中性塩噴霧)腐食を防止 IP67で防水/防塵をサポート GB/T19845-2005は船舶設備や機械部品にも採用される進藤に特化した規格
    形状ドーム型質量(g)3360消費電力(W)最大16電源AC24V/DC12V/PoE(802.3at)寸法(Φ×mm)165.4×126.2動作環境-40~60℃/95%以下(結露しない環境)照射距離(m)最大10~30(IR)イメージセンサー1/1.8" プログレッシブスキャン CMOS
  • 2MP HD-TVI 低照度 単焦点バレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP HD-TVI 低照度 単焦点バレットカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    2MP、解像度 1920×1080 低照度 130 dB true WDR/3D DNR 2.8mm 固定焦点レンズ スマート IR、IR 距離最大 60m 同軸電源 防水、防塵 IP67
    材質金属形状BOX型寸法(mm)86.7×81.6×226質量(g)約680消費電力(W)最大3.6電源DC12V ;25%/PoC.af保護等級防水防塵 IP67/耐衝撃 IK10解像度1920×1080動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー2MP CMOS
  • 2MP 長焦点 電動VF HD-TVI 低照度 バレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 長焦点 電動VF HD-TVI 低照度 バレットカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    4日以内出荷
    200 万画素 CMOS  アナログ HD 出力、最大解像度 1080P  5~50mm 電動 VF レンズ、オートフォーカス  デイ/ナイト OSD メニュー、3D DNR、スマート IR True WDR、最大 120dB IR 距離最大 120m 防水、防塵 IP67 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
    形状BOX型寸法(mm)313.5×100.8×107.3質量(g)約1650消費電力(W)最大20電源AC24V±15%/ DC12V±15%/ヒーターは AC24V のみ使用可保護等級IP67解像度1944×1092動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大120イメージセンサー2MP CMOS
  • 4ポート100Mbps HI-POE 1ポート付 HIKVISION(ハイクビジョン)

    4ポート100Mbps HI-POE 1ポート付

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    DS-3E0106HP-E スイッチは、レイヤー2 100 Mbps 長距離PoE スイッチであり、10/100 Mbps Hi-PoE ポート×1、10 /100 Mbps PoE ポート×3、10 / 100 Mbps RJ45 ポート×2を提供します。 このスイッチは高度な Hi-PoE / PoE テクノロジーを提供し、最大 250 m の長距離アクセス拡張モードに対応しています。 優先度の高いポートに接続すると、重要な監視エリアのビデオの事前の安定した送信も保証されます。 一方、2×10/100 Mbps RJ45 アップリンクポートは、複数のネットワークソリューションのアプリケーションを保証します。 1×10/100 Mbps Hi-PoE ポート/3 × 10/100 Mbps PoE ポート/and 2 × 10/100 Mbps RJ45 ポート. Hi-PoE ポート (最大ポート電力. 60 W) 標準規格 IEEE 802.3at/af/bt. PoE ポート 標準規格 IEEE 802.3at/af 標準規格 IEEE 802.3/IEEE 802.3u/および IEEE 802.3x. PoE ポートのサージ保護 6 KV. AF/AT カメラは拡張モードで最大 250mまで到達可能。 Hi-PoE カメラは最大 150 m まで到達可能 高優先順位ポート. PoE 電源管理 デュアルネットワークアップリンク設計 ワイヤスピード転送およびノンブロッキング設計 ストアアンドフォワードスイッチング. 頑丈な高強度金属シェル 信頼性の高いファンレス設計
    材質金属長さ(mm)145高さ(mm)68.45奥行(mm)25.6消費電力(W)5(アイドル時)電源DC48V/1.35A総質量(kg)0.77正味質量(kg)0.24
  • 2MP 電動VF HD-TVI ColorVu バレットトカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 電動VF HD-TVI ColorVu バレットトカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    2MP、1920×1080解像度の高品質イメージング 24時間稼働のカラーイメージング 130dBの真のWDRテクノロジーにより、強いバックライトに 対する鮮明なイメージング 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します 2.8mm~12 mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス スマートライト、最大40mの白色光距離 防水・防塵(IP68)
    材質金属形状BOX型寸法(mm)89.5×85.6×237.1質量(g)約1020消費電力(W)最大12.2電源12 VDC/24 VAC±20%/PoC.at保護等級IP68解像度1920×1080動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー1/1.8" 2 MP CMOS
  • 2MP 電動VF HD-TVI ColorVu ドームトカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 電動VF HD-TVI ColorVu ドームトカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    2MP,1920×1080解像度の高品質イメージング 24/7カラーイメージング 130dBの真のWDRテクノロジーにより、強い逆光に対する鮮明なイメージング 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します 2.8mm~12mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス スマートライト、最大40mホワイトライト距離 耐水性および防塵性(IP68)および耐破壊性(IK10)
    仕様【ホワイトライト】最大40m材質金属形状ドーム型質量(g)1525消費電力(W)最大12.2電源DC12V/AC24V±20%/PoC.at保護等級IP68/IK10寸法(Φ×mm)155×152最大解像度1920×1080動作環境-40~ 60℃(-40~140°F)湿度: 90% 以下 (結露なきこと)イメージセンサー1/1.8" 2 MP CMOS
  • 2MP 耐腐食 単焦点ドームネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 耐腐食 単焦点ドームネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    4日以内出荷
    最大2MPの高解像度 120dBWDR 3つのビデオストリーム H.265+/H.265/H.264+/H.264 6種類の行動分析、2種類の例外検出、1種類の認識 最大128GB搭載ストレージ対応 IR照射距離:10m DC12V/PoE 防水、防塵IP67 防腐食WF-2、NEMA4X、C5-M
    形状ドーム型質量(kg)約1.68消費電力(W)最大5電源DC12V、330mA、端末台、PoE (802.3af/クラス 3)、0.1A保護等級防水、防塵 IP67/防腐食 WF-2、NEMA 4X、C5-M寸法(Φ×mm)113×77.3材質(ハウジング)SUS316L解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/ 95%以下(結露しないこと)照射距離(m)10(IR)イメージセンサー1/2.7” CMOS
  • アナログカメラセット(4台) HIKVISION(ハイクビジョン)

    アナログカメラセット(4台)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥189,800税込¥208,780
    1式
    4日以内出荷
    2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 。F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 。スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 。130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 。2.8mm 単焦点レンズ 。最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 。防水・防塵(IP67)。ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応)。ディープラーニングによる境界保護。H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能。HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力。同軸ケーブル経由のオーディオ。最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP)。HDD1 台あたり最大 10TB の容量。PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給
  • アナログカメラセット(2台) HIKVISION(ハイクビジョン)

    アナログカメラセット(2台)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥149,800税込¥164,780
    1式
    4日以内出荷
    2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 。F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 。スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 。130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 。2.8mm 単焦点レンズ 。最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 。防水・防塵(IP67)。ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応)。ディープラーニングによる境界保護。H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能。HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力。同軸ケーブル経由のオーディオ。最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP)。HDD1 台あたり最大 10TB の容量。PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給
  • アナログカメラセット(8台) HIKVISION(ハイクビジョン)

    アナログカメラセット(8台)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥289,800税込¥318,780
    1式
    4日以内出荷
    2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 。F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 。スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 。130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 。2.8mm 単焦点レンズ 。最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 。防水・防塵(IP67)。ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャ。ンネル対応。ディープラーニングによる境界保護。H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式。HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力。同軸ケーブル経由のオーディオ。最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP)。HDD1 台あたり最大 10TB の容量。PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
  • アナログカメラセット(6台) HIKVISION(ハイクビジョン)

    アナログカメラセット(6台)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥239,800税込¥263,780
    1式
    4日以内出荷
    2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 。F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 。スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 。130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 。2.8mm 単焦点レンズ 。最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 。防水・防塵(IP67)。ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャ。ンネル対応。ディープラーニングによる境界保護。H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式。HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力。同軸ケーブル経由のオーディオ。最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP)。HDD1 台あたり最大 10TB の容量。PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
関連キーワード
3m dp460特集