カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- HIKVISION(ハイクビジョン)
- 日本モレックス(molex)(18)
- 三ツ星ベルト(3)
- TDKラムダ(3)
- シュナイダーエレクトリック(3)
- Vivotek(3)
- カネミツ(2)
- ON SEMICONDUCTOR(2)
- TRUMETER(2)
- ABB Jokab(2)
- エスコ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- バンドー化学(1)
- 富士電機(1)
- DONGIL RUBBER BELT(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- NVIDIA(エヌビディア)(1)
- Optibelt(1)
- ブランドをもっと見る
「3v265」の検索結果

2MP 低照度 ボックス ネットワークカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥57,980税込¥63,7781台4日以内出荷解像度 1920 × 1080 @ 30fps H.265+/H.265/H.264+/H.264 120dB WDR 内蔵マイク (オプション) AC24V (オプション) オーディオ/アラーム 最大 128GB 搭載ストレージ対応 BLC/3D DNR/ROI カラー: 0.005Lux @ (F1.2、AGC ON)材質シェル:プラスチック、カメラ本体:金属形状BOX型寸法(mm)68×56.3×132.3質量(g)約435消費電力(W)DC: 12V/0.4A/最大: 7.5、AC: 24V/0.2A/最大: 4.8(AC24V モデル対応)、PoE: (802.3af/36 V~57 V)/0.2A~0.1A/最大: 8.5電源DC: 12V±25%、AC: 24V±25% (AC24V モデル対応)、PoE: 802.3af、クラス 3、端末台解像度1920×1080イメージセンサー1/2.7” CMOS
2MP 光学42倍 PTZネットワークカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥549,800税込¥604,7801台4日以内出荷HIKVISION DS-2DF8242IX-AEL(T5) 2MP PTZ ネットワークカメラは、1/1.8” CMOS チップを採用しています。光学 42 倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。 このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。 1/1.8” CMOS 解像度 1920 × 1080 最低照度:カラー: 0.001Lux @ (F1.5、AGC ON)IR 使用時 0Lux 42 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム 140dB WDR、3D DNR、HLC、スマート IR AC24V & High-PoE IR 照射距離: 最大 400m H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮対応 高速フォーカス対応 自動追跡 2.0、境界保護のディープラーニングベースのターゲット分類アルゴリズム 防水、防塵 IP67質量(kg)約8電源AV24V (最大 60W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)、High-PoE (最大 50W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)寸法(Φ×mm)266.6×410解像度1920×1080イメージセンサー1/1.8"CMOS