カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- HIKVISION(ハイクビジョン)
- 共立電子産業(17)
- マザーツール(48)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(82)
- プロキオン(7)
- Meltec(大自工業)(48)
- 塚本無線(75)
- カシムラ(129)
- ENG(1)
- エスコ(29)
- CKD(425)
- omron(オムロン)(399)
- ブロードウォッチ(387)
- IDEC(和泉電気)(366)
- マリンテック(298)
- RS PRO(225)
- TRACO POWER(205)
- コーセル(131)
- Panasonic(パナソニック)(130)
- Qlight(129)
- ブランドをもっと見る
「DC12V」の検索結果

4MP固定ドーム型ネットワークカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥36,980税込¥40,6781台3日以内出荷人や車両を他の動く物体と識別し、検地の際にターゲットを正確に検出できます。赤外線照明で0ルクス環境での撮影が可能です。用途防犯・監視用途に。トラスコ品番346-9528幅(mm)121色0.003ルクスの超低照度対応高さ(mm)92タイプドーム型奥行(mm)121電源(V)DC12消費電力(W)5.4解像度2592×1944画素数最大:400万
2MP 単焦点バレットアナログカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷形状防水・暗視型寸法(mm)86.7×81.6×226質量(g)680電源DC12 V ±25%/PoC.af保護等級IP67最大消費電力(W)4角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~180°回転:0°~360°レンズサイズ(mm)2.8/3.6/6/8/12解像度1920(H) × 1080(V)シャッター最大16回防塵防水性能ありシャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒信号方式PAL/NTSCフレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)赤外線投光距離40mイメージセンサー2メガピクセル CMOS最低照度(Lux)0.005