カテゴリ

  • 防犯用品(7)
絞り込み
ブランド
  • HIKVISION(ハイクビジョン)
  • SMC(67)
  • ホンダ(19)
  • テグテックジャパン(15)
  • エスコ(11)
  • 三笠産業[工具](8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • をくだ屋技研(6)
  • CVILUX(5)
  • onsemi(5)
  • 岡崎精工(4)
  • サンワサプライ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • ニッサン(4)
  • アガトン(4)
  • 三和電気計器(3)
  • ミヤナガ(3)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(3)
  • Canon(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cd-21」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4MP固定ドーム型ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP固定ドーム型ネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    人や車両を他の動く物体と識別し、検地の際にターゲットを正確に検出できます。赤外線照明で0ルクス環境での撮影が可能です。
    用途防犯・監視用途に。トラスコ品番346-9528幅(mm)1210.003ルクスの超低照度対応高さ(mm)92タイプドーム型奥行(mm)121電源(V)DC12消費電力(W)5.4解像度2592×1944画素数最大:400万
  • 2MP 耐衝撃 低照度   ドームネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 耐衝撃 低照度 ドームネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷から61日以内出荷
    形状ドーム型
  • 4MP 単焦点 低照度 耐衝撃  AI ドームネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP 単焦点 低照度 耐衝撃 AI ドームネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    4MPの高品質解像度 DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能 120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化 効率的なH.265 +圧縮技術 ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減 -U:リアルタイムの自動セキュリティ用の内蔵マイク 耐水性および防塵性(IP67) 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
    材質ADC12形状ドーム型質量(g)約480電流(A)12 VDC:0.5、PoE:802.3at:0.2~0.13消費電力(W)12 VDC:最大6、PoE:802.3at:最大7電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス3寸法(Φ×mm)70×161.7解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
  • 4MP  ColorVu ドームネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP ColorVu ドームネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって24時間365日、色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。 4MPの高解像度による高画質な映像 効率的なH.265+圧縮技術 130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像 24時間365日、色鮮やかな映像 ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス -SU:リアルタイムオーディオセキュリティ用内蔵マイク、オーディオおよびアラームインターフェースが利用可能 防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
    材質金属形状ドーム型質量(g)約580消費電力(W)DC12V/0.4A:最大5、PoE (802.3af/36~57V)/0.20~0.15A:最大6.5電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3af/クラス3材質(ねじ部)SUS304寸法(Φ×mm)121.4×100.1解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/1.8” CMOS
  • 2MP 単焦点 HDMI出力端子搭載 IPドームカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 単焦点 HDMI出力端子搭載 IPドームカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
  • 8MP 単焦点 低照度 AI ドーム ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    8MP 単焦点 低照度 AI ドーム ネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    材質金属、ビス:SUS304形状ドーム型質量(g)約590電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3寸法(Φ×mm)121.4×92.2解像度3840×2160イメージセンサー1/1.8"CMOS
  • 4MP 単焦点 ColorVu IPドームカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP 単焦点 ColorVu IPドームカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
防犯カメラカテゴリ
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
"cd-21" HIKVISION(ハイクビジョン) 【通販モノタロウ】