カテゴリ

  • 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
  • HIKVISION(ハイクビジョン)
  • SMC(262)
  • omron(オムロン)(59)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • レニショー(6)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • KSフィルター(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ニッサン(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • brembo(2)
  • DEGSON(2)
  • エスコ(1)
  • サンドビック(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • カナレ電気(1)
  • NTB(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d4ds」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2MP 低照度 光学25倍 HD-TVI PTZカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 低照度 光学25倍 HD-TVI PTZカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    Hikvision DS-2AE4225TI-D(D) IR Turbo 4 インチスピードドームは、貧しい光環境でも高品質の画像をキャプチャすることができます。黒い反射防止ガラスは、IR 距離が 100 メートルに達するのを助けます。内蔵されたCMOS チップにより、WDR、リアルタイム 1920×1080 の解像度を可能にします。25 倍光学ズームと IR カットフィルターにより、広い範囲をより詳細に撮影することができます。 1/2.8 型 HD プログレッシブスキャン CMOS1920×1080 の解像度 光学 25 倍ズーム搭載 120 dB True WDR IR 照射距離 100mまで 3D インテリジェントポジショニング TVI/AHD/CVI/CVBS のビデオ出力切替可能
    取付任意の様々な取付オプション質量(g)約2000電源(V)DC12消費電力(W)最大20(IR:7 )保護等級IP66 規格(屋外用ドーム)/TVS 4000V 雷保護、サージ保護、電圧過渡保護寸法(Φ×mm)164.5×295解像度1920×1080動作温湿度範囲-30~65℃(-22~149°F)/90%言語表示【メニュー】英語イメージセンサー1/2.8”CMOS
  • アナログカメラセット(8台) HIKVISION(ハイクビジョン)

    アナログカメラセット(8台)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    289,800税込318,780
    1式
    4日以内出荷
    2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 。F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 。スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 。130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 。2.8mm 単焦点レンズ 。最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 。防水・防塵(IP67)。ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャ。ンネル対応。ディープラーニングによる境界保護。H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式。HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力。同軸ケーブル経由のオーディオ。最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP)。HDD1 台あたり最大 10TB の容量。PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
  • ネットワークカメラセット(8台) HIKVISION(ハイクビジョン)

    ネットワークカメラセット(8台)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    719,800税込791,780
    1式
    4日以内出荷
    ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISION 。AcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲット分類アラームに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。2MPの高解像度による高画質な映像 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。効率的なH.265+圧縮技術 。内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ 。ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 。防水・防塵(IP67)。H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット。最大8chのIPカメラ入力。最大8ch@8MPのデコード容量。最大128Mbpsの受信帯域幅
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ