カテゴリ
- 防犯用品(6)
絞り込み
ブランド
- HIKVISION(ハイクビジョン)
- SHIMANO(シマノ)(62)
- TP-LINK(12)
- SPARKFUN(10)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(10)
- 塚本無線(9)
- 花王(6)
- マザーツール(4)
- Vesrah(4)
- Raspberry Pi(3)
- DXアンテナ(2)
- マスプロ電工(2)
- コミネ(2)
- JVC(2)
- ATEN(2)
- WISENET(2)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- Weller(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- ブランドをもっと見る
「deore」の検索結果

4K対応 32ch ネットワークビデオレコーダー
HIKVISION(ハイクビジョン)¥259,800税込¥285,7801台4日以内出荷H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオフォーマット 最大 32ch の IP カメラ入力 最大 32ch@1080p のデコード性能 最大 320Mbps の受信帯域幅質量(kg)≦5(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦15(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×400×75解像度【録画】32MP/24MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF※ウルトラ HD 解像度モード有効後、NVR は最大 8ch32MP/24MP の IP ビデオ入力対応動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
4K対応 ネットワークビデオレコーダー
HIKVISION(ハイクビジョン)¥169,800~税込¥186,780~1台4日以内出荷H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット質量(kg)≦3電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦15(HDD なし、PoE オフ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×315×52
RAID(0,1,5,10)対応 64ch ネットワークビデオレコーダー
HIKVISION(ハイクビジョン)¥669,800税込¥736,7801台4日以内出荷最大 64ch の IP カメラ入力 最大 2ch@32MP/2ch@24MP/4ch@12MP/8ch@8MP/16ch@4MP/32ch@1080p のデコード性能 最大 400Mbps の受信帯域幅と 400Mbps の送信帯域幅 2HDMI (異なるソース)、2VGA (異なるソース)インターフェース、8K またはデュアル 4K ビデオ出力 人数カウントカメラ、ANPR (自動ナンバープレート認識)カメラ、魚眼カメラなどの特殊カメラに対応 高度なストリーミング技術により、劣悪なネットワーク環境でもスムーズなライブビューが可能 RAID 0、1、5、10 および N+M ホットスペアに対応しており、より信頼性の高いデータ保存の実現、データ損失のリスクを効果的に回避質量(kg)≦10(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦50(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×465×93解像度【録画】332MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
RAID対応 ネットワークビデオレコーダー
HIKVISION(ハイクビジョン)¥669,800~税込¥736,780~1台4日以内出荷最大 2ch@32MP/2ch@24MP/4ch@12MP/8ch@8MP/16ch@4MP/32ch@1080p のデコード性能 2HDMI (異なるソース)、2VGA (異なるソース)インターフェース、8K またはデュアル 4K ビデオ出力 人数カウントカメラ、ANPR (自動ナンバープレート認識)カメラ、魚眼カメラなどの特殊カメラに対応 高度なストリーミング技術により、劣悪なネットワーク環境でもスムーズなライブビューが可能 RAID 0、1、5、6、10 および N+M ホットスペアに対応しており、より信頼性の高いデータ保存の実現、データ損失のリスクを効果的に回避質量(kg)≦12.5(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦50(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×496×150解像度【録画】32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
RAID(0,1,5,6,10)対応 ネットワークビデオレコーダー
HIKVISION(ハイクビジョン)¥1,698,000~税込¥1,867,800~1台4日以内出荷から61日以内出荷【専門性と信頼性】 新しい論理で視覚化されたGUIデザイン 専門的に組み込まれたハードウェアとソフトウェア、先駆的なデュアルOS設計により、システム実行の信頼性を確保 冗長電源に対応しており、システムの安定性を向上 設定可能なRAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10ストレージスキームによるHDDホットスワップ対応 通常またはホットスペア動作モードを設定して、N+1ホットスペアシステムの構築が可能 【ビデオ入力と伝送】 最大12MPの高解像度で接続されたカメラのライブビュー、保存、再生に対応 H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大75%削減 4つの自己適応型 10M/100M/1000M ネットワークインターフェース ストリームオーバーTLS暗号化技術 (拡張SDKサービスとHTTPSプロトコルを介したRTP)を採用 ACTI、Arecont、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、ONVIF、PANASONIC、Pelco、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIOなどの他社製ネットワークカメラに接続可能 【HD 出力】 HDMI 1/VGA出力をメイン出力として同時出力し、HDMI 2は補助出力として機能 デフォルトではHDMIとVGAの同時出力。非同時出力の設定も可能 最大4K (4096×2160)の高解像度によるビデオ出力 1080pの解像度で最大20chのデコードに対応 【HD ストレージ】 HDD接続用に最大24SATAインターフェース、1eSATAインターフェース搭載 各HDDの容量: 10TB HDDの正常性管理 HDDクォーターおよびグループモード対応。異なるチャンネルに異なる容量の割り当てが可能 通常/イベント/カスタムビデオ再生 【様々な用途】 IPカメラの一括管理に対応しており、設定や情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向音声、アップグレードなどが可能 HIKVISION社のスマートIPカメラと接続可能で、VCAアラームの記録、再生、バックアップの実現が可能 VCA検知アラーム対応 顔検出、人物カウント、ヒートマップなどのVCA検索に対応 ワンキーでの記録開始機能対応 チャンネル分割表示モード中に割り当てられたチャンネルの即時再生を実現 映像の中の選択された領域を検索するスマート検索およびスマート再生による再生効率の向上質量(kg)≦23(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)/5A消費電力(W)≦140(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×528×172動作温湿度範囲0~50℃(32~122°F)/10~90%
4K対応 4ch ネットワークビデオレコーダー
HIKVISION(ハイクビジョン)¥47,980税込¥52,7781台61日以内出荷最大4chのIPカメラ入力 H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット 最大1ch@8MP/5ch@1080pのデコード性能 最大40Mbpsの受信帯域幅質量(kg)≦1.18電源(V)DC48/1.35A消費電力(W)≦10(HDDなし、PoEオフ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×240×48解像度【録音】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作温湿度範囲-10~55℃(-14~131°F)/10~90%