カテゴリ

  • 防犯用品(60)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • HIKVISION(ハイクビジョン)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(2,952)
  • TOKIO(藤沢工業)(178)
  • KITO(キトー)(171)
  • テラモト(163)
  • omron(オムロン)(69)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(59)
  • TRUSCO(54)
  • OSG(オーエスジー)(52)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(50)
  • エスコ(49)
  • イトーキ(49)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(47)
  • レニショー(47)
  • アズワン(42)
  • カツイチ(42)
  • 扶桑精機(41)
  • 三木プーリ(38)
  • ナブテスコサービス(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-1」の検索結果

62件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB スティック HIKVISION(ハイクビジョン)

    USB スティック

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    4日以内出荷
    DS-1005KIは、Hikvisionが独自に開発したUSBキーボードで、クライアントソフトウェア、iVMSシリーズのプラットフォームソフトウェア、DVRおよびPC-DVRから直接アクセスでき、ウィンドウの切り替え、PTZ制御、画像キャプチャ、記録などの機能を実現できます。 DS-1005KIは、USB HIDプロトコルを介してUSBジョイスティックと互換性があり、サードパーティのプラットフォームソフトウェアにアクセスできます。 カスタム機能を設定するための十分にプログラム可能なボタンを提供し、シンプルなインターフェイスと簡単な操作の利点があります。 この製品は、金融、運輸、通信、教育、水利、公安などの分野に広く適用できます。 USBポートによる電源と直接通信 3D PTZコントロールと2つのジョイスティックコントロールボタン。 最大15個のプログラム可能なボタンを使用できます。 入力コンテンツを表示するデジタルチューブをサポートします。 キーボードの操作状態を示すインジケータをサポートします。 さまざまな種類のクライアントソフトウェアおよびプラットフォームソフトウェアと互換性があります。 USB HIDプロトコルをサポート。
    消費電力(W)≦5電源5V DC via USB対応OSWindow XP/7/8/8.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×177.5×116インターフェースUSB 2.0/DirectXコントロールジョイスティック (3-軸制御、回転ズーム)動作温湿度範囲-10~55℃/10~90%(結露無き事)
  • カメラ用天吊り金具 1/4インチ三脚ネジ接続 HIKVISION(ハイクビジョン)

    カメラ用天吊り金具 1/4インチ三脚ネジ接続

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1台
    4日以内出荷
  • バレットカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン)

    バレットカメラ用 ジャンクションボックス

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    4日以内出荷
    表面スプレー処理によるアルミニウム合金材
    材質アルミニウム合金色白質量(g)251耐荷重(kg)4.5寸法(Φmm)88.5
  • システムキーボード HIKVISION(ハイクビジョン)

    システムキーボード

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    4日以内出荷
    128×64 スクリーン 4 軸ジョイスティック RS-422 シリアルポートで多機能ビデオセンター(MVC)およびマトリックスアクセスゲートウェイ (VAG)に接続可能で、カメラ/カメラグループのショートカット操作はビデオウォールで切り替え RS-485 シリアルポートによる DVR への接続、およびフロントパネルボタンの操作 RS-485 シリアルポートでドームに接続可能で、ジョイスティック操作で PTZ 制御と画像キャプチャを実現 16 のユーザーアカウント管理:1 人の管理者と 15 人のオペレーター システムのアップグレードおよび USB フラッシュディスクによる構成ファイルのインポート/エクスポート
    質量(kg)≦1電源(V)DC12消費電力(W)≦4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×193×110インターフェース【USB】USB2.0×1、【シリアル】RS-232×1/RS-422×1/RS-485×1動作温湿度範囲-10~55℃/10~90%
  • カメラ用ステンレス壁面金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    カメラ用ステンレス壁面金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    材質SUS316L寸法(mm)126×222×328色Silver moon grey質量(g)2307
  • SIM対応バレット ネットワークカメラ金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    SIM対応バレット ネットワークカメラ金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1台
    4日以内出荷
    アルミニウム合金材料、表面溶射処理 ブラケットにはアウトレットホールが内蔵されています カメラ底板にはスポンジマットを採用 カメラ底板は回転可能 簡単な設置
    材質アルミニウム合金寸法(mm)70×97.1×217.9色Hikvision ホワイト質量(g)201アプリケーションボックスカメラ、ビュレットカメラ、ズームカメラ用角度調節パン:360°/チルト:-45~45°
  • バレットカメラ用ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン)

    バレットカメラ用ジャンクションボックス

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    4日以内出荷
    表面スプレー処理によるアルミニウム合金材 ブラケットのケーブル穴が機能を良くします。
    材質アルミニウム合金寸法(mm)Φ137×53.4×164.8色Hikvision 純正ホワイト質量(g)527
  • PTZカメラ用 天吊金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    PTZカメラ用 天吊金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    4日以内出荷
    材質Aluminum Alloy色Platinum Gray質量(g)380寸法(Φ×mm)116.5×57
  • PTZカメラ用 壁面取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    PTZカメラ用 壁面取付金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    4日以内出荷
    材質アルミニウム合金
  • ドーム用 埋込金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    ドーム用 埋込金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    4日以内出荷
  • ドーム用 壁面L型金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    ドーム用 壁面L型金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    4日以内出荷
  • ペンダント取り付けブラケット PTZカメラ用 HIKVISION(ハイクビジョン)

    ペンダント取り付けブラケット PTZカメラ用

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    4日以内出荷
    材質スチール寸法(mm)84×124×500色Hikvision White
  • HD-TVI カメラ電源重畳ユニット HIKVISION(ハイクビジョン)

    HD-TVI カメラ電源重畳ユニット

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    4日以内出荷
    アナログ TVI ビデオ信号、制御信号、および電流を PoC カメラから送信します。 TVIPoC カメラに電源供給
    質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×242×45インターフェース入力:PoC カメラ接続のため BNC インターフェース、出力:DVR 出力のため BNC インターフェース内蔵カメラHikvision PoC カメラ防水保護等級なし
  • バレットカメラ用 ポール取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    バレットカメラ用 ポール取付金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    4日以内出荷
  • ドームカメラ用 壁面取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    ドームカメラ用 壁面取付金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    4日以内出荷
  • HD-TVI カメラ 電源重畳ユニット HIKVISION(ハイクビジョン)

    HD-TVI カメラ 電源重畳ユニット

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1台
    4日以内出荷
    アナログ TVI ビデオ信号、制御信号、および電流を PoC カメラから送信します。 ⚫; TVIPoC カメラに電源供給
    仕様【シャーシ】1U電源(V)DC48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×242×45動作環境-10~55℃(14~131°F)/10~90%
  • カメラ用天吊り金具 直付 HIKVISION(ハイクビジョン)

    カメラ用天吊り金具 直付

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1台
    4日以内出荷
    材質Aluminum Alloy色Hikvision ホワイト
  • 全方位カメラ用 傾斜天井取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    全方位カメラ用 傾斜天井取付金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    4日以内出荷
    材質Aluminum Alloy寸法(mm)153×164×45色Hikvision ホワイト質量(g)300
  • PTZカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン)

    PTZカメラ用 ジャンクションボックス

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    4日以内出荷
    材質Aluminum Alloy寸法(mm)185.2×157.7×39.7色Hikvision ホワイト質量(g)400
  • 全方位カメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン)

    全方位カメラ用 ジャンクションボックス

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    4日以内出荷
    材質Aluminum Alloy寸法(mm)178.5×164×41色Hikvision ホワイト質量(g)340
  • 全方位カメラ用 壁面取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    全方位カメラ用 壁面取付金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    4日以内出荷
    材質Aluminum Alloy寸法(mm)231.4×183.5×164色Hikvision ホワイト質量(g)870
  • IPドームカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン)

    IPドームカメラ用 ジャンクションボックス

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    4日以内出荷
    表面スプレー処理されたアルミニウム合金材 防水設計
    材質アルミニウム合金色白質量(g)250寸法(Φ×mm)137×42
  • ドームカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン)

    ドームカメラ用 ジャンクションボックス

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    4日以内出荷
    表面スプレー処理を施したアルミニウム合金材料ケーブル穴付き
    材質アルミニウム合金質量(g)約150耐荷重(kg)4.5寸法(Φmm)111外観Hikvision ホワイト
  • IPドームカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン)

    IPドームカメラ用 ジャンクションボックス

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    4日以内出荷
    材質Aluminum Alloy色Hikvision ホワイト質量(g)250寸法(Φ×mm)120×37.2
  • カメラ用天吊り金具 直付 HIKVISION(ハイクビジョン)

    カメラ用天吊り金具 直付

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    4日以内出荷
    色Hikvision ホワイト
  • IPドームカメラ用 ジャンクションボックス HIKVISION(ハイクビジョン)

    IPドームカメラ用 ジャンクションボックス

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    4日以内出荷
    アルミニウム合金、表面溶射処理 ケーブルアウトレット付 屋内、屋外の両方に適用可能
    材質アルミニウム合金色Hikvision ホワイト質量(g)300寸法(Φ×mm)155×36
  • ドームカメラ用 壁面取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    ドームカメラ用 壁面取付金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    4日以内出荷
    色Hikvision ホワイト
  • PTZカメラ用 ポール取付コーナー金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    PTZカメラ用 ポール取付コーナー金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥8,298税込¥9,128
    1台
    4日以内出荷
    材質Aluminum alloy & Steel寸法(mm)176.8×194×417.8色Hikvision ホワイト質量(g)2809
  • PTZカメラ用 ポール取付金具 HIKVISION(ハイクビジョン)

    PTZカメラ用 ポール取付金具

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1台
    4日以内出荷
  • AI 顔認証端末7インチ Felica対応 HIKVISION(ハイクビジョン)

    AI 顔認証端末7インチ Felica対応

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    4日以内出荷
    DS-K1T672Jの顔認識端末は、ディープラーニングアルゴリズムを採用しており、顔をより速く、より正確に認識することができます。 また、顔/カード認証などの複数の認証モードもサポートしています。建物、企業、金融業界、その他の重要な分野など、複数のシナリオに適用できます。 ベゼルレス設計の7インチタッチスクリーン カード入室を認証するために画面にカードを表示します. 2 MP 広角デュアルレンズ 顔なりすまし防止 顔認証距離: 0.3 m ~ 3 m ディープラーニングアルゴリズム 顔の容量6,000、カードの容量6,000、イベントの容量50,000 y 顔認識速度<0.2秒/ユーザー; 顔認識精度99%以上 キャプチャリンケージとキャプチャ画像ストレージ TCP / IPプロトコルを介してクライアントソフトウェアとの間でカードとユーザーのデータを送信し、クライアントソフトウェア にデータを保存します USBフラッシュドライブからデバイスに画像をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブに画像、イベントをエ クスポートします スタンドアロン操作 デバイスにローカルでログインした後、デバイスデータを管理、検索、設定します RS-485プロトコルを介して1つの外部カードリーダーに接続します 端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485プロトコルを介して安全なドア制御ユニットに接続します ウィーガンドプロトコルを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します 屋内ステーションとマスターステーションを備えた双方向オーディオ チェックイン、チェックアウト、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了を含む6つの出席ステータスをサポートします リモートでドアを開き、Hik-Connectを介してライブビューを開始します ISAPIおよびEHome5.0プロトコルをサポートします 複数の言語に対応:日本語、英語、タイ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 認証結果の自己定義音声プロンプト Webクライアントを介した構成
    サイズ7インチタイプLCD電源(V)DC12V/2A解像度1024×600動作温湿度範囲-10~50℃(-58~122°F)/0~90%(結露しないこと)タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
  • ソーラーパネル付監視カメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    ソーラーパネル付監視カメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥379,800税込¥417,780
    1台
    3日以内出荷
    低消費電力のため、太陽光発電でセキュリティカメラを稼働できます。有線ネットワークや電力供給ラインの敷設が困難なエリアや、過酷な環境下でデバイスの安定性が求められるシーンで使用可能です。風に負けない強さで、台風の中でも正常動作します。800万画素の高解像度で、暗所撮影にも効果を発揮します。
    用途農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地帯などの監視に。大規模な競技会や突発的な公共活動、一時的な交通規制、都市建設など、一時的な監視に。トラスコ品番369-8944幅(mm)760色白高さ(mm)829.9タイプネットワーク奥行(mm)696.3電源(V)リチウムバッテリー消費電力(W)3.2電源リチウムバッテリー解像度3840×2160視野角101.6°光源色白色画素数最大:830万給電方式太陽光充電
  • 8MP 光学42倍 PTZネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    8MP 光学42倍 PTZネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥649,800税込¥714,780
    1台
    4日以内出荷
    HIKVISION DS-2DF8C842IXS-AELW 8MP PTZネットワーク カメラは、1/1.2” CMOSチップを採用しています。光学42倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。 このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。 1/1.2” CMOS 解像度8MPによる高画質な撮影 DarkFighter技術による優れた低照度性能 光学42倍ズーム、デジタル16倍ズームで広大なエリアをク ローズアップ 最大500mのIR照射距離によって広範囲の夜景撮影 防水、防塵IP67 動きのある顔を検出、キャプチャ、評定、選択する顔キャ プチャに対応 車両を検出する道路交通対応
    質量(kg)約9.6電源AC24V (最大62W、IR用最大12W、ヒーター用最大8Wを含む)、High-PoE 802.3bt (最大51W、IR用最大12W、ヒーター用最大8Wを含む)寸法(Φ×mm)267×430解像度3840×2160動作環境-40~70℃(-40~158°F)/95%以下(結露しないこと)言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語 、韓国語、繁体字中国語、タイ語(33言語)イメージセンサー1/1.2"CMOS
  • アルコールチェッカー用熱感ペーパー HIKVISION(ハイクビジョン)

    アルコールチェッカー用熱感ペーパー

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    4日以内出荷
  • 2MP 光学42倍 PTZネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 光学42倍 PTZネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    4日以内出荷
    HIKVISION DS-2DF8242IX-AEL(T5) 2MP PTZ ネットワークカメラは、1/1.8” CMOS チップを採用しています。光学 42 倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。 このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。 1/1.8” CMOS 解像度 1920 × 1080 最低照度:カラー: 0.001Lux @ (F1.5、AGC ON)IR 使用時 0Lux 42 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム 140dB WDR、3D DNR、HLC、スマート IR AC24V & High-PoE IR 照射距離: 最大 400m H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮対応 高速フォーカス対応 自動追跡 2.0、境界保護のディープラーニングベースのターゲット分類アルゴリズム 防水、防塵 IP67
    質量(kg)約8電源AV24V (最大 60W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)、High-PoE (最大 50W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)寸法(Φ×mm)266.6×410解像度1920×1080イメージセンサー1/1.8"CMOS
  • AI 顔認証端末4インチ HIKVISION(ハイクビジョン)

    AI 顔認証端末4インチ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    4日以内出荷
    AI顔認証端末はディープラーニングアルゴリズムを採用しており、より高い精度でより素早く顔を認識することができます。 また、顔認証/カード認証など、複数の認証モードに対応しています。ビルや企業、金融業界などの重要なエリアなど、複数のシーンで応用できます。 最大1500人の顔、最大3000枚のカード保存 顔認証端末、4.3インチLCDタッチスクリーン、2MP広角レンズ、Mifare/Felica/DESfireカード読み取り内蔵モジュール クライアントソフトウェア、インドアステーション、メインステーションとの双方向音声、TCP/IP、Wi-Fiに対応。 ISAPI、ISUP5.0対応 Webクライアントによる設定 顔認識距離: 0.3~1.5m 持続時間<0.2秒/ユーザー 制度≥99% マスク認識対応
    寸法(mm)91.3×181.3×24.5取付壁掛けサイズ4.3インチタイプLCD電源(V)DC12~24/1A保護等級IP65解像度272×480動作温湿度範囲-30~60℃(-22~140°F)/0~90%(結露しないこと)言語表示英語、スペイン語 (南米)、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語 (ブラジル)、韓国語、日本語タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
  • 2MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    4日以内出荷
    Hikvision DS-2DE4A225IW-DE 2MP 低照度 光学 25倍ズーム PTZネットワークカメラは1/ 2.8 "CMOSチップを採用しています。25倍光学ズームレンズを備えたこのカメラは、広大な領域でより詳細な情報を提供します。このシリーズのカメラは広く使用できます。川、森、道路、鉄道、空港、港、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、さまざまな高解像度が必要な場面に対応します。 2MPの解像度で高品質のイメージング PoweredbyDarkFighterテクノロジーによる優れた低照度 性能 120 dB WDRテクノロジーにより、強いバックライトに対す る鮮明なイメージング パンとチルトの機能により、カメラは関心のあるゾーンを 監視できます 25倍光学ズームにより、広大なエリアの被写体をより近く で見ることができます 最大50mのIR範囲が夜間の安全を確保します 耐水性および防塵性(IP66)
    質量(kg)約2.45電源12 VDC、最大18 W; PoE(802.3at)保護等級IP66(IEC 60529-2013)、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および過渡電圧保護機能ミラー、パスワード保護寸法(Φ×mm)169×161解像度1920×1080動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8”CMOS
  • 4ポート100Mbps HI-POE 1ポート付 HIKVISION(ハイクビジョン)

    4ポート100Mbps HI-POE 1ポート付

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    DS-3E0106HP-E スイッチは、レイヤー2 100 Mbps 長距離PoE スイッチであり、10/100 Mbps Hi-PoE ポート×1、10 /100 Mbps PoE ポート×3、10 / 100 Mbps RJ45 ポート×2を提供します。 このスイッチは高度な Hi-PoE / PoE テクノロジーを提供し、最大 250 m の長距離アクセス拡張モードに対応しています。 優先度の高いポートに接続すると、重要な監視エリアのビデオの事前の安定した送信も保証されます。 一方、2×10/100 Mbps RJ45 アップリンクポートは、複数のネットワークソリューションのアプリケーションを保証します。 1×10/100 Mbps Hi-PoE ポート/3 × 10/100 Mbps PoE ポート/and 2 × 10/100 Mbps RJ45 ポート. Hi-PoE ポート (最大ポート電力. 60 W) 標準規格 IEEE 802.3at/af/bt. PoE ポート 標準規格 IEEE 802.3at/af 標準規格 IEEE 802.3/IEEE 802.3u/および IEEE 802.3x. PoE ポートのサージ保護 6 KV. AF/AT カメラは拡張モードで最大 250mまで到達可能。 Hi-PoE カメラは最大 150 m まで到達可能 高優先順位ポート. PoE 電源管理 デュアルネットワークアップリンク設計 ワイヤスピード転送およびノンブロッキング設計 ストアアンドフォワードスイッチング. 頑丈な高強度金属シェル 信頼性の高いファンレス設計
    材質金属長さ(mm)145高さ(mm)68.45奥行(mm)25.6消費電力(W)5(アイドル時)電源DC48V/1.35A総質量(kg)0.77正味質量(kg)0.24
  • 2MP 単焦点PT IPバレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 単焦点PT IPバレットカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
  • アルコール検知器 HIKVISION(ハイクビジョン)

    アルコール検知器

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    インテリジェント呼気アルコール検知器は、飲酒後の人間のアルコール濃度を検査するための専門的な測定ツールです。科学的な設計、ハイエンドな性能、高い作業性;英国 Dart 社製電気化学燃料電池、Qualcomm社製クアッドコアチップ、Android スマート OS 搭載、ポータブル印刷モジュール内蔵、オールインワンデザイン、小型・軽量化;安定の性能、高いテスト精度、インテリジェントで便利な操作、国際的な技術の応用をリードしています。
    寸法(mm)186×79×34質量(g)374インターフェース外部ポート×2 (USB2.0×1、12V 充電ポート×1)解像度384dpi動作温湿度範囲-40~70(±2)
  • ビデオインターホン HIKVISION(ハイクビジョン)

    ビデオインターホン

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    4日以内出荷