カテゴリ

  • 防犯用品(9)
絞り込み
ブランド
  • HIKVISION(ハイクビジョン)
  • CKD(3)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • KSフィルター(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • SMC(44)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • VISHAY(4)
  • イトーキ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • カナツー(1)
  • サンデン(1)
  • シャープ(1)
  • タンガロイ(4)
  • 三菱電機(1)
  • 寺岡精工(TERAOKA)(1)
  • 岸工業(1)
  • 明治機械製作所(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-3t」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドーム型ダミーカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    ドーム型ダミーカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    4日以内出荷
    形状ドーム型保護等級IP67/IK10
  • 5MP 電動VF マルチ信号 耐衝撃ドームカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    5MP 電動VF マルチ信号 耐衝撃ドームカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    5MP COMS 解像度 2560 × 1944 2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ EXIR 2.0、スマート IR、IR 照射距離最大 40m OSD メニュー、2D DNR、DWDR 4 in 1 ビデオ出力 (TVI/AHD/CVI/CVBS 切り替え可能) 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
    材質金属形状ドーム型質量(g)682電源(V)DC12±15%/AC24±15%消費電力(W)最大5.9保護等級防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10寸法(Φ×mm)145×111.3解像度2560×1944照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー5MP CMOS
  • 5MP HD-TVI 単焦点バレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    5MP HD-TVI 単焦点バレットカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    4日以内出荷
    5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像 2.8mm固定焦点レンズ 最大40mのIR照射距離で夜間撮影を実現 防水、防塵IP67
    材質フロントカバー:金属、本体:プラスチック形状BOX型寸法(mm)216.6×78.9×75.4質量(g)約380消費電力(W)最大4.0保護等級防水防塵 IP67解像度2560×1944動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)言語表示英語照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー5MP CMOS
  • 2MP HD-TVI 低照度 単焦点バレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP HD-TVI 低照度 単焦点バレットカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    4日以内出荷
    2MP、解像度 1920×1080 低照度 130 dB true WDR/3D DNR 2.8mm 固定焦点レンズ スマート IR、IR 距離最大 60m 同軸電源 防水、防塵 IP67
    材質金属形状BOX型寸法(mm)86.7×81.6×226質量(g)約680消費電力(W)最大3.6電源DC12V ;25%/PoC.af保護等級防水防塵 IP67/耐衝撃 IK10解像度1920×1080動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー2MP CMOS
  • 5MP 電動VF HD-TVI 耐衝撃ドームカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    5MP 電動VF HD-TVI 耐衝撃ドームカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    4日以内出荷
    5MP COMS 解像度 2560 × 1944 2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ EXIR 2.0、スモール IR、IR 照射距離最大 40m OSD メニュー、2D DNR、DWDR PoC.af 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
    材質金属形状ドーム型質量(g)約863消費電力(W)最大7.4電源DC12V±25%、PoC.af保護等級防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10寸法(Φ×mm)145×111.3解像度2560×1944動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー5MP CMOS
  • 5MP 電動VF マルチ信号 バレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    5MP 電動VF マルチ信号 バレットカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    4日以内出荷
    5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像 2.7~13.5mm電動バリフォーカルレンズ 最大40mのIR照射距離によって夜間撮影を実現 1ポートで4つの信号切り替え可能(TVI/AHD/CVI/CVBS) 防水、防塵IP67
    材質フロントカバー: 金属、本体: プラスチック形状BOX型寸法(mm)84.5×92×255.1質量(g)約682消費電力(W)最大8.8電源DC12V±15%、AC24V±15%保護等級防水、防塵IP67解像度2560×1944動作温湿度範囲-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー5MP CMOS
  • 2MP 電動VF マルチ信号 低照度 バレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 電動VF マルチ信号 低照度 バレットカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    2MPCMOS 超低照度 解像度1920×1080 2.7~13.5mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス 130dBtrueWDR、3DDNR スマートIR、IR照射距離最大80m 4in1ビデオ出力(TVI/AHD/CVI/CVBS切り替え可能) 防水、防塵IP67 同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
    材質金属形状BOX型寸法(mm)85×92×269.6質量(g)約910消費電力(W)最大7.5電源DC12V±25%、AC24V±25%※電源を供給する場合カメラ 1 台につき、電源アダプター1 個の使用を推奨保護等級IP67解像度1920×1080動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大80イメージセンサー2MP CMOS
  • 5MP 電動VF HD-TVI バレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    5MP 電動VF HD-TVI バレットカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    4日以内出荷
    5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像 2.7~13.5mm電動バリフォーカルレンズ IR照射距離最大40mで夜間撮影を実現 防水、防塵IP67
    材質フロントカバー: 金属、本体: プラスチック形状BOX型寸法(mm)84.5×92×255.1質量(g)約677消費電力(W)最大8.7電源DC12V±15%/PoC.at※カメラ1台につき、電源アダプタを1個、長距離の電源には2ピン電源の使用を推奨保護等級防水、防塵IP67解像度2560×1944動作温湿度範囲-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー5MP CMOS
  • 2MP 単焦点バレットアナログカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 単焦点バレットアナログカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    形状防水・暗視型寸法(mm)86.7×81.6×226質量(g)680電源DC12 V ±25%/PoC.af保護等級IP67最大消費電力(W)4角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~180°回転:0°~360°レンズサイズ(mm)2.8/3.6/6/8/12解像度1920(H) × 1080(V)シャッター最大16回防塵防水性能ありシャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒信号方式PAL/NTSCフレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)赤外線投光距離40mイメージセンサー2メガピクセル CMOS最低照度(Lux)0.005
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ