2MP 超高感度 バレット ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
HIKVISION DarkfighterXシリーズのカメラは、特許取得済みのデュアルセンサー設計を採用して色と明るさを個別に処理し、1 つのフルカラー画像を出力します。
デュアルセンサー、1/2.8” CMOS
1920 × 1080 @ 30fps
フルカラー画像出力
1RS485、2 アラーム入力/出力1 オーディオ入力/出力
動作環境: -40℃~+60℃(-40°F~+140°F)
H.265+/H.265/H.264+/H.264
IR 照射距離: 最大 100m
材質ハウジング:アルミニウム合金、サンシェード:プラスチック形状BOX型寸法(mm)445.3×110×169.2質量(kg)約4電源AC24V ± 20%、端末台解像度1920×1080イメージセンサー1/2.8"CMOS
2MP 光学42倍 PTZネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
HIKVISION DS-2DF8242IX-AEL(T5) 2MP PTZ ネットワークカメラは、1/1.8” CMOS チップを採用しています。光学 42 倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。
このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。
1/1.8” CMOS
解像度 1920 × 1080
最低照度:カラー: 0.001Lux @ (F1.5、AGC ON)IR 使用時 0Lux
42 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
140dB WDR、3D DNR、HLC、スマート IR
AC24V & High-PoE
IR 照射距離: 最大 400m
H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮対応
高速フォーカス対応
自動追跡 2.0、境界保護のディープラーニングベースのターゲット分類アルゴリズム
防水、防塵 IP67
質量(kg)約8電源AV24V (最大 60W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)、High-PoE (最大 50W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)寸法(Φ×mm)266.6×410解像度1920×1080イメージセンサー1/1.8"CMOS
アナログカメラセット(2台)HIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 2.8mm 単焦点レンズ 最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 防水・防塵(IP67)ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応)ディープラーニングによる境界保護H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力同軸ケーブル経由のオーディオ最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP)HDD1 台あたり最大 10TB の容量PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給
アナログカメラセット(8台)HIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 2.8mm 単焦点レンズ 最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 防水・防塵(IP67)ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応ディープラーニングによる境界保護H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力同軸ケーブル経由のオーディオ最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP)HDD1 台あたり最大 10TB の容量PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
アナログカメラセット(6台)HIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 2.8mm 単焦点レンズ 最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 防水・防塵(IP67)ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応ディープラーニングによる境界保護H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力同軸ケーブル経由のオーディオ最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP)HDD1 台あたり最大 10TB の容量PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
2MP バレット ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
1/2.8"プログレシップスキャンCMOS
1920×1080@30fps
2.8~12mmバリフォーカルレンズ
カラー:0.01Lux@(F1.2/AGCON)/0.028Lux@(F2.0/AGCON);
H.265+/H.265/H.264+/H.264
120dBWDR
2行動分析
BLC/3DDNR/ROI
最大128GB、内臓
microSD/SDHC/SDXCスロット対応
材質金属形状BOX型質量(g)約1050消費電力(W)【-Z】DC12V/0.9A:最大11・PoE (802.3af/36-57V)/0.4~0.2:最大12.9、【Zなし】DC12V/0.6A最大7・PoE (802.3af/36-57V)/0.3A~0.1A:最大9電源DC12 V ± 25%/Φ 5.5 mm coaxial plug power、PoE (802.3af/class 3)保護等級IP67寸法(Φ×mm)105×294.5解像度1920×1080動作環境-30~60℃/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8”CMOS
アナログカメラセット(4台)HIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 2.8mm 単焦点レンズ 最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 防水・防塵(IP67)ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応)ディープラーニングによる境界保護H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力同軸ケーブル経由のオーディオ最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP)HDD1 台あたり最大 10TB の容量PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給
2MP 超低照度 ボックス ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)61日以内出荷
1/1.8”CMOS
カラー:0.002Lux@(F1.2、AGCON)
1920×1080@60fps
MJPEG最大1920×1080@30fps
オートアイリス、Pアイリスオプション
ABF(オートバックフォーカス)オプション
H.265+/H.265/H.264+/H.264
140dBWDR
アラーム2入力/2出力、オーディオ1入力/1出力1RS-485(半二重、HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D、自己適応型)5つのストリーム、最大5つのカスタムストリーム
6つの行動分析、3つの例外検出、顔認識
最大256GB内蔵microSD/SDHC/SDXCカードスロット
ラインクロス検出、侵入検出、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出のメタデータ対応
仕様【組み込みオープンプラットフォーム】最大4つの追加アプリケーションのインストールと実行に対応材質金属形状BOX型寸法(mm)142.6×69.8×68質量(g)【-AP】約730(1.61lb.)、【-APなし】約690(1.52lb.)電源DC12V推奨、DC 10~48V、AC24V (-25%、+ 24.9%)、2コア端末台PoE (802.3af、クラス3)、逆極性保護機能フリッカー防止、5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メール経由のパスワードリセット、ピクセルカウンター、HTTPリスニング解像度1920×1080動作環境-30~60℃ (-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)リセットカメラ本体、Webブラウザ、クライアントソフトウェアのリセットボタンを介してリセット言語表示【Webクライアント言語】32言語・英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)保管環境-30~60℃ (-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/1.8” CMOS
顔認証AIバレット ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)61日以内出荷
1/1.8”CMOS
1920×1080@60fps
MJPEG最大1920×1080@30fps
2.8~12mm電動レンズ
カラー:0.002Lux@(F1.2、AGCON)、0.004Lux@(F1.6、AGCON)、IR使用時0Lux
H.265+/H.265/H.264+/H.264
140dBWDR
IR照射距離:最大50m
アラーム2入力/2出力
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム
6つの行動分析、2つの例外検出、顔認識
最大256GB内蔵microSD/SDHC/SDXCカードスロット
侵入検出、ラインクロス検出、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出、顔キャプチャ、キュー管理のメタデータをサポート
材質金属形状BOX型質量(g)約2450消費電力(W)14、16.5電源DC12V±20%、2コア端末台、逆極性保護、PoE (802.3at/クラス4)ヒーター【-H】対応機能フリッカー防止、5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター、HTTPリスニング寸法(Φ×mm)144×347解像度1920×1080動作環境温度:-30~65℃(-22~149°F)、-H:-40~65℃(-40~149°F)、湿度:95%以下(結露しないこと)リセットカメラ本体のリセットボタン、Webブラウザ、クライアントソフトウェアから可能言語表示【Webクライアント言語】32言語・英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)保管環境温度:-30~65℃(-22~149°F)、湿度:95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/1.8” CMOS
2MP 光学40倍 PTZネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)61日以内出荷
1/1.8” CMOS
最大1920×1080の高解像度
最低照度: カラー: 0.005Lux@(F1.2、AGC ON)、白黒: 0.001Lux@(F1.2、AGC ON)、IR使用時0Lux
雨感知式オートワイパー
40倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
140dB WDR、3D DNR、HLC、BLC、スマートIR
AC24V
H.265+/H.265ビデオ圧縮対応
IR照射距離: 400m
寸法(mm)460×390×491質量(kg)約15電源AC24V±25%/最大100W解像度1920×1080動作環境-40~70℃(-40~158°F)/≦95%言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、 繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)(32言語)イメージセンサー1/1.8"CMOS