カテゴリ
- 防犯用品(3)
絞り込み
ブランド
- HIKVISION(ハイクビジョン)
- SMC(44)
- CKD(22)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- omron(オムロン)(2)
- D.A.D(GARSON)(2)
- KSフィルター(2)
- brembo(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- アズワン(1)
- タンガロイ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- uni(三菱鉛筆)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ROCKY(1)
- NTB(1)
- PALL(ポール)(1)
- ブランドをもっと見る
「h3ds」の検索結果

5MP HD-TVI 単焦点バレットカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像 2.8mm固定焦点レンズ 最大40mのIR照射距離で夜間撮影を実現 防水、防塵IP67材質フロントカバー:金属、本体:プラスチック形状BOX型寸法(mm)216.6×78.9×75.4質量(g)約380消費電力(W)最大4.0保護等級防水防塵 IP67解像度2560×1944動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)言語表示英語照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー5MP CMOS
5MP 電動VF マルチ信号 バレットカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像 2.7~13.5mm電動バリフォーカルレンズ 最大40mのIR照射距離によって夜間撮影を実現 1ポートで4つの信号切り替え可能(TVI/AHD/CVI/CVBS) 防水、防塵IP67材質フロントカバー: 金属、本体: プラスチック形状BOX型寸法(mm)84.5×92×255.1質量(g)約682消費電力(W)最大8.8電源DC12V±15%、AC24V±15%保護等級防水、防塵IP67解像度2560×1944動作温湿度範囲-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー5MP CMOS
5MP 電動VF HD-TVI バレットカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥34,980税込¥38,4781台4日以内出荷5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像 2.7~13.5mm電動バリフォーカルレンズ IR照射距離最大40mで夜間撮影を実現 防水、防塵IP67材質フロントカバー: 金属、本体: プラスチック形状BOX型寸法(mm)84.5×92×255.1質量(g)約677消費電力(W)最大8.7電源DC12V±15%/PoC.at※カメラ1台につき、電源アダプタを1個、長距離の電源には2ピン電源の使用を推奨保護等級防水、防塵IP67解像度2560×1944動作温湿度範囲-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー5MP CMOS