カテゴリ

  • 防犯用品(4)
絞り込み
ブランド
  • HIKVISION(ハイクビジョン)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(7)
  • BUFFALO(バッファロー)(8)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(24)
  • エレコム(1)
  • SEAGATE(シーゲイト)(3)
  • 東芝(3)
  • アイネックス(1)
  • AOTECH(1)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • JVC(3)
  • NEC(7)
  • QNAP(2)
  • タイムリー(2)
  • ブロードウォッチ(8)
  • マザーツール(2)
  • 塚本無線(19)
  • 東進電機工業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdd 16tb」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 顔認証AIネットワークレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)

    顔認証AIネットワークレコーダー

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    4日以内出荷
    強力な顔写真ライブラリ管理 顔写真比較とアラーム連携動作 画像による検索をサポート 深層学習アルゴリズムに基づくより正確な顔認識と分析 iDS-9632NXI-I8/X(B) の最大 32 チャンネル IP カメラ入力 他社製ネットワークカメラに接続可能 H.265+ デコード形式をサポート 1080p 解像度で最大 16 チャンネルのデコード HDMI1/VGA1 および HDMI2/VGA2 出力を装備 最大 4K (4096×2160) 解像度の HDMI1 出力 最大 12 MP 解像度でのフルチャンネル録画 各 HDD の容量は最大 10 TB RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、および RAID10 ストレージ スキームを構成可能な HDD ホット スワップ 1080p解像度での16ch同期再生 複数の VCA (ビデオ コンテンツ分析) イベントをサポート ビデオ内の選択した領域をスマートに検索します。再生効率を向上させるスマート再生 火災/温度/温度差検出トリガービデオファイルのVCA検索をサポート ライブビューと再生における POS 情報のオーバーレイ POS トリガーによる録画とアラーム ネットワーク切断時のストレージの信頼性を高める ANR テクノロジー N+1 ホット スペア システムを構成するための構成可能な通常またはホット スペア動作モード Hik-Connect によるネットワーク管理の容易化 2×RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネット インターフェイス
    寸法(mm)445×465×88色黒電源(V)AC100~240最大消費電力(W)70使用場所屋内
  • アナログカメラセット(8台) HIKVISION(ハイクビジョン)

    アナログカメラセット(8台)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥289,800税込¥318,780
    1式
    4日以内出荷
    2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 。F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 。スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 。130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 。2.8mm 単焦点レンズ 。最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 。防水・防塵(IP67)。ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャ。ンネル対応。ディープラーニングによる境界保護。H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式。HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力。同軸ケーブル経由のオーディオ。最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP)。HDD1 台あたり最大 10TB の容量。PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
  • アナログカメラセット(6台) HIKVISION(ハイクビジョン)

    アナログカメラセット(6台)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥239,800税込¥263,780
    1式
    4日以内出荷
    2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 。F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 。スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 。130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 。2.8mm 単焦点レンズ 。最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 。防水・防塵(IP67)。ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャ。ンネル対応。ディープラーニングによる境界保護。H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式。HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力。同軸ケーブル経由のオーディオ。最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP)。HDD1 台あたり最大 10TB の容量。PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
  • POC一体型  4K対応 HD-TVI  8ch AIデジタルレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)

    POC一体型 4K対応 HD-TVI 8ch AIデジタルレコーダー

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥98,980税込¥108,878
    1台
    61日以内出荷
    ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応 ディープラーニングによる境界保護 H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力 同軸ケーブル経由のオーディオ 最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP) HDD1 台あたり最大 10TB の容量 PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
    質量(kg)≦3.4(HDDなし)以下電源(V)DC48/2.5A消費電力(W)≦15(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
関連キーワード
hdd 保管特集