カテゴリ

  • 防犯用品(5)
絞り込み
ブランド
  • HIKVISION(ハイクビジョン)
  • EPSON(1)
  • StarTech.com(28)
  • DFRobot(13)
  • ホンダ(11)
  • SPARKFUN(11)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(8)
  • KATO-DENKI(加藤電機)(8)
  • 大阪魂(7)
  • インターネット(4)
  • 三菱ふそう(3)
  • AMPHENOL(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • Wera(2)
  • ノーブランド(2)
  • ミヤナガ(2)
  • KSフィルター(2)
  • TRACO POWER(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「it08」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2MP 電動VF HD-TVI 低照度バレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 電動VF HD-TVI 低照度バレットカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    2MP、解像度 1920×1080 Ultra-Low Light 130 dB true WDR3D DNR 2.7mm~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ スマート IR、IR 距離最大 80m 同軸電源 防水、防塵 IP67
    形状BOX型寸法(mm)85×92×269.6質量(g)約900電源(V)DC12±25%/PoC.af消費電力(W)最大8.2保護等級IP67解像度1920×1080動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)最大80イメージセンサー2MP CMOS
  • 2MP HD-TVI 低照度 単焦点バレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP HD-TVI 低照度 単焦点バレットカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    2MP、解像度 1920×1080 低照度 130 dB true WDR/3D DNR 2.8mm 固定焦点レンズ スマート IR、IR 距離最大 60m 同軸電源 防水、防塵 IP67
    材質金属形状BOX型寸法(mm)86.7×81.6×226質量(g)約680消費電力(W)最大3.6電源DC12V ;25%/PoC.af保護等級防水防塵 IP67/耐衝撃 IK10解像度1920×1080動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー2MP CMOS
  • 2MP 電動VF マルチ信号 低照度 バレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 電動VF マルチ信号 低照度 バレットカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    2MPCMOS 超低照度 解像度1920×1080 2.7~13.5mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス 130dBtrueWDR、3DDNR スマートIR、IR照射距離最大80m 4in1ビデオ出力(TVI/AHD/CVI/CVBS切り替え可能) 防水、防塵IP67 同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
    材質金属形状BOX型寸法(mm)85×92×269.6質量(g)約910消費電力(W)最大7.5電源DC12V±25%、AC24V±25%※電源を供給する場合カメラ 1 台につき、電源アダプター1 個の使用を推奨保護等級IP67解像度1920×1080動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大80イメージセンサー2MP CMOS
  • 2MP 電動VF 低照度 バレットアナログカメラ(POC対応) HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 電動VF 低照度 バレットアナログカメラ(POC対応)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    材質金属形状防水・暗視型寸法(mm)92×89×269.6質量(g)900電源DC12 V +15%保護等級IP67最大消費電力(W)9角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~90°回転:0°~360°レンズサイズ(mm)2.8~12(電動バリフォーカルレンズ)解像度1920(H) × 1080(V)シャッター最大16回防塵防水性能ありシャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)赤外線投光距離40mイメージセンサー2メガピクセル CMOS最低照度(Lux)0.005
  • 2MP 単焦点バレットアナログカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 単焦点バレットアナログカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    形状防水・暗視型寸法(mm)86.7×81.6×226質量(g)680電源DC12 V ±25%/PoC.af保護等級IP67最大消費電力(W)4角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~180°回転:0°~360°レンズサイズ(mm)2.8/3.6/6/8/12解像度1920(H) × 1080(V)シャッター最大16回防塵防水性能ありシャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒信号方式PAL/NTSCフレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)赤外線投光距離40mイメージセンサー2メガピクセル CMOS最低照度(Lux)0.005
関連キーワード
sc0808特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc0808