4MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
HIKVISION (DS-P47)DS-2DE4A425IW-DE 4MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラは1/2.8” CMOSチップを採用しています。25倍光学ズームレンズを使用することで、広範囲の映像を提供します。このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、線路、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場などハイビジョン映像を広範囲で使用できます。
4MPの高解像度による高画質な映像
DarkFighter技術を搭載した優れた低照度性能
120dB WDR技術によって、強い逆光に対しても鮮明な映像
パン・チルト機能によって、関心領域の監視が可能
25倍光学ズームによって、広範囲の被写体の視認が可能
最大50mのIR照射距離によって、夜間の安全性を確保
防水・防塵(IP66)
質量(kg)約2.45電源DC12V、最大18W、PoE (802.3at)機能ミラー、パスワード保護寸法(Φ×mm)169×161解像度2560×1440動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8"CMOS
2MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
Hikvision DS-2DE4A225IW-DE 2MP 低照度 光学 25倍ズーム PTZネットワークカメラは1/ 2.8 "CMOSチップを採用しています。25倍光学ズームレンズを備えたこのカメラは、広大な領域でより詳細な情報を提供します。このシリーズのカメラは広く使用できます。川、森、道路、鉄道、空港、港、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、さまざまな高解像度が必要な場面に対応します。
2MPの解像度で高品質のイメージング
PoweredbyDarkFighterテクノロジーによる優れた低照度
性能
120 dB WDRテクノロジーにより、強いバックライトに対す
る鮮明なイメージング
パンとチルトの機能により、カメラは関心のあるゾーンを
監視できます
25倍光学ズームにより、広大なエリアの被写体をより近く
で見ることができます
最大50mのIR範囲が夜間の安全を確保します
耐水性および防塵性(IP66)
質量(kg)約2.45電源12 VDC、最大18 W; PoE(802.3at)保護等級IP66(IEC 60529-2013)、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および過渡電圧保護機能ミラー、パスワード保護寸法(Φ×mm)169×161解像度1920×1080動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8”CMOS
2MP 低照度 光学32倍 PTZネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
Hikvision DS-2DE5232IW-AE 2MP 低照度 光学 32倍 PTZネットワークカメラは1/2.8 "CMOSチップを採用しています。32倍光学ズームレンズを使用すると、カメラは広大な領域でより詳細な情報を提供します。
この一連のカメラは、川、道路、鉄道、空港、広場、公園、景勝地、会場など、さまざまな高解像度が必要な場面で広く使用できます。
1 /2.8"CMOS
2MPの解像度で高品質のイメージング
PoweredbyDarkFighterテクノロジーによる優れた低照度性能
32倍光学ズームと16倍デジタルズーム
WDR、HLC、BLC、3D DNR、曇り止め、地域別露出、地域別焦点
最大150mのIR距離
24 VACおよびPoE(802.3at)
効率的なH.265+/H.265圧縮技術
材質金属質量(kg)約3電源最大24VAC 24 W(IRの場合は最大9 W、ヒーターの場合は最大1.6 Wを含む)・ PoE(802.3at)寸法(Φ×mm)210×344.7解像度1920×1080イメージセンサー1/2.8"CMOS
2MP 光学4倍ズーム ミニPTZネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
HIKVISIONDS-2DE2A204IW-DE32MPミニPTZネットワークカメラは廊下、オフィス、工場、コンビニエンスストア、レストランなどの屋内シーンで幅広く使用できます。
解像度2MPの高画質な映像
Darkfighter技術搭載による優れた低照度性能
120dBWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像
パン・チルト機能により、関心領域の監視可能
光学4倍ズームにより、広範囲にわたる映像を提供
IR照射距離:最大20mにより、夜間の安全性を確保
防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
質量(kg)約0.53電源DC12V、最大9.2W; PoE (802.3af)保護等級防水、防塵IP66 (IEC 60529-2013)/耐衝撃IK10/TVS 4000V雷保護、サージ保護、電圧過渡保護機能ミラー、パスワード保護寸法(Φ×mm)130.7×101.7解像度1920×1080動作環境-20~60℃(-4~140°F)/90%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/3” CMOS
4MP 光学4倍ズーム ミニPTZネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)4日以内出荷
HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3 4MP ミニPTZネットワークカメラは廊下、オフィス、工場、コンビニエンスストア、レストランなどの屋内シーンで幅広く使用できます。
解像度4MPの高画質な映像
Darkfighter技術搭載による優れた低照度性能
120dB WDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像
パン・チルト機能により、関心領域の監視可能
光学4倍ズームにより、広範囲にわたる映像を提供
IR照射距離: 20mにより、夜間の安全性を確保
防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
質量(kg)約0.53電源DC12V、最大9.2W; PoE (802.3af)寸法(Φ×mm)130.7×101.7解像度2560×1440動作環境-20~60℃(-4~140°F)/90%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/3”CMOS