カテゴリ
- 防犯用品(53)
絞り込み
ブランド
- HIKVISION(ハイクビジョン)
- BIGM(丸山製作所)(904)
- SMC(100)
- i-PRO(89)
- オモイオ (omoio)(44)
- メディアカバーマーケット(24)
- エスコ(23)
- コクヨ(23)
- グリーンハウス(23)
- BULGIN(22)
- CKD(21)
- TOA(20)
- 三菱マテリアル(20)
- bitstrong(ビットストロング)(18)
- カーメックス(17)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(17)
- NEXTEC(16)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(16)
- ニッサン(15)
- ブランドをもっと見る
「mp-02」の検索結果

2MP カード ネットワークカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥27,980税込¥30,7781台4日以内出荷ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドデバイスとバックエンドデバイスに提供します。このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 解像度2MPによる高画質な映像 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 効率的なH.265+圧縮技術 ディープラーニングに基づいた人と車両の分類に注力 内蔵双方向音声によるリアルタイムなセキュリティを提供 体温に反応するパッシブ赤外線(PIR)で人体を検知材質プラスチック形状小型寸法(mm)102.9×65.2×32.6質量(g)約120電源DC12V±25%/0.49A/最大5.8W/Φ5.5mm同軸電源プラグ、PoE: (802.3af/クラス3/36~57V)/0.19~0.12A/最大6.8W機能フリッカー防止、ハートビート、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター解像度1920×1080動作環境-10~40℃(-22~149°F)/95%以下(結露しないこと)言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル)、ウクライナ語(33言語)保管環境-10~40℃(-22~149°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8”CMOS
2MP 単焦点バレットアナログカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷形状防水・暗視型寸法(mm)86.7×81.6×226質量(g)680電源DC12 V ±25%/PoC.af保護等級IP67最大消費電力(W)4角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~180°回転:0°~360°レンズサイズ(mm)2.8/3.6/6/8/12解像度1920(H) × 1080(V)シャッター最大16回防塵防水性能ありシャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒信号方式PAL/NTSCフレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)赤外線投光距離40mイメージセンサー2メガピクセル CMOS最低照度(Lux)0.005
2MP バレット ネットワークカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷1/2.8"プログレシップスキャンCMOS 1920×1080@30fps 2.8~12mmバリフォーカルレンズ カラー:0.01Lux@(F1.2/AGCON)/0.028Lux@(F2.0/AGCON); H.265+/H.265/H.264+/H.264 120dBWDR 2行動分析 BLC/3DDNR/ROI 最大128GB、内臓 microSD/SDHC/SDXCスロット対応材質金属形状BOX型質量(g)約1050消費電力(W)【-Z】DC12V/0.9A:最大11・PoE (802.3af/36-57V)/0.4~0.2:最大12.9、【Zなし】DC12V/0.6A最大7・PoE (802.3af/36-57V)/0.3A~0.1A:最大9電源DC12 V ± 25%/Φ 5.5 mm coaxial plug power、PoE (802.3af/class 3)保護等級IP67寸法(Φ×mm)105×294.5解像度1920×1080動作環境-30~60℃/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8”CMOS
2MP HD-TVI ボックスカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷2MP CMOS アナログ HD 出力、最大解像度 1080P OSD メニュー、3D DNR、スマート IR True WDR/最大 120dB POC 同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)形状BOX型寸法(mm)69.2×57.3×148.7質量(g)約520消費電力(W)最大7電源DC12V±15%/POC解像度1944(H)×1092(V)イメージセンサー2MP CMOS
2MP コンパクト 単焦点 バレットネットワークカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷解像度2MPの高解像度による高画質な映像 効率的なH.265+圧縮技術 120dBのWDR技術によって、強い逆光に対しても鮮明な画像を提供 防水、防塵IP67 最大256GBのSDカード保存対応材質金属、プラスチック形状BOX型寸法(mm)69.7×67.9×171.4質量(g)約350電源DC12V±25%、PoE: 802.3af、クラス3解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、中国語繁体字、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ブラジルポルトガル語、ウクライナ語(33カ国語)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.7”CMOS
2MP ピンホール ネットワークカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷形状小型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150.77×50×349.8使用場所屋内
2MP バレット 低照度 ネットワークカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷深層学習アルゴリズムによって強化されたHikvisionAcuSenseテクノロジーは、人間と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 解像度2MPの高画質撮影 モーター駆動のバリフォーカルレンズを採用し、設置や監視を容易にしました パワードバイダークファイターテクノロジーによる優れた低照度性能 効率的なH.265+圧縮技術 120dBのWDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な画像を実現 ディープラーニングに基づく人物・車両分類に注力 オーディオおよびアラームインターフェースを利用可能 防水・防塵(IP66)、バンダルレジスタント(IK10)対応材質金属形状BOX型質量(g)約1450電流(A)DC12V:1.08、PoE (802.3at/42.5~57V):0.36~0.27消費電力(W)DC12V:最大3、PoE (802.3at/42.5~57V):最大15電源DC12V±25%、逆極性保護、PoE: 802.3at/Class 4寸法(Φ×mm)144.1×345.7解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8”CMOS
2MP 耐腐食ドームネットワークカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥269,800税込¥296,7801台4日以内出荷H.264ハイプロファイルエンコーディングによるリアルタイム HD画像出力/最大1920×1080@60fps 動きのある被写体に対してスムーズで流暢なキャプチャが可能なプログレッシブスキャン ROIとSVCは高い圧縮率で柔軟に低ビットレートにも対応します WDR:120dB/3DDNR対応 最大128GBのMicroSD/SDHC/SDXCスロット対応 自動ICRスイッチと設定可能な2つのパラメータで昼夜監視をサポート IR照射距離10-30m 3軸調整機能とローカルアナログ出力対応/設置後の調整が容易 電動VFレンズ インテリジェントなヒーター機能を対応(-Hオプションのみ) さまざまな要件に合わせて画質と流暢さを調整するスムーズなストリーム構成 3つの同時ストリームを対応 異なる解像度/フレームレートおよびビットレートを設定可能/20チャンネル同時アクセスおよびモバイルモニタリング対応 デフォッグ/EIS/ホワイトバランス対応 BLC/オート電子シャッター/オートアイリス/スローシャッター/回転モード対応 顔検知/侵入検知/ラインクロス検知/シーンチェンジ検知/オーディオ例外検出/デフォーカス検出/動体検知/範囲入退出検知/ロイター検出/高速動体検知/無人荷物/オブジェクト除去検出/オブジェクトカウントなど 機能:画像オーバーレイ/匿名アクセス/IPアドレスフィルタリング/ハートビート/ミラー/PTZ制御/アラーム/ワンキーリカバリ NAS/電子メール/FTP/NTPサーバ対応 HTTPS/SSHセキュリティ認証をサポートし/証明書を確立する 複数回エラーログイン時のロック機能 Webセキュリティのための基本認証とダイジェスト認証をサポート 316または316Lステンレススチール耐腐食材料で設計 WF2/C5-Mの腐食防止標準は酸性とNSS(中性塩噴霧)腐食を防止 IP67で防水/防塵をサポート GB/T19845-2005は船舶設備や機械部品にも採用される進藤に特化した規格形状ドーム型質量(g)3360消費電力(W)最大16電源AC24V/DC12V/PoE(802.3at)寸法(Φ×mm)165.4×126.2動作環境-40~60℃/95%以下(結露しない環境)照射距離(m)最大10~30(IR)イメージセンサー1/1.8" プログレッシブスキャン CMOS
2MP 単焦点 低照度 バレットネットワークカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲット分類アラームに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 2MPの高解像度による高画質な映像 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 効率的なH.265+圧縮技術 -U: 内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類 に注力 防水・防塵(IP67)材質金属形状BOX型質量(g)約500電源DC12V±25%、0.5A、最大6W、Φ5.5mm同軸電源プラグ、逆極性保護、PoE: 802.3af、クラス3、36~57V、0.2~0.13A、最大7W機能フリッカー防止、ハートビート、ミラー、電子メールによるパスワードリセット、パスワード保護、ワンキーリセット寸法(Φ×mm)74.4×179.2解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8” CMOS
2MP 低照度 ボックス ネットワークカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷解像度 1920 × 1080 @ 30fps H.265+/H.265/H.264+/H.264 120dB WDR 内蔵マイク (オプション) AC24V (オプション) オーディオ/アラーム 最大 128GB 搭載ストレージ対応 BLC/3D DNR/ROI カラー: 0.005Lux @ (F1.2、AGC ON)材質シェル:プラスチック、カメラ本体:金属形状BOX型寸法(mm)68×56.3×132.3質量(g)約435消費電力(W)DC: 12V/0.4A/最大: 7.5、AC: 24V/0.2A/最大: 4.8(AC24V モデル対応)、PoE: (802.3af/36 V~57 V)/0.2A~0.1A/最大: 8.5電源DC: 12V±25%、AC: 24V±25% (AC24V モデル対応)、PoE: 802.3af、クラス 3、端末台解像度1920×1080イメージセンサー1/2.7” CMOS
2MP 超高感度 バレット ネットワークカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥289,800税込¥318,7801台4日以内出荷HIKVISION DarkfighterXシリーズのカメラは、特許取得済みのデュアルセンサー設計を採用して色と明るさを個別に処理し、1 つのフルカラー画像を出力します。 デュアルセンサー、1/2.8” CMOS 1920 × 1080 @ 30fps フルカラー画像出力 1RS485、2 アラーム入力/出力1 オーディオ入力/出力 動作環境: -40℃~+60℃(-40°F~+140°F) H.265+/H.265/H.264+/H.264 IR 照射距離: 最大 100m材質ハウジング:アルミニウム合金、サンシェード:プラスチック形状BOX型寸法(mm)445.3×110×169.2質量(kg)約4電源AC24V ± 20%、端末台解像度1920×1080イメージセンサー1/2.8"CMOS
2MP 光学42倍 PTZネットワークカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥399,800税込¥439,7801台4日以内出荷HIKVISION DS-2DF8242IX-AEL(T5) 2MP PTZ ネットワークカメラは、1/1.8” CMOS チップを採用しています。光学 42 倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。 このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。 1/1.8” CMOS 解像度 1920 × 1080 最低照度:カラー: 0.001Lux @ (F1.5、AGC ON)IR 使用時 0Lux 42 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム 140dB WDR、3D DNR、HLC、スマート IR AC24V & High-PoE IR 照射距離: 最大 400m H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮対応 高速フォーカス対応 自動追跡 2.0、境界保護のディープラーニングベースのターゲット分類アルゴリズム 防水、防塵 IP67質量(kg)約8電源AV24V (最大 60W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)、High-PoE (最大 50W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)寸法(Φ×mm)266.6×410解像度1920×1080イメージセンサー1/1.8"CMOS
2MP Wレンズ(広角・PTZ) ネットワークカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷HIKVISION DS-2PT3122IZ-DE3 PanoVu ミニシリーズ2MP W レンズ(広角・PTZ) ネットワークカメラは、統合設計により、パノラマカメラで 128.5°の画像を撮影するだけでなく、PTZ カメラでクローズアップ画像を撮影することができます。 1ch パノラマ画像と 1ch クローズアップ画像 PTZ 連動対応 オーディオ: 1 入力/1 出力 H.265 ビデオ圧縮対応 最大 256GB 内蔵メモリーカードスロット、Micro SD/SDHC/SDXC 対応 オープンエンド API、ONVIF、ISAPI、CGI 対応、HIKVISION SDK、サードパーティの管理プラットフォーム対応 IR 照射距離: 10m Hik-Connect 対応質量(kg)約0.9電源DC12V & PoE+ (802.3at・クラス 4)、最大 19W (IR 用最大 2W)寸法(Φ×mm)183×133.2解像度【パノラマカメラ/サブストリーム有効】メインストリーム:50Hz: 20fps (1920×1080・1280×960・1280×720)/60Hz: 20fps (1920×1080・1280×960・1280×720)、サブストリーム:50Hz: 20fps (704×576・640×480・352×288)/60Hz: 20fps (704×480・640×480・352×240)、【PTZ カメラ/サブストリーム有効】メインストリーム:50Hz: 20fps (1920×1080・1280×960・1280×720)/60Hz: 20fps (1920×1080・1280×960・1280×720)、サブストリーム:50Hz: 20fps (704×576・640×480・352×288)/60Hz: 20fps (704×480・640×480・352×240)、【パノラマカメラ/サブストリーム無効】メインストリーム:50Hz: 25fps (1920×1080・1280×960・1280×720・704×576・640×480・352×288)/60Hz: 30fps (1920×1080・1280×960・1280×720・704×480・640×480・352×240)、【PTZ カメラ/サブストリーム無効】メインストリーム:50Hz: 25fps (1920×1080・1280×960・1280×720・704×576・640×480・352×288)/60Hz: 30fps (1920×1080・1280×960・1280×720・704×480・640×480・352×240)イメージセンサー1/2.8"CMOS
2MP 電動VF HD-TVI ColorVu ドームトカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷2MP,1920×1080解像度の高品質イメージング 24/7カラーイメージング 130dBの真のWDRテクノロジーにより、強い逆光に対する鮮明なイメージング 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します 2.8mm~12mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス スマートライト、最大40mホワイトライト距離 耐水性および防塵性(IP68)および耐破壊性(IK10)仕様【ホワイトライト】最大40m材質金属形状ドーム型質量(g)1525消費電力(W)最大12.2電源DC12V/AC24V±20%/PoC.at保護等級IP68/IK10寸法(Φ×mm)155×152最大解像度1920×1080動作環境-40~ 60℃(-40~140°F)湿度: 90% 以下 (結露なきこと)イメージセンサー1/1.8" 2 MP CMOS
2MP 電動VF HD-TVI ColorVu バレットトカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷2MP、1920×1080解像度の高品質イメージング 24時間稼働のカラーイメージング 130dBの真のWDRテクノロジーにより、強いバックライトに 対する鮮明なイメージング 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します 2.8mm~12 mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス スマートライト、最大40mの白色光距離 防水・防塵(IP68)材質金属形状BOX型寸法(mm)89.5×85.6×237.1質量(g)約1020消費電力(W)最大12.2電源12 VDC/24 VAC±20%/PoC.at保護等級IP68解像度1920×1080動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー1/1.8" 2 MP CMOS
2MP 電動VF マルチ信号 低照度 バレットカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷2MPCMOS 超低照度 解像度1920×1080 2.7~13.5mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス 130dBtrueWDR、3DDNR スマートIR、IR照射距離最大80m 4in1ビデオ出力(TVI/AHD/CVI/CVBS切り替え可能) 防水、防塵IP67 同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)材質金属形状BOX型寸法(mm)85×92×269.6質量(g)約910消費電力(W)最大7.5電源DC12V±25%、AC24V±25%※電源を供給する場合カメラ 1 台につき、電源アダプター1 個の使用を推奨保護等級IP67解像度1920×1080動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大80イメージセンサー2MP CMOS
2MP 低照度 耐衝撃ドームネットワークカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。 このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 2MPの高解像度による高画質な映像 モーター駆動のバリフォーカルレンズによる容易な 設置や監視 DarkFighter技術による優れた低照度性能 効率的なH.265+圧縮技術 120dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づき、人と車両の分類にフォーカス オーディオおよびアラームインターフェース使用可能 防水、防塵IP66/耐衝撃IK10材質金属形状ドーム型質量(g)約840消費電力(W)DC12V/0.88A:最大10.5、PoE (802.3af/36V~57V)/0.35~0.22A:最大12.5電源DC12V±25%、逆極性保護、PoE: 802.3af、クラス3寸法(Φ×mm)153.5×133.1解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8”CMOS
2MP 耐腐食 単焦点ドームネットワークカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥239,800税込¥263,7801台4日以内出荷最大2MPの高解像度 120dBWDR 3つのビデオストリーム H.265+/H.265/H.264+/H.264 6種類の行動分析、2種類の例外検出、1種類の認識 最大128GB搭載ストレージ対応 IR照射距離:10m DC12V/PoE 防水、防塵IP67 防腐食WF-2、NEMA4X、C5-M形状ドーム型質量(kg)約1.68消費電力(W)最大5電源DC12V、330mA、端末台、PoE (802.3af/クラス 3)、0.1A保護等級防水、防塵 IP67/防腐食 WF-2、NEMA 4X、C5-M寸法(Φ×mm)113×77.3材質(ハウジング)SUS316L解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/ 95%以下(結露しないこと)照射距離(m)10(IR)イメージセンサー1/2.7” CMOS
2MP HD-TVI 低照度 単焦点バレットカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷2MP、解像度 1920×1080 低照度 130 dB true WDR/3D DNR 2.8mm 固定焦点レンズ スマート IR、IR 距離最大 60m 同軸電源 防水、防塵 IP67材質金属形状BOX型寸法(mm)86.7×81.6×226質量(g)約680消費電力(W)最大3.6電源DC12V ;25%/PoC.af保護等級防水防塵 IP67/耐衝撃 IK10解像度1920×1080動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー2MP CMOS
2MP 電動VF マルチ信号 低照度 ドームカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷形状ドーム型解像度1920×1080照射距離(m)IR:最大60イメージセンサー2MP CMOS
2MP 超高感度 光学25倍 PTZネットワークカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥289,800~税込¥318,780~1台4日以内出荷材質アルミニウム合金質量(kg)約8解像度1920×1080
2MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷Hikvision DS-2DE4A225IW-DE 2MP 低照度 光学 25倍ズーム PTZネットワークカメラは1/ 2.8 "CMOSチップを採用しています。25倍光学ズームレンズを備えたこのカメラは、広大な領域でより詳細な情報を提供します。このシリーズのカメラは広く使用できます。川、森、道路、鉄道、空港、港、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、さまざまな高解像度が必要な場面に対応します。 2MPの解像度で高品質のイメージング PoweredbyDarkFighterテクノロジーによる優れた低照度 性能 120 dB WDRテクノロジーにより、強いバックライトに対す る鮮明なイメージング パンとチルトの機能により、カメラは関心のあるゾーンを 監視できます 25倍光学ズームにより、広大なエリアの被写体をより近く で見ることができます 最大50mのIR範囲が夜間の安全を確保します 耐水性および防塵性(IP66)質量(kg)約2.45電源12 VDC、最大18 W; PoE(802.3at)保護等級IP66(IEC 60529-2013)、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および過渡電圧保護機能ミラー、パスワード保護寸法(Φ×mm)169×161解像度1920×1080動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8”CMOS
2MP 長焦点 電動VF HD-TVI 低照度 バレットカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷200 万画素 CMOS アナログ HD 出力、最大解像度 1080P 5~50mm 電動 VF レンズ、オートフォーカス デイ/ナイト OSD メニュー、3D DNR、スマート IR True WDR、最大 120dB IR 距離最大 120m 防水、防塵 IP67 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)形状BOX型寸法(mm)313.5×100.8×107.3質量(g)約1650消費電力(W)最大20電源AC24V±15%/ DC12V±15%/ヒーターは AC24V のみ使用可保護等級IP67解像度1944×1092動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大120イメージセンサー2MP CMOS
2MP 単焦点 HD-TVI 低照度 コンパクトドームカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷2 メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS 1920 × 1080 解像度 2.8 mm 固定レンズ True ワイドダイナミックレンズ 120 dB 赤外線照射距離 最大 20 m 内蔵マイク形状ドーム型寸法(mm)97×99.5×46.6質量(g)約300電源(V)DC12±30%消費電力(W)最大5解像度1920×1080動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)【赤外線】最大20イメージセンサー2 メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS
RAID対応 ネットワークビデオレコーダー
HIKVISION(ハイクビジョン)¥519,800~税込¥571,780~1台4日以内出荷最大 2ch@32MP/2ch@24MP/4ch@12MP/8ch@8MP/16ch@4MP/32ch@1080p のデコード性能 2HDMI (異なるソース)、2VGA (異なるソース)インターフェース、8K またはデュアル 4K ビデオ出力 人数カウントカメラ、ANPR (自動ナンバープレート認識)カメラ、魚眼カメラなどの特殊カメラに対応 高度なストリーミング技術により、劣悪なネットワーク環境でもスムーズなライブビューが可能 RAID 0、1、5、6、10 および N+M ホットスペアに対応しており、より信頼性の高いデータ保存の実現、データ損失のリスクを効果的に回避質量(kg)≦12.5(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦50(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×496×150解像度【録画】32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
RAID(0,1,5,10)対応 64ch ネットワークビデオレコーダー
HIKVISION(ハイクビジョン)¥519,800税込¥571,7801台4日以内出荷最大 64ch の IP カメラ入力 最大 2ch@32MP/2ch@24MP/4ch@12MP/8ch@8MP/16ch@4MP/32ch@1080p のデコード性能 最大 400Mbps の受信帯域幅と 400Mbps の送信帯域幅 2HDMI (異なるソース)、2VGA (異なるソース)インターフェース、8K またはデュアル 4K ビデオ出力 人数カウントカメラ、ANPR (自動ナンバープレート認識)カメラ、魚眼カメラなどの特殊カメラに対応 高度なストリーミング技術により、劣悪なネットワーク環境でもスムーズなライブビューが可能 RAID 0、1、5、10 および N+M ホットスペアに対応しており、より信頼性の高いデータ保存の実現、データ損失のリスクを効果的に回避質量(kg)≦10(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦50(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×465×93解像度【録画】332MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
屋外単焦点 低照度 WIFIドームカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷2MP解像度の高品質映像 Wi-Fi接続による簡易設置 双方向通話でのリアルタイムセキュリティ H.265圧縮技術 EXIR2.0による長距離赤外線照射 保護等級IP66 メモリーカードスロットサポート microSD/microSDHC/microSDXCcard,upto256GB仕様【デイ&ナイト】IRカットフィルター、【アイリス】固定、【DORI】検出:42m/観察:17m/認識:9m/識別:4 m、【メインストリーム】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080/1280 × 720)・60 Hz:30 fps (1920 × 1080/1280 × 720)、【サブストリーム】50 Hz:25 fps (640 × 480/640 × 360)60 Hz:30 fps (640 × 480/640 × 360)、【映像ビットレート】32 Kbps~8 Mbps、【H.264タイプ 】ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル、【H.265タイプ 】メインプロファイル、【音声ビットレート】64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64Kbps (AAC)、【音声サンプリングレート】8 kHz/16 kHz、【環境ノイズフィルター 】あり、【同時ライブビュー】最大6チャンネル、【ユーザー/ホスト】最大32ユーザー 3レベル:管理者/オペレーター/ユーザー、【クライアントソフト】iVMS-4200/Hik-Connect、【ウェブブラウザ】IE 10以上・Chrome 57.0以上・Firefox 52.0以上、【波長】2.412~2.472GHz、【チャンネル帯域】20/40MHz、【通信レート】11n:最大300Mbps、【画像設定】回転/彩度/明るさ/コントラスト/シャープネス調整可能・クライアントソフトまたはウェブブラウザで調整、【WDR】120dB、【ビルトインマイク 】あり、【ビルトインスピーカー】あり、【リセットボタン】あり、【基本イベント】動体検知/タンパリング/例外、【スマートイベント】ラインクロス/進入検知材質ベース:金属、全面カバー: ポリカーボネート、背面カバー: ポリカーボネート形状ドーム型質量(g)590切替方式オート、スケジュール、昼間、夜間電源DC12V±25%/0.5A/最大6W/Φ5.5mm電源プラグ/逆極性保護レンズ2.8mm固定レンズ機能アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター、スマート機能あり寸法(Φ×mm)126×96.1波長(nm)【赤外線】850インターフェース【イーサネット】RJ451ポート10M/100M・自己適応イーサネットインターフェース最大解像度1920×1080動作環境-30~60℃/95%以下(結露無き事)防塵防水性能IP66撮像素子1/2.7"プログレッシブスキャンCMOSシャッター速度(秒)1/3~1/100000アンテナ2口径F1.6ワイヤレス通信最大120m(環境により変動)言語表示英語/ウクライナ語保管環境-30~60℃/95%以下(結露無き事)APIOpen Network Video Interface/ISAPIプロトコル【ネットワーク】TCP/IP・ICMP・HTTP・HTTPS・FTP・DHCP・DNS・DDNS・RTP・RTSP・RTCP・PPPoE,NTP・UPnPTM・SMTP・SNMP・IGMP・802.1X・QoS・IPv6・Bonjour、【Wi-Fi】802.11n:OFDM/802.11b:DSSS/802.11g:OFDM映像圧縮方式【メインストリーム】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【サブストリーム】H.265/H.264/MJPEG照射距離(m)最大30照射方式赤外線変調方式802.11n:BPSK/QPSK/16QAM/64QAM、802.11b:DBPSK&DQPSK/CCK、802.11g:BPSK/QPSK/16QAM/64QAM画像補正BLC/3D DNR画角水平:111°/垂直:59°/対角:133°被写界深度(mm)1000~∞レンズマウントM12音声圧縮方式G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AACストレージ【内蔵】メモリーカードスロットあり・microSD/microSDHC/microSDXCに対応・最大256GB最低照度(Lux)カラー:0.005(F1.6/AGC ON)、白黒:0(赤外線照射)角度調節パン:0~355°/チルト:0~75°/回転:0~355°
AI 顔認証端末4インチ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥52,980税込¥58,2781台4日以内出荷AI顔認証端末はディープラーニングアルゴリズムを採用しており、より高い精度でより素早く顔を認識することができます。 また、顔認証/カード認証など、複数の認証モードに対応しています。ビルや企業、金融業界などの重要なエリアなど、複数のシーンで応用できます。 最大1500人の顔、最大3000枚のカード保存 顔認証端末、4.3インチLCDタッチスクリーン、2MP広角レンズ、Mifare/Felica/DESfireカード読み取り内蔵モジュール クライアントソフトウェア、インドアステーション、メインステーションとの双方向音声、TCP/IP、Wi-Fiに対応。 ISAPI、ISUP5.0対応 Webクライアントによる設定 顔認識距離: 0.3~1.5m 持続時間<0.2秒/ユーザー 制度≥99% マスク認識対応寸法(mm)91.3×181.3×24.5取付壁掛けサイズ4.3インチタイプLCD電源(V)DC12~24/1A保護等級IP65解像度272×480動作温湿度範囲-30~60℃(-22~140°F)/0~90%(結露しないこと)言語表示英語、スペイン語 (南米)、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語 (ブラジル)、韓国語、日本語タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
ネットワークカメラセット(4台)
HIKVISION(ハイクビジョン)¥339,800税込¥373,7801式4日以内出荷ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISION 。AcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロ。ントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステム。は人と車両のターゲット分類アラームに焦点を当て、アラー。ムの効率と効果を大幅に向上させます。2MPの高解像度による高画質な映像 。120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。効率的なH.265+圧縮技術 。U: 内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ 。ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 。 防水・防塵(IP67)
ネットワークカメラセット(2台)
HIKVISION(ハイクビジョン)¥219,800税込¥241,7801式4日以内出荷ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISION 。AcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロ。ントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステム。は人と車両のターゲット分類アラームに焦点を当て、アラー。ムの効率と効果を大幅に向上させます。2MPの高解像度による高画質な映像 。120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。効率的なH.265+圧縮技術 。U: 内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ 。ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 。 防水・防塵(IP67)
ネットワークカメラセット(8台)
HIKVISION(ハイクビジョン)¥719,800税込¥791,7801式4日以内出荷ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISION 。AcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲット分類アラームに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。2MPの高解像度による高画質な映像 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。効率的なH.265+圧縮技術 。内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ 。ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 。防水・防塵(IP67)。H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット。最大8chのIPカメラ入力。最大8ch@8MPのデコード容量。最大128Mbpsの受信帯域幅
ネットワークカメラセット(6台)
HIKVISION(ハイクビジョン)¥599,800税込¥659,7801式4日以内出荷ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISION 。AcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲット分類アラームに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。2MPの高解像度による高画質な映像 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。効率的なH.265+圧縮技術 。内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ 。ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 。防水・防塵(IP67)。H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット。最大8chのIPカメラ入力。最大8ch@8MPのデコード容量。最大128Mbpsの受信帯域幅
アナログカメラセット(4台)
HIKVISION(ハイクビジョン)¥189,800税込¥208,7801式4日以内出荷2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 。F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 。スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 。130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 。2.8mm 単焦点レンズ 。最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 。防水・防塵(IP67)。ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応)。ディープラーニングによる境界保護。H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能。HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力。同軸ケーブル経由のオーディオ。最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP)。HDD1 台あたり最大 10TB の容量。PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給
アナログカメラセット(2台)
HIKVISION(ハイクビジョン)¥149,800税込¥164,7801式4日以内出荷2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 。F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 。スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 。130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 。2.8mm 単焦点レンズ 。最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 。防水・防塵(IP67)。ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応)。ディープラーニングによる境界保護。H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能。HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力。同軸ケーブル経由のオーディオ。最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP)。HDD1 台あたり最大 10TB の容量。PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給