カテゴリ

  • 防犯用品(35)
絞り込み
ブランド
  • HIKVISION(ハイクビジョン)
  • BIGM(丸山製作所)(240)
  • ホンダ(149)
  • SMC(56)
  • CKD(52)
  • TRUSCO(51)
  • オモイオ (omoio)(44)
  • 工進(40)
  • TP-LINK(36)
  • 塚本無線(29)
  • ダイヤトレンド(24)
  • NSK(日本精工)(22)
  • Canon(22)
  • i-PRO(22)
  • TOA(21)
  • IDEC(和泉電気)(20)
  • 日研工作所(19)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(17)
  • エスコ(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp4」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4MP 光学4倍PTZ IPカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP 光学4倍PTZ IPカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
  • 4MP  ColorVu バレットネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP ColorVu バレットネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)(1件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって、24時間365日色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。 4MPの高解像度による高画質な映像 効率的なH.265+圧縮技術 130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス 24時間365日色鮮やかな映像 アクティブストロボライトと音声アラームで侵入者を警告 内蔵双方向オーディオによるリアルタイムなセキュリティの提供 防水、防塵IP67
    仕様【連動方法】NAS/メモリーカード/FTPへのアップロード、監視センターへの通知、トリガー録画、トリガーキャプチャ、電子メールの送信、ストロボライト、警告音、トリガーアラーム出力材質アルミニウム合金形状BOX型質量(g)約510消費電力(W)DC12V/0.5A:最大6、PoE (802.3af/36~57V)/0.25~0.15A:最大7.5電源DC12VDC±25%、PoE: 802.3af、クラス3機能ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター寸法(Φ×mm)74.4×179.2動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/1.8” CMOS
  • 4MP  ColorVu バレットネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP ColorVu バレットネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって、24時間365日色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。 4MPの高解像度による高画質な映像 設置と監視が容易な電動バリフォーカルレンズ 24時間365日色鮮やかな映像 130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス 効率的なH.265+圧縮技術 防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
    材質アルミニウム合金形状BOX型寸法(mm)327.9×97.9×90.9質量(g)約1520消費電力(W)DC12V/1.21A:最大14.5、PoE (802.3at/42.5~57 V)/0.43~0.32A:最大18電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3at/クラス4機能ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/1.8” CMOS
  • 4MP  ColorVu ドームネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP ColorVu ドームネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって24時間365日、色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。 4MPの高解像度による高画質な映像 効率的なH.265+圧縮技術 130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像 24時間365日、色鮮やかな映像 ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス -SU:リアルタイムオーディオセキュリティ用内蔵マイク、オーディオおよびアラームインターフェースが利用可能 防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
    材質金属形状ドーム型質量(g)約580消費電力(W)DC12V/0.4A:最大5、PoE (802.3af/36~57V)/0.20~0.15A:最大6.5電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3af/クラス3材質(ねじ部)SUS304寸法(Φ×mm)121.4×100.1解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/1.8” CMOS
  • 4MP  ColorVu ドームネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP ColorVu ドームネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    85,980税込94,578
    1台
    4日以内出荷
    HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって24時間365日、色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。 4MPの高解像度による高画質な映像 設置と監視が容易な電動バリフォーカルレンズ 24時間365日色鮮やかな映像 130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類 にフォーカス 効率的なH.265+圧縮技術 防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
    材質金属形状ドーム型質量(g)約1520消費電力(W)DC12V/1.21A:最大14.5、PoE (802.3at/42.5~57 V)/0.43~0.32A:最大18電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3af/クラス3機能ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター寸法(Φ×mm)155×152解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)防塵防水性能IP67言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/1.8” CMOS
  • 4MP固定ドーム型ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP固定ドーム型ネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    人や車両を他の動く物体と識別し、検地の際にターゲットを正確に検出できます。赤外線照明で0ルクス環境での撮影が可能です。
    用途防犯・監視用途に。トラスコ品番346-9528幅(mm)1210.003ルクスの超低照度対応高さ(mm)92タイプドーム型奥行(mm)121電源(V)DC12消費電力(W)5.4解像度2592×1944画素数最大:400万
  • 4MP 単焦点 ColorVu IPバレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP 単焦点 ColorVu IPバレットカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    45,980税込50,578
    1個
    4日以内出荷
  • 4MP対応 HD-TVI 4chデジタルレコーダー ※HDD未搭載 HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP対応 HD-TVI 4chデジタルレコーダー ※HDD未搭載

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
  • 4MP 単焦点 ColorVu IPドームカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP 単焦点 ColorVu IPドームカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
  • 4MP 単焦点 低照度 AI バレットネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP 単焦点 低照度 AI バレットネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    4MPの高品質解像度 DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能 120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化 効率的なH.265 +圧縮技術 ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減 -U:リアルタイムの自動セキュリティ用の内蔵マイク 耐水性および防塵性(IP67) 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
    材質ADC12形状BOX型質量(g)約480電流(A)12 VDC:0.5、PoE:802.3at:0.2~0.13消費電力(W)12 VDC:最大6、PoE:802.3at:最大7電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス3寸法(Φ×mm)70×161.7解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
  • 4MP バレット 低照度 AI ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP バレット 低照度 AI ネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    4MPの高品質解像度 DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能 120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化 効率的なH.265 +圧縮技術 ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減 -S:オーディオおよびアラームI/Oが利用可能 耐水性・防塵性(IP66)、耐破壊性(IK10) 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
    材質ADC12形状BOX型質量(g)約1450電流(A)12 VDC:1.12、PoE:802.3at:0.5~0.3消費電力(W)12 VDC:最大13.5、PoE:802.3at:最大15電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス4寸法(Φ×mm)144×333解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
  • 4MP 光学25倍PTZ IPカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP 光学25倍PTZ IPカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
  • 2MP 光学4倍PTZ IPカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 光学4倍PTZ IPカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
  • 4MP対応 HD-TVI AIハイブリットレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP対応 HD-TVI AIハイブリットレコーダー

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    ディープラーニングによる動体検知2.0を全アナログチャンネルに搭載 ディープラーニングによる境界保護 H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力 同軸ケーブル経由のオーディオ 最大10TBのHDD容量
    動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
  • 4MP対応 HD-TVI 4ch AIハイブリットレコーダー ※HDD未搭載 HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP対応 HD-TVI 4ch AIハイブリットレコーダー ※HDD未搭載

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    33,980税込37,378
    1個
    4日以内出荷
  • 4MP Wレンズ( 単焦点&光学4倍PTZ ) IPカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP Wレンズ( 単焦点&光学4倍PTZ ) IPカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
  • ソーラーSIM対応ネットワークカメラ バッテリーセット 4MP HIKVISION(ハイクビジョン)

    ソーラーSIM対応ネットワークカメラ バッテリーセット 4MP

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    649,800税込714,780
    1台
    4日以内出荷
    有線ネットワークや電線の敷設に適さない場所や、過酷な環境、機器の安定性が求められる場所での使用が可能です。農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地域などの監視に使用できます。 大規模な競技会、突発的な公共活動、臨時の交通規制、都市建設などの一時的な監視の場面でも使用できます。 HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なトレンズと高性能センサーにより、24時間365日色鮮やかなカラー画像を提供しますF1.0スーパーアパーチャーは、明るい画像を生成するために、より多くの光を収集します。高度なセンサー技術は、利用可能な光の利用を大幅に向上させることができます。 ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISION AcuSense技術は、フロントエンドとバックエンドのデバイスに人と車両のターゲット分類アラームを提供します。人と車両をターゲットにしたシステムで、警報の効率と効果を大幅に向上させます。 2560×1440@15fpsの高解像度による高画質な映像 24時間365日色鮮やかな映像 130dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づき、人と車両ターゲット分類に注力 80W太陽光発電パネル、360WH充電式リチウム電池 バッテリーの管理、表示、高温・低温保護、充電・放電保護対応 LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM 4Gワイヤレスネットワーク伝送、マイクロSIMカード対応 カメラ: 防水・防塵IP67 内蔵64GBeMMCストレージ
    材質フロントカバー・本体・金具:金属形状BOX型寸法(mm)882.6×706.3×760(組立完了後のカメラ最大サイズ)質量(kg)約30.2消費電力(W)2(24時間の平均/4G通信除く)、最大3.2電源DC12VDC±20%、4芯M8防水コネクター保護等級IP67最大解像度2560×1440消費電力(mW)53(待機時)使用場所屋外イメージセンサー1/1.8"CMOS
  • 4MP W単焦点 180°パノラマ IPバレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP W単焦点 180°パノラマ IPバレットカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
  • 4MP  低照度 耐衝撃 AI ドームネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP 低照度 耐衝撃 AI ドームネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    4MPの高品質解像度 DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能 120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化 効率的なH.265 +圧縮技術 ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減 -S:オーディオおよびアラームI/Oが利用可能 耐水性・防塵性(IP66)、耐破壊性(IK10) 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
    材質金属形状ドーム型質量(g)約830電流(A)12 VDC:0.9、PoE:802.3at:0.36~0.23消費電力(W)12 VDC:最大10.8、PoE:802.3at:最大12.9電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス3寸法(Φ×mm)153.5×133.1解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
  • 4MP 単焦点 低照度 耐衝撃  AI ドームネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP 単焦点 低照度 耐衝撃 AI ドームネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    4MPの高品質解像度 DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能 120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化 効率的なH.265 +圧縮技術 ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減 -U:リアルタイムの自動セキュリティ用の内蔵マイク 耐水性および防塵性(IP67) 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
    材質ADC12形状ドーム型質量(g)約480電流(A)12 VDC:0.5、PoE:802.3at:0.2~0.13消費電力(W)12 VDC:最大6、PoE:802.3at:最大7電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス3寸法(Φ×mm)70×161.7解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
  • 4MP HD-TVI 光学25倍PTZカメラ( 直付・埋込 ) HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP HD-TVI 光学25倍PTZカメラ( 直付・埋込 )

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷
  • 4MP対応 HD-TVI 8ch AIハイブリットレコーダー ※HDD未搭載 HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP対応 HD-TVI 8ch AIハイブリットレコーダー ※HDD未搭載

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
  • 4MP対応 HD-TVI 16ch AIハイブリットレコーダー ※HDD未搭載 HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP対応 HD-TVI 16ch AIハイブリットレコーダー ※HDD未搭載

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    95,980税込105,578
    1個
    4日以内出荷
  • RAID対応 ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)

    RAID対応 ネットワークビデオレコーダー

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    669,800税込736,780
    1台
    4日以内出荷
    最大 2ch@32MP/2ch@24MP/4ch@12MP/8ch@8MP/16ch@4MP/32ch@1080p のデコード性能 2HDMI (異なるソース)、2VGA (異なるソース)インターフェース、8K またはデュアル 4K ビデオ出力 人数カウントカメラ、ANPR (自動ナンバープレート認識)カメラ、魚眼カメラなどの特殊カメラに対応 高度なストリーミング技術により、劣悪なネットワーク環境でもスムーズなライブビューが可能 RAID 0、1、5、6、10 および N+M ホットスペアに対応しており、より信頼性の高いデータ保存の実現、データ損失のリスクを効果的に回避
    質量(kg)≦12.5(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦50(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×496×150解像度【録画】32MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
  • RAID(0,1,5,10)対応 64ch ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)

    RAID(0,1,5,10)対応 64ch ネットワークビデオレコーダー

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    669,800税込736,780
    1台
    4日以内出荷
    最大 64ch の IP カメラ入力 最大 2ch@32MP/2ch@24MP/4ch@12MP/8ch@8MP/16ch@4MP/32ch@1080p のデコード性能 最大 400Mbps の受信帯域幅と 400Mbps の送信帯域幅 2HDMI (異なるソース)、2VGA (異なるソース)インターフェース、8K またはデュアル 4K ビデオ出力 人数カウントカメラ、ANPR (自動ナンバープレート認識)カメラ、魚眼カメラなどの特殊カメラに対応 高度なストリーミング技術により、劣悪なネットワーク環境でもスムーズなライブビューが可能 RAID 0、1、5、10 および N+M ホットスペアに対応しており、より信頼性の高いデータ保存の実現、データ損失のリスクを効果的に回避
    質量(kg)≦10(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦50(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×465×93解像度【録画】332MP/24MP/12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
  • 2MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    Hikvision DS-2DE4A225IW-DE 2MP 低照度 光学 25倍ズーム PTZネットワークカメラは1/ 2.8 "CMOSチップを採用しています。25倍光学ズームレンズを備えたこのカメラは、広大な領域でより詳細な情報を提供します。このシリーズのカメラは広く使用できます。川、森、道路、鉄道、空港、港、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、さまざまな高解像度が必要な場面に対応します。 2MPの解像度で高品質のイメージング PoweredbyDarkFighterテクノロジーによる優れた低照度 性能 120 dB WDRテクノロジーにより、強いバックライトに対す る鮮明なイメージング パンとチルトの機能により、カメラは関心のあるゾーンを 監視できます 25倍光学ズームにより、広大なエリアの被写体をより近く で見ることができます 最大50mのIR範囲が夜間の安全を確保します 耐水性および防塵性(IP66)
    質量(kg)約2.45電源12 VDC、最大18 W; PoE(802.3at)保護等級IP66(IEC 60529-2013)、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および過渡電圧保護機能ミラー、パスワード保護寸法(Φ×mm)169×161解像度1920×1080動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8”CMOS
  • 5MP 電動VF マルチ信号 バレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    5MP 電動VF マルチ信号 バレットカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像 2.7~13.5mm電動バリフォーカルレンズ 最大40mのIR照射距離によって夜間撮影を実現 1ポートで4つの信号切り替え可能(TVI/AHD/CVI/CVBS) 防水、防塵IP67
    材質フロントカバー: 金属、本体: プラスチック形状BOX型寸法(mm)84.5×92×255.1質量(g)約682消費電力(W)最大8.8電源DC12V±15%、AC24V±15%保護等級防水、防塵IP67解像度2560×1944動作温湿度範囲-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー5MP CMOS
  • 5MP 電動VF マルチ信号 耐衝撃ドームカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    5MP 電動VF マルチ信号 耐衝撃ドームカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    5MP COMS 解像度 2560 × 1944 2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ EXIR 2.0、スマート IR、IR 照射距離最大 40m OSD メニュー、2D DNR、DWDR 4 in 1 ビデオ出力 (TVI/AHD/CVI/CVBS 切り替え可能) 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
    材質金属形状ドーム型質量(g)682電源(V)DC12±15%/AC24±15%消費電力(W)最大5.9保護等級防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10寸法(Φ×mm)145×111.3解像度2560×1944照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー5MP CMOS
  • 4K対応 HD-TVI  32ch AIハイブリットレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)

    4K対応 HD-TVI 32ch AIハイブリットレコーダー

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    389,800税込428,780
    1台
    4日以内出荷
    最大 32ch のアナログカメラ入力、4 つの SATA インターフェース H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮 最大 8MP@8fps/5MP@12fps エンコード容量 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力 最大 64ch の IP カメラ入力 POS トリガー録画と POS 情報オーバーレイ RAID 0、1、5、6、10 により、さらに信頼性の高いデータ保存を実現し、データ損失のリスクを効果的に回避
    質量(kg)≦7(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦55(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×400×71動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
  • 顔認証AIネットワークレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)

    顔認証AIネットワークレコーダー

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    499,800税込549,780
    1台
    4日以内出荷
    強力な顔写真ライブラリ管理 顔写真比較とアラーム連携動作 画像による検索をサポート 深層学習アルゴリズムに基づくより正確な顔認識と分析 iDS-9632NXI-I8/X(B) の最大 32 チャンネル IP カメラ入力 他社製ネットワークカメラに接続可能 H.265+ デコード形式をサポート 1080p 解像度で最大 16 チャンネルのデコード HDMI1/VGA1 および HDMI2/VGA2 出力を装備 最大 4K (4096×2160) 解像度の HDMI1 出力 最大 12 MP 解像度でのフルチャンネル録画 各 HDD の容量は最大 10 TB RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、および RAID10 ストレージ スキームを構成可能な HDD ホット スワップ 1080p解像度での16ch同期再生 複数の VCA (ビデオ コンテンツ分析) イベントをサポート ビデオ内の選択した領域をスマートに検索します。再生効率を向上させるスマート再生 火災/温度/温度差検出トリガービデオファイルのVCA検索をサポート ライブビューと再生における POS 情報のオーバーレイ POS トリガーによる録画とアラーム ネットワーク切断時のストレージの信頼性を高める ANR テクノロジー N+1 ホット スペア システムを構成するための構成可能な通常またはホット スペア動作モード Hik-Connect によるネットワーク管理の容易化 2×RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネット インターフェイス
    寸法(mm)445×465×88電源(V)AC100~240最大消費電力(W)70使用場所屋内
  • RAID(0,1,5,6,10)対応 ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)

    RAID(0,1,5,6,10)対応 ネットワークビデオレコーダー

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    4日以内出荷から61日以内出荷
    【専門性と信頼性】 新しい論理で視覚化されたGUIデザイン 専門的に組み込まれたハードウェアとソフトウェア、先駆的なデュアルOS設計により、システム実行の信頼性を確保 冗長電源に対応しており、システムの安定性を向上 設定可能なRAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10ストレージスキームによるHDDホットスワップ対応 通常またはホットスペア動作モードを設定して、N+1ホットスペアシステムの構築が可能 【ビデオ入力と伝送】 最大12MPの高解像度で接続されたカメラのライブビュー、保存、再生に対応 H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大75%削減 4つの自己適応型 10M/100M/1000M ネットワークインターフェース ストリームオーバーTLS暗号化技術 (拡張SDKサービスとHTTPSプロトコルを介したRTP)を採用 ACTI、Arecont、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、ONVIF、PANASONIC、Pelco、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIOなどの他社製ネットワークカメラに接続可能 【HD 出力】 HDMI 1/VGA出力をメイン出力として同時出力し、HDMI 2は補助出力として機能 デフォルトではHDMIとVGAの同時出力。非同時出力の設定も可能 最大4K (4096×2160)の高解像度によるビデオ出力 1080pの解像度で最大20chのデコードに対応 【HD ストレージ】 HDD接続用に最大24SATAインターフェース、1eSATAインターフェース搭載 各HDDの容量: 10TB HDDの正常性管理 HDDクォーターおよびグループモード対応。異なるチャンネルに異なる容量の割り当てが可能 通常/イベント/カスタムビデオ再生 【様々な用途】 IPカメラの一括管理に対応しており、設定や情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向音声、アップグレードなどが可能 HIKVISION社のスマートIPカメラと接続可能で、VCAアラームの記録、再生、バックアップの実現が可能 VCA検知アラーム対応 顔検出、人物カウント、ヒートマップなどのVCA検索に対応 ワンキーでの記録開始機能対応 チャンネル分割表示モード中に割り当てられたチャンネルの即時再生を実現 映像の中の選択された領域を検索するスマート検索およびスマート再生による再生効率の向上
    質量(kg)≦23(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)/5A消費電力(W)≦140(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×528×172動作温湿度範囲0~50℃(32~122°F)/10~90%
  • 4K対応 32ch ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)

    4K対応 32ch ネットワークビデオレコーダー

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    259,800税込285,780
    1台
    4日以内出荷
    H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオフォーマット 最大 32ch の IP カメラ入力 最大 32ch@1080p のデコード性能 最大 320Mbps の受信帯域幅
    質量(kg)≦5(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦15(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×400×75解像度【録画】32MP/24MP/12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF※ウルトラ HD 解像度モード有効後、NVR は最大 8ch32MP/24MP の IP ビデオ入力対応動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
  • 4K対応 ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)

    4K対応 ネットワークビデオレコーダー

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット
    質量(kg)≦3電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)≦15(HDD なし、PoE オフ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×315×52
  • 4K対応 HD-TVI AIハイブリットレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)

    4K対応 HD-TVI AIハイブリットレコーダー

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    ディープラーニングによる動体検知2.0を全アナログチャンネルに搭載 ディープラーニングによる境界保護 H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264ビデオ圧縮 HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IPビデオ入力 最大10TBのHDD容量
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×320×48動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%防塵防水性能なし使用場所屋内
  • 4K対応 4ch  ネットワークビデオレコーダー HIKVISION(ハイクビジョン)

    4K対応 4ch ネットワークビデオレコーダー

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    47,980税込52,778
    1台
    61日以内出荷
    最大4chのIPカメラ入力 H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット 最大1ch@8MP/5ch@1080pのデコード性能 最大40Mbpsの受信帯域幅
    質量(kg)≦1.18電源(V)DC48/1.35A消費電力(W)≦10(HDDなし、PoEオフ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×240×48解像度【録音】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF動作温湿度範囲-10~55℃(-14~131°F)/10~90%
防犯カメラカテゴリ