カテゴリ

  • 防犯用品(14)
絞り込み
ブランド
  • HIKVISION(ハイクビジョン)
  • SPARKFUN(1,138)
  • ホンダ(564)
  • 三菱ふそう(307)
  • 静岡製機(27)
  • ナカバヤシ(22)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • イマオコーポレーション(20)
  • DARKFLASH(19)
  • bitstrong(ビットストロング)(15)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • スリーアールソリューション(12)
  • サンドビック(10)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • ParkerTAIYO(6)
  • トライメイト(6)
  • シンコール(5)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(5)
  • MAZDA(マツダ)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rkf」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4MP 単焦点 低照度 耐衝撃  AI ドームネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)4MP 単焦点 低照度 耐衝撃 AI ドームネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
4MPの高品質解像度 DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能 120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化 効率的なH.265 +圧縮技術 ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減 -U:リアルタイムの自動セキュリティ用の内蔵マイク 耐水性および防塵性(IP67) 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
材質ADC12形状ドーム型質量(g)約480電流(A)12 VDC:0.5、PoE:802.3at:0.2~0.13消費電力(W)12 VDC:最大6、PoE:802.3at:最大7電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス3寸法(Φ×mm)70×161.7解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
4MP バレット 低照度 AI ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)4MP バレット 低照度 AI ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
4MPの高品質解像度 DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能 120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化 効率的なH.265 +圧縮技術 ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減 -S:オーディオおよびアラームI/Oが利用可能 耐水性・防塵性(IP66)、耐破壊性(IK10) 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
材質ADC12形状BOX型質量(g)約1450電流(A)12 VDC:1.12、PoE:802.3at:0.5~0.3消費電力(W)12 VDC:最大13.5、PoE:802.3at:最大15電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス4寸法(Φ×mm)144×333解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
4MP 単焦点 低照度 AI バレットネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)4MP 単焦点 低照度 AI バレットネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
4MPの高品質解像度 DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能 120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化 効率的なH.265 +圧縮技術 ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減 -U:リアルタイムの自動セキュリティ用の内蔵マイク 耐水性および防塵性(IP67) 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
材質ADC12形状BOX型質量(g)約480電流(A)12 VDC:0.5、PoE:802.3at:0.2~0.13消費電力(W)12 VDC:最大6、PoE:802.3at:最大7電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス3寸法(Φ×mm)70×161.7解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
4MP  低照度 耐衝撃 AI ドームネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)4MP 低照度 耐衝撃 AI ドームネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
4MPの高品質解像度 DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能 120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化 効率的なH.265 +圧縮技術 ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減 -S:オーディオおよびアラームI/Oが利用可能 耐水性・防塵性(IP66)、耐破壊性(IK10) 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
材質金属形状ドーム型質量(g)約830電流(A)12 VDC:0.9、PoE:802.3at:0.36~0.23消費電力(W)12 VDC:最大10.8、PoE:802.3at:最大12.9電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス3寸法(Φ×mm)153.5×133.1解像度2688×1520動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
2MP 超高感度 バレット  ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 超高感度 バレット ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷
HIKVISION DarkfighterXシリーズのカメラは、特許取得済みのデュアルセンサー設計を採用して色と明るさを個別に処理し、1 つのフルカラー画像を出力します。 デュアルセンサー、1/2.8” CMOS 1920 × 1080 @ 30fps フルカラー画像出力 1RS485、2 アラーム入力/出力1 オーディオ入力/出力 動作環境: -40℃~+60℃(-40°F~+140°F) H.265+/H.265/H.264+/H.264 IR 照射距離: 最大 100m
材質ハウジング:アルミニウム合金、サンシェード:プラスチック形状BOX型寸法(mm)445.3×110×169.2質量(kg)約4電源AC24V ± 20%、端末台解像度1920×1080イメージセンサー1/2.8"CMOS
2MP 光学4倍ズーム ミニPTZネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 光学4倍ズーム ミニPTZネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
HIKVISIONDS-2DE2A204IW-DE32MPミニPTZネットワークカメラは廊下、オフィス、工場、コンビニエンスストア、レストランなどの屋内シーンで幅広く使用できます。 解像度2MPの高画質な映像 Darkfighter技術搭載による優れた低照度性能 120dBWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像 パン・チルト機能により、関心領域の監視可能 光学4倍ズームにより、広範囲にわたる映像を提供 IR照射距離:最大20mにより、夜間の安全性を確保 防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
質量(kg)約0.53電源DC12V、最大9.2W; PoE (802.3af)保護等級防水、防塵IP66 (IEC 60529-2013)/耐衝撃IK10/TVS 4000V雷保護、サージ保護、電圧過渡保護機能ミラー、パスワード保護寸法(Φ×mm)130.7×101.7解像度1920×1080動作環境-20~60℃(-4~140°F)/90%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/3” CMOS
8MP 単焦点 低照度 AI バレット ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)8MP 単焦点 低照度 AI バレット ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 8MPの高解像度による高画質な映像 DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能 効率的なH.265+圧縮技術 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ (-U) 防水・防塵(IP67)
材質金属形状BOX型質量(g)約485電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3寸法(Φ×mm)70×161.7解像度3840×2160イメージセンサー1/1.8"CMOS
8MP ドーム 低照度 AI ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)8MP ドーム 低照度 AI ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 8MPの高解像度による高画質な映像 電動バリフォーカルレンズにより、容易な設置やモニタリング DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能 効率的なH.265+圧縮技術 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 オーディオとアラームのインターフェースを利用可能 防水・防塵(IP66)、耐衝撃(IK10)
材質金属形状ドーム型質量(g)約1080電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3寸法(Φ×mm)153.5×133.2解像度3840×2160イメージセンサー1/1.8"CMOS
2MP 低照度 耐衝撃ドームネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 低照度 耐衝撃ドームネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。 このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 2MPの高解像度による高画質な映像 モーター駆動のバリフォーカルレンズによる容易な 設置や監視 DarkFighter技術による優れた低照度性能 効率的なH.265+圧縮技術 120dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づき、人と車両の分類にフォーカス オーディオおよびアラームインターフェース使用可能 防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
材質金属形状ドーム型質量(g)約840消費電力(W)DC12V/0.88A:最大10.5、PoE (802.3af/36V~57V)/0.35~0.22A:最大12.5電源DC12V±25%、逆極性保護、PoE: 802.3af、クラス3寸法(Φ×mm)153.5×133.1解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8”CMOS
8MP バレット 低照度 AI ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)8MP バレット 低照度 AI ネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。 8MPの高解像度による高画質な映像 電動バリフォーカルレンズにより、容易な設置や モニタリング DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能 効率的なH.265+圧縮技術 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 オーディオとアラームのインターフェースを利用可能 防水・防塵(IP66)、耐衝撃(IK10)
材質金属形状BOX型質量(g)約1430電源DC12V±25%・逆極性保護、PoE: 802.3at・クラス4寸法(Φ×mm)144.1×345.7解像度3840×2160イメージセンサー1/1.8"CMOS
8MP 光学42倍 PTZネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)8MP 光学42倍 PTZネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
899,800税込989,780
1台
4日以内出荷
HIKVISION DS-2DF8C842IXS-AELW 8MP PTZネットワーク カメラは、1/1.2” CMOSチップを採用しています。光学42倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。 このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。 1/1.2” CMOS 解像度8MPによる高画質な撮影 DarkFighter技術による優れた低照度性能 光学42倍ズーム、デジタル16倍ズームで広大なエリアをク ローズアップ 最大500mのIR照射距離によって広範囲の夜景撮影 防水、防塵IP67 動きのある顔を検出、キャプチャ、評定、選択する顔キャ プチャに対応 車両を検出する道路交通対応
質量(kg)約9.6電源AC24V (最大62W、IR用最大12W、ヒーター用最大8Wを含む)、High-PoE 802.3bt (最大51W、IR用最大12W、ヒーター用最大8Wを含む)寸法(Φ×mm)267×430解像度3840×2160動作環境-40~70℃(-40~158°F)/95%以下(結露しないこと)言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語 、韓国語、繁体字中国語、タイ語(33言語)イメージセンサー1/1.2"CMOS
2MP 低照度 光学32倍  PTZネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 低照度 光学32倍 PTZネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
239,800税込263,780
1台
4日以内出荷
Hikvision DS-2DE5232IW-AE 2MP 低照度 光学 32倍 PTZネットワークカメラは1/2.8 "CMOSチップを採用しています。32倍光学ズームレンズを使用すると、カメラは広大な領域でより詳細な情報を提供します。 この一連のカメラは、川、道路、鉄道、空港、広場、公園、景勝地、会場など、さまざまな高解像度が必要な場面で広く使用できます。 1 /2.8"CMOS 2MPの解像度で高品質のイメージング PoweredbyDarkFighterテクノロジーによる優れた低照度性能 32倍光学ズームと16倍デジタルズーム WDR、HLC、BLC、3D DNR、曇り止め、地域別露出、地域別焦点 最大150mのIR距離 24 VACおよびPoE(802.3at) 効率的なH.265+/H.265圧縮技術
材質金属質量(kg)約3電源最大24VAC 24 W(IRの場合は最大9 W、ヒーターの場合は最大1.6 Wを含む)・ PoE(802.3at)寸法(Φ×mm)210×344.7解像度1920×1080イメージセンサー1/2.8"CMOS
4MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)4MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
HIKVISION (DS-P47)DS-2DE4A425IW-DE 4MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラは1/2.8” CMOSチップを採用しています。25倍光学ズームレンズを使用することで、広範囲の映像を提供します。このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、線路、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場などハイビジョン映像を広範囲で使用できます。 4MPの高解像度による高画質な映像 DarkFighter技術を搭載した優れた低照度性能 120dB WDR技術によって、強い逆光に対しても鮮明な映像 パン・チルト機能によって、関心領域の監視が可能 25倍光学ズームによって、広範囲の被写体の視認が可能 最大50mのIR照射距離によって、夜間の安全性を確保 防水・防塵(IP66)
質量(kg)約2.45電源DC12V、最大18W、PoE (802.3at)機能ミラー、パスワード保護寸法(Φ×mm)169×161解像度2560×1440動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8"CMOS
2MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラHIKVISION(ハイクビジョン)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
Hikvision DS-2DE4A225IW-DE 2MP 低照度 光学 25倍ズーム PTZネットワークカメラは1/ 2.8 "CMOSチップを採用しています。25倍光学ズームレンズを備えたこのカメラは、広大な領域でより詳細な情報を提供します。このシリーズのカメラは広く使用できます。川、森、道路、鉄道、空港、港、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、さまざまな高解像度が必要な場面に対応します。 2MPの解像度で高品質のイメージング PoweredbyDarkFighterテクノロジーによる優れた低照度 性能 120 dB WDRテクノロジーにより、強いバックライトに対す る鮮明なイメージング パンとチルトの機能により、カメラは関心のあるゾーンを 監視できます 25倍光学ズームにより、広大なエリアの被写体をより近く で見ることができます 最大50mのIR範囲が夜間の安全を確保します 耐水性および防塵性(IP66)
質量(kg)約2.45電源12 VDC、最大18 W; PoE(802.3at)保護等級IP66(IEC 60529-2013)、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および過渡電圧保護機能ミラー、パスワード保護寸法(Φ×mm)169×161解像度1920×1080動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8”CMOS
防犯カメラカテゴリ