カテゴリ

  • 防犯用品(20)
絞り込み
ブランド
  • HIKVISION(ハイクビジョン)
  • ParkerTAIYO(93)
  • SMC(12)
  • コミネ(4)
  • ABB(4)
  • ツインバード(3)
  • DEUTSCH(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • TRUSCO(2)
  • 三菱電機(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • ATEN(2)
  • PLANET Technology(2)
  • オーム電機(1)
  • ダイキン工業(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • ハリケーン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-ce-2」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドーム型ダミーカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    ドーム型ダミーカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    形状ドーム型保護等級IP67/IK10
  • 2MP 単焦点 HD-TVI 低照度 コンパクトドームカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 単焦点 HD-TVI 低照度 コンパクトドームカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    2 メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS 1920 × 1080 解像度 2.8 mm 固定レンズ True ワイドダイナミックレンズ 120 dB 赤外線照射距離 最大 20 m 内蔵マイク
    形状ドーム型寸法(mm)97×99.5×46.6質量(g)約300電源(V)DC12±30%消費電力(W)最大5解像度1920×1080動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)【赤外線】最大20イメージセンサー2 メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS
  • 2MP 電動VF HD-TVI 低照度ドームカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 電動VF HD-TVI 低照度ドームカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    1台
    取扱い終了
    形状ドーム型消費電力(W)最大7解像度1920×1080動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)
  • 5MP 電動VF マルチ信号 耐衝撃ドームカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    5MP 電動VF マルチ信号 耐衝撃ドームカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    5MP COMS 解像度 2560 × 1944 2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ EXIR 2.0、スマート IR、IR 照射距離最大 40m OSD メニュー、2D DNR、DWDR 4 in 1 ビデオ出力 (TVI/AHD/CVI/CVBS 切り替え可能) 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
    材質金属形状ドーム型質量(g)682電源(V)DC12±15%/AC24±15%消費電力(W)最大5.9保護等級防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10寸法(Φ×mm)145×111.3解像度2560×1944照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー5MP CMOS
  • 2MP 電動VF HD-TVI 低照度バレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 電動VF HD-TVI 低照度バレットカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    1台
    取扱い終了
    2MP、解像度 1920×1080 Ultra-Low Light 130 dB true WDR3D DNR 2.7mm~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ スマート IR、IR 距離最大 80m 同軸電源 防水、防塵 IP67
    形状BOX型寸法(mm)85×92×269.6質量(g)約900電源(V)DC12±25%/PoC.af消費電力(W)最大8.2保護等級IP67解像度1920×1080動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)最大80イメージセンサー2MP CMOS
  • 2MP 長焦点 電動VF HD-TVI 低照度 バレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 長焦点 電動VF HD-TVI 低照度 バレットカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    200 万画素 CMOS  アナログ HD 出力、最大解像度 1080P  5~50mm 電動 VF レンズ、オートフォーカス  デイ/ナイト OSD メニュー、3D DNR、スマート IR True WDR、最大 120dB IR 距離最大 120m 防水、防塵 IP67 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
    形状BOX型寸法(mm)313.5×100.8×107.3質量(g)約1650消費電力(W)最大20電源AC24V±15%/ DC12V±15%/ヒーターは AC24V のみ使用可保護等級IP67解像度1944×1092動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大120イメージセンサー2MP CMOS
  • 2MP 電動VF HD-TVI ColorVu バレットトカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 電動VF HD-TVI ColorVu バレットトカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    63,980税込70,378
    1台
    4日以内出荷
    2MP、1920×1080解像度の高品質イメージング 24時間稼働のカラーイメージング 130dBの真のWDRテクノロジーにより、強いバックライトに 対する鮮明なイメージング 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します 2.8mm~12 mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス スマートライト、最大40mの白色光距離 防水・防塵(IP68)
    材質金属形状BOX型寸法(mm)89.5×85.6×237.1質量(g)約1020消費電力(W)最大12.2電源12 VDC/24 VAC±20%/PoC.at保護等級IP68解像度1920×1080動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー1/1.8" 2 MP CMOS
  • 2MP 電動VF マルチ信号 低照度 ドームカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 電動VF マルチ信号 低照度 ドームカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    形状ドーム型解像度1920×1080照射距離(m)IR:最大60イメージセンサー2MP CMOS
  • 5MP HD-TVI 単焦点バレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    5MP HD-TVI 単焦点バレットカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像 2.8mm固定焦点レンズ 最大40mのIR照射距離で夜間撮影を実現 防水、防塵IP67
    材質フロントカバー:金属、本体:プラスチック形状BOX型寸法(mm)216.6×78.9×75.4質量(g)約380消費電力(W)最大4.0保護等級防水防塵 IP67解像度2560×1944動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)言語表示英語照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー5MP CMOS
  • 2MP 電動VF HD-TVI ColorVu ドームトカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 電動VF HD-TVI ColorVu ドームトカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    2MP,1920×1080解像度の高品質イメージング 24/7カラーイメージング 130dBの真のWDRテクノロジーにより、強い逆光に対する鮮明なイメージング 3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します 2.8mm~12mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス スマートライト、最大40mホワイトライト距離 耐水性および防塵性(IP68)および耐破壊性(IK10)
    仕様【ホワイトライト】最大40m材質金属形状ドーム型質量(g)1525消費電力(W)最大12.2電源DC12V/AC24V±20%/PoC.at保護等級IP68/IK10寸法(Φ×mm)155×152最大解像度1920×1080動作環境-40~ 60℃(-40~140°F)湿度: 90% 以下 (結露なきこと)イメージセンサー1/1.8" 2 MP CMOS
  • 2MP HD-TVI 低照度 単焦点バレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP HD-TVI 低照度 単焦点バレットカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    2MP、解像度 1920×1080 低照度 130 dB true WDR/3D DNR 2.8mm 固定焦点レンズ スマート IR、IR 距離最大 60m 同軸電源 防水、防塵 IP67
    材質金属形状BOX型寸法(mm)86.7×81.6×226質量(g)約680消費電力(W)最大3.6電源DC12V ;25%/PoC.af保護等級防水防塵 IP67/耐衝撃 IK10解像度1920×1080動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー2MP CMOS
  • 5MP 電動VF HD-TVI 耐衝撃ドームカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    5MP 電動VF HD-TVI 耐衝撃ドームカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    5MP COMS 解像度 2560 × 1944 2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ EXIR 2.0、スモール IR、IR 照射距離最大 40m OSD メニュー、2D DNR、DWDR PoC.af 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10 同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
    材質金属形状ドーム型質量(g)約863消費電力(W)最大7.4電源DC12V±25%、PoC.af保護等級防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10寸法(Φ×mm)145×111.3解像度2560×1944動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー5MP CMOS
  • 5MP 電動VF マルチ信号 バレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    5MP 電動VF マルチ信号 バレットカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像 2.7~13.5mm電動バリフォーカルレンズ 最大40mのIR照射距離によって夜間撮影を実現 1ポートで4つの信号切り替え可能(TVI/AHD/CVI/CVBS) 防水、防塵IP67
    材質フロントカバー: 金属、本体: プラスチック形状BOX型寸法(mm)84.5×92×255.1質量(g)約682消費電力(W)最大8.8電源DC12V±15%、AC24V±15%保護等級防水、防塵IP67解像度2560×1944動作温湿度範囲-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー5MP CMOS
  • 2MP 電動VF マルチ信号 低照度 バレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 電動VF マルチ信号 低照度 バレットカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    2MPCMOS 超低照度 解像度1920×1080 2.7~13.5mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス 130dBtrueWDR、3DDNR スマートIR、IR照射距離最大80m 4in1ビデオ出力(TVI/AHD/CVI/CVBS切り替え可能) 防水、防塵IP67 同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
    材質金属形状BOX型寸法(mm)85×92×269.6質量(g)約910消費電力(W)最大7.5電源DC12V±25%、AC24V±25%※電源を供給する場合カメラ 1 台につき、電源アダプター1 個の使用を推奨保護等級IP67解像度1920×1080動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大80イメージセンサー2MP CMOS
  • 5MP HD-TVI 単焦点ドームカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    5MP HD-TVI 単焦点ドームカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    5MP、2560×1944の高解像度による高画質な映像 2.8mm固定焦点レンズ 最大20mのIR照射距離で夜間撮影を実現 防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
    材質金属形状ドーム型質量(g)約440消費電力(W)最大2.6電源DC12V±25%/PoC.af※カメラ1台につき電源アダプタ1個、長距離電源には2ピン電源の使用を推奨寸法(Φmm)111×82.4保護等級防水、防塵IP67/耐衝撃IK10最大解像度2560×1944動作環境-40~60℃(-40~140°F)、90%以下(結露しないこと)言語表示英語照射距離(m)最大20(IR)イメージセンサー5MP CMOS
  • 5MP 電動VF HD-TVI バレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    5MP 電動VF HD-TVI バレットカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像 2.7~13.5mm電動バリフォーカルレンズ IR照射距離最大40mで夜間撮影を実現 防水、防塵IP67
    材質フロントカバー: 金属、本体: プラスチック形状BOX型寸法(mm)84.5×92×255.1質量(g)約677消費電力(W)最大8.7電源DC12V±15%/PoC.at※カメラ1台につき、電源アダプタを1個、長距離の電源には2ピン電源の使用を推奨保護等級防水、防塵IP67解像度2560×1944動作温湿度範囲-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大40イメージセンサー5MP CMOS
  • 2MP 電動VF 低照度 バレットアナログカメラ(POC対応) HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 電動VF 低照度 バレットアナログカメラ(POC対応)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    1台
    取扱い終了
    材質金属形状防水・暗視型寸法(mm)92×89×269.6質量(g)900電源DC12 V +15%保護等級IP67最大消費電力(W)9角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~90°回転:0°~360°レンズサイズ(mm)2.8~12(電動バリフォーカルレンズ)解像度1920(H) × 1080(V)シャッター最大16回防塵防水性能ありシャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)赤外線投光距離40mイメージセンサー2メガピクセル CMOS最低照度(Lux)0.005
  • 2MP 単焦点バレットアナログカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 単焦点バレットアナログカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    形状防水・暗視型寸法(mm)86.7×81.6×226質量(g)680電源DC12 V ±25%/PoC.af保護等級IP67最大消費電力(W)4角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~180°回転:0°~360°レンズサイズ(mm)2.8/3.6/6/8/12解像度1920(H) × 1080(V)シャッター最大16回防塵防水性能ありシャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒信号方式PAL/NTSCフレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)赤外線投光距離40mイメージセンサー2メガピクセル CMOS最低照度(Lux)0.005
  • 2MP 単焦点 ターレットカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 単焦点 ターレットカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    12,980税込14,278
    1台
    61日以内出荷
    2 メガピクセル 高性能 CMOS アナログ HD 出力/最大解像度 1080p デイ/ナイト機能/スマート IR IR 最大距離 20 m IR 保護レベル IP66
    材質金属形状ドーム型寸法(mm)89.6×59.1質量(g)340消費電力(W)最大4電源DC12V±15%保護等級IP66解像度1920×1080動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大20イメージセンサー2MP CMOS
  • 2MP HD-TVI 低照度 単焦点ドームカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP HD-TVI 低照度 単焦点ドームカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    1台
    取扱い終了
    2MP、解像度 1920×1080 低照度 130 dB true WDR/3D DNR 2.8mm 固定焦点レンズ スマート IR、IR 距離最大 30m 同軸電源 防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
    材質金属形状ドーム型質量(g)約350消費電力(W)最大3.6電源DC12V ;25%/PoC.af保護等級防水防塵 IP67/耐衝撃 IK10寸法(Φ×mm)110.8×84.7解像度1920×1080動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大30イメージセンサー2MP CMOS
関連キーワード
防犯カメラカテゴリ