カテゴリ

  • 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
  • HIKVISION(ハイクビジョン)
  • モノタロウ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(225)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(39)
  • アウス(3)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • 沖データ(OKI)(2)
  • TRUSCO(2)
  • マリンテック(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • スーパーツール(1)
  • 東日製作所(1)
  • KANON(中村製作所)(1)
  • ミトロイ(水戸工機)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • brembo(1)
  • SIEMENS(1)
  • RS PRO(1)
  • AHS(1)
  • R.O.D(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tone 2h3」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2MP バレット ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP バレット ネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    1/2.8"プログレシップスキャンCMOS 1920×1080@30fps 2.8~12mmバリフォーカルレンズ カラー:0.01Lux@(F1.2/AGCON)/0.028Lux@(F2.0/AGCON); H.265+/H.265/H.264+/H.264 120dBWDR 2行動分析 BLC/3DDNR/ROI 最大128GB、内臓 microSD/SDHC/SDXCスロット対応
    材質金属形状BOX型質量(g)約1050消費電力(W)【-Z】DC12V/0.9A:最大11・PoE (802.3af/36-57V)/0.4~0.2:最大12.9、【Zなし】DC12V/0.6A最大7・PoE (802.3af/36-57V)/0.3A~0.1A:最大9電源DC12 V ± 25%/Φ 5.5 mm coaxial plug power、PoE (802.3af/class 3)保護等級IP67寸法(Φ×mm)105×294.5解像度1920×1080動作環境-30~60℃/95%以下(結露しないこと)イメージセンサー1/2.8”CMOS
  • 2MP 防爆バレット ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 防爆バレット ネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    61日以内出荷
    最大2MPの高解像度 4mm/6mm/8mm/12mm/16mm単焦点レンズ、オプション 120dBWDR H.265+/H.265/H.264+/H.264 3つのビデオストリーム 6種類の行動分析、2つの例外検出、1種類の認識 最大128GB搭載ストレージ対応 ハウジング材質:ステンレス鋼304および316L、オプション IR照射距離:30m AC24V/DC12V(7W)/PoE 防水、防塵IP68/耐衝撃IK08
    材質ステンレス鋼 316L形状BOX型寸法(mm)221×174×172質量(kg)約7.4消費電力(W)最大7電源AC24V/DC12V/0.1A/端末台、PoE (802.3af/クラス 3)/0.2A保護等級防水・防塵 IP68/耐衝撃 IK08解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大30イメージセンサー1/2.7” CMOS