カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- HIKVISION(ハイクビジョン)
- モノタロウ(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(64)
- TRUSCO(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- Festo(2)
- エスコ(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- ノーブランド(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- R.O.D(1)
「tone 4h06」の検索結果

2MP 防爆バレット ネットワークカメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)¥1,098,000税込¥1,207,8001台61日以内出荷最大2MPの高解像度 4mm/6mm/8mm/12mm/16mm単焦点レンズ、オプション 120dBWDR H.265+/H.265/H.264+/H.264 3つのビデオストリーム 6種類の行動分析、2つの例外検出、1種類の認識 最大128GB搭載ストレージ対応 ハウジング材質:ステンレス鋼304および316L、オプション IR照射距離:30m AC24V/DC12V(7W)/PoE 防水、防塵IP68/耐衝撃IK08材質ステンレス鋼 316L形状BOX型寸法(mm)221×174×172質量(kg)約7.4消費電力(W)最大7電源AC24V/DC12V/0.1A/端末台、PoE (802.3af/クラス 3)/0.2A保護等級防水・防塵 IP68/耐衝撃 IK08解像度1920×1080動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)照射距離(m)IR:最大30イメージセンサー1/2.7” CMOS