カテゴリ

  • 防犯用品(12)
絞り込み
ブランド
  • HIKVISION(ハイクビジョン)
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(687)
  • VISION(95)
  • ヤンマー(94)
  • Arashi Vision(71)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(55)
  • ビタントニオ(Vitantonio)(53)
  • 花王(50)
  • Allied Vision(50)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(44)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(35)
  • コーセーコスメポート(33)
  • AVIOT(26)
  • エスコ(25)
  • 尾崎産業(21)
  • VISIONS(20)
  • AHS(20)
  • StarTech.com(18)
  • ラムマウント(17)
  • Xiaomi(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vio」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4MP固定ドーム型ネットワークカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    4MP固定ドーム型ネットワークカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    3日以内出荷
    人や車両を他の動く物体と識別し、検地の際にターゲットを正確に検出できます。赤外線照明で0ルクス環境での撮影が可能です。
    用途防犯・監視用途に。トラスコ品番346-9528幅(mm)121色0.003ルクスの超低照度対応高さ(mm)92タイプドーム型奥行(mm)121電源(V)DC12消費電力(W)5.4解像度2592×1944画素数最大:400万
  • ネットワークカメラセット(4台) HIKVISION(ハイクビジョン)

    ネットワークカメラセット(4台)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥339,800税込¥373,780
    1式
    4日以内出荷
    ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISION 。AcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロ。ントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステム。は人と車両のターゲット分類アラームに焦点を当て、アラー。ムの効率と効果を大幅に向上させます。2MPの高解像度による高画質な映像 。120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。効率的なH.265+圧縮技術 。U: 内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ 。ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 。 防水・防塵(IP67)
  • ネットワークカメラセット(2台) HIKVISION(ハイクビジョン)

    ネットワークカメラセット(2台)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥219,800税込¥241,780
    1式
    4日以内出荷
    ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISION 。AcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロ。ントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステム。は人と車両のターゲット分類アラームに焦点を当て、アラー。ムの効率と効果を大幅に向上させます。2MPの高解像度による高画質な映像 。120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。効率的なH.265+圧縮技術 。U: 内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ 。ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 。 防水・防塵(IP67)
  • ネットワークカメラセット(8台) HIKVISION(ハイクビジョン)

    ネットワークカメラセット(8台)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥719,800税込¥791,780
    1式
    4日以内出荷
    ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISION 。AcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲット分類アラームに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。2MPの高解像度による高画質な映像 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。効率的なH.265+圧縮技術 。内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ 。ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 。防水・防塵(IP67)。H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット。最大8chのIPカメラ入力。最大8ch@8MPのデコード容量。最大128Mbpsの受信帯域幅
  • ネットワークカメラセット(6台) HIKVISION(ハイクビジョン)

    ネットワークカメラセット(6台)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥599,800税込¥659,780
    1式
    4日以内出荷
    ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISION 。AcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲット分類アラームに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。2MPの高解像度による高画質な映像 120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。効率的なH.265+圧縮技術 。内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ 。ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力 。防水・防塵(IP67)。H.265+/H.265/H.264+/H.264ビデオフォーマット。最大8chのIPカメラ入力。最大8ch@8MPのデコード容量。最大128Mbpsの受信帯域幅
  • アナログカメラセット(8台) HIKVISION(ハイクビジョン)

    アナログカメラセット(8台)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥289,800税込¥318,780
    1式
    4日以内出荷
    2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 。F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 。スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 。130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 。2.8mm 単焦点レンズ 。最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 。防水・防塵(IP67)。ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャ。ンネル対応。ディープラーニングによる境界保護。H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式。HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力。同軸ケーブル経由のオーディオ。最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP)。HDD1 台あたり最大 10TB の容量。PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
  • アナログカメラセット(6台) HIKVISION(ハイクビジョン)

    アナログカメラセット(6台)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥239,800税込¥263,780
    1式
    4日以内出荷
    2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 。F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 。スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 。130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 。2.8mm 単焦点レンズ 。最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 。防水・防塵(IP67)。ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャ。ンネル対応。ディープラーニングによる境界保護。H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮方式。HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力。同軸ケーブル経由のオーディオ。最大 16ch の IP カメラ入力(最大 8MP)。HDD1 台あたり最大 10TB の容量。PoC カメラへの電源供給を同軸ケーブルで行う
  • アナログカメラセット(2台) HIKVISION(ハイクビジョン)

    アナログカメラセット(2台)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥149,800税込¥164,780
    1式
    4日以内出荷
    2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 。F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 。スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 。130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 。2.8mm 単焦点レンズ 。最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 。防水・防塵(IP67)。ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応)。ディープラーニングによる境界保護。H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能。HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力。同軸ケーブル経由のオーディオ。最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP)。HDD1 台あたり最大 10TB の容量。PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給
  • モニタリングタブレット HIKVISION(ハイクビジョン)

    モニタリングタブレット

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷
    7インチタッチスクリーン 解像度 1024×600 リモート温度測定と記録チェック、リアルタイムプレビュー 一元化されたデータ管理、最大 100,000 件のログ記録 異常温度でアラーム警告 リモートアクセスコントロールとビデオインターホン
    寸法(mm)200×140×15.5質量(g)419.3(パッケージを含まない)消費電力(W)5電源12 VDC音量調整可能メモリー1GBディスプレイ7インチ TFT タッチスクリーン解像度1024 × 600フラッシュ4GB防塵防水性能なし操作方法静電容量式タッチスクリーンOSAndroid 5.1ネットワークタイプ10/100Mbps 自己適応型明るさ調整可能音声入力内蔵全方向性マイク音声出力内蔵スピーカー
  • アナログカメラセット(4台) HIKVISION(ハイクビジョン)

    アナログカメラセット(4台)

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥189,800税込¥208,780
    1式
    4日以内出荷
    2MP、1920×1080の高解像度による高画質な映像 。F1.0の絞りにより、24時間365日のカラー映像を提供 。スマートハイブリッドライト搭載、柔軟な照明オプションにより、セキュリティを強化 。130dB true WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 。3D DNR技術により、クリーンでシャープな画像を実現 。2.8mm 単焦点レンズ 。最大20mの白色光照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。最大30mのIR照射距離により、夜間でも明るい映像を提供 。同軸ケーブル経由による高品質なオーディオ、内蔵マイク搭載 。防水・防塵(IP67)。ディープラーニングによる動体検知機能 2.0(全アナログチャンネル対応)。ディープラーニングによる境界保護。H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮機能。HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP ビデオ入力。同軸ケーブル経由のオーディオ。最大 8ch の IP カメラ入力(最大 8MP)。HDD1 台あたり最大 10TB の容量。PoC カメラに同軸ケーブルで電源供給
  • HD-TVI カメラ電源重畳ユニット HIKVISION(ハイクビジョン)

    HD-TVI カメラ電源重畳ユニット

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    4日以内出荷
    アナログ TVI ビデオ信号、制御信号、および電流を PoC カメラから送信します。 TVIPoC カメラに電源供給
    質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×242×45インターフェース入力:PoC カメラ接続のため BNC インターフェース、出力:DVR 出力のため BNC インターフェース内蔵カメラHikvision PoC カメラ防水保護等級なし
  • 2MP 単焦点バレットアナログカメラ HIKVISION(ハイクビジョン)

    2MP 単焦点バレットアナログカメラ

    HIKVISION(ハイクビジョン)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    4日以内出荷
    形状防水・暗視型寸法(mm)86.7×81.6×226質量(g)680電源DC12 V ±25%/PoC.af保護等級IP67最大消費電力(W)4角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~180°回転:0°~360°レンズサイズ(mm)2.8/3.6/6/8/12解像度1920(H) × 1080(V)シャッター最大16回防塵防水性能ありシャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒信号方式PAL/NTSCフレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)赤外線投光距離40mイメージセンサー2メガピクセル CMOS最低照度(Lux)0.005
dio特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dio