カテゴリ
- 防犯用品(2)
絞り込み
ブランド
- HIKVISION(ハイクビジョン)
- Vivotek(96)
- Dahua(ダーファ・テクノロジー)(2)
- R.O.D(5)
- サンワサプライ(1)
「vivotek」の検索結果
特価

AIネットワークレコーダー
HIKVISION(ハイクビジョン)¥549,800税込¥604,7801台4日以内出荷ディープラーニングを用いたビデオ解析によるハードハット未着用検知や行動分析(人が走っている 検知、人が集まっている検知、激しい動き検知、携帯電話使用検知など) ヘルメット未着用者の顔認識 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps 自己適応型イーサネットインターフェイス 4K (4096 × 2160) HDMI 出力 ネットワークカメラの設定、情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向音声、アップグレードなどを一元管理 ACTI、Arecont、AXIS、Bosch、Brickcom 、Canon 、 ONVIF、PANASONIC、Pelco、SAMSUNG、 SANYO、SONY、Vivotek および ZAVIO などの他社製ネットワークカメラと互換性があります質量(kg)≦3電源(V)DC12/3.33A消費電力(W)≦30(HDDなし)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×240.8×65動作温湿度範囲-10~55℃(14~131°F)/10~90%
RAID(0,1,5,6,10)対応 ネットワークビデオレコーダー
HIKVISION(ハイクビジョン)¥1,698,000~税込¥1,867,800~1台4日以内出荷から61日以内出荷【専門性と信頼性】 新しい論理で視覚化されたGUIデザイン 専門的に組み込まれたハードウェアとソフトウェア、先駆的なデュアルOS設計により、システム実行の信頼性を確保 冗長電源に対応しており、システムの安定性を向上 設定可能なRAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10ストレージスキームによるHDDホットスワップ対応 通常またはホットスペア動作モードを設定して、N+1ホットスペアシステムの構築が可能 【ビデオ入力と伝送】 最大12MPの高解像度で接続されたカメラのライブビュー、保存、再生に対応 H.265+圧縮により、ストレージ容量を最大75%削減 4つの自己適応型 10M/100M/1000M ネットワークインターフェース ストリームオーバーTLS暗号化技術 (拡張SDKサービスとHTTPSプロトコルを介したRTP)を採用 ACTI、Arecont、AXIS、Bosch、Brickcom、Canon、ONVIF、PANASONIC、Pelco、SAMSUNG、SANYO、SONY、Vivotek、ZAVIOなどの他社製ネットワークカメラに接続可能 【HD 出力】 HDMI 1/VGA出力をメイン出力として同時出力し、HDMI 2は補助出力として機能 デフォルトではHDMIとVGAの同時出力。非同時出力の設定も可能 最大4K (4096×2160)の高解像度によるビデオ出力 1080pの解像度で最大20chのデコードに対応 【HD ストレージ】 HDD接続用に最大24SATAインターフェース、1eSATAインターフェース搭載 各HDDの容量: 10TB HDDの正常性管理 HDDクォーターおよびグループモード対応。異なるチャンネルに異なる容量の割り当てが可能 通常/イベント/カスタムビデオ再生 【様々な用途】 IPカメラの一括管理に対応しており、設定や情報のインポート/エクスポート、リアルタイム情報表示、双方向音声、アップグレードなどが可能 HIKVISION社のスマートIPカメラと接続可能で、VCAアラームの記録、再生、バックアップの実現が可能 VCA検知アラーム対応 顔検出、人物カウント、ヒートマップなどのVCA検索に対応 ワンキーでの記録開始機能対応 チャンネル分割表示モード中に割り当てられたチャンネルの即時再生を実現 映像の中の選択された領域を検索するスマート検索およびスマート再生による再生効率の向上質量(kg)≦23(HDDなし)電源(V)AC100~240(50/60Hz)/5A消費電力(W)≦140(HDDなし)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×528×172動作温湿度範囲0~50℃(32~122°F)/10~90%