オフィスサプライ (114) 自動車用品 (134) 農業資材・園芸用品 (14,623) ブランド: スバルブランド: j5 createすべて解除
JVAW76 4K HDMI ワイヤレスドングルレシーバー j5 create (2件のレビュー) 当日出荷
スマホ、タブレット、ノートPCの画面をワイヤレスで4KのHDMIディスプレイにミラーリングできるドングルレシーバーです。簡単に大画面で写真や動画を楽しめます。
端末とノートPCのワイヤレスミラーリング機能AirplayとMiracastに対応しています。端末のアイコンをタップするだけでミラーリングできます。
iPhone,iPad,mac:Airplay、Windows, Android:Miracast、googlecast:ChromeBook, Google Pixel
本機をルーター回線にセットアップせずに直接使用することができます。
家の中にWifiインターネットがない場合または車内やキャンプ場でも利用いただけます。
最大表示解像度は3840 x 2160(4K)に対応しています。
デュアルバンド2.4G/5G無線LAN規格を採用して、安定して動画再生します。
ノートPCを使う場合は拡張モードを利用して無線モニターを増設することが可能です。ミラーモードと拡張モードを選べるのでごニーズに合わせて利用いただけます。
HDCPに非対応ですので著作権に保護されたコンテンツを見ることができません。(多くの有料サービスが保護されているのでご注意ください)
YouTube、FaceBook、Spotify、Line、WeChat、Power Point、アルバムなどは対応しています。
無線でディスプレイにミラーモードできますので、端末をケーブルに繋いでテレビの傍に置かずに、持ち歩きながら離れて投影可能です。操作も便利です。
業務用でも最適で、スマホやタブレットで簡単に客様の所に資料をプレゼンテーションできます。
セット内容 JVAW76本体、アンテナと給電ケーブル 100cm、HDMI延長ケーブル 13cm(用途はテレビのHDMIポートに挿してもし周りポートを遮る場合に延長ケーブルを使用して避けることができます)、クイックインストールガイド、保証書 材質 プラスチック 色 ホワイト 質量(g) 約79.5 コネクタ形状 HDMI(オス)→テレビに接続、microB(メス)→アンテナと給電ケーブルに接続 最大解像度 3840×2160/1920×1080/1280×720 ケーブル長(cm) アンテナと給電ケーブル:100、延長ケーブル:13 伝送方法 IEEE802.11ac 給電方式 セルフパワー(テレビのUSBポートに接続または別売のUSB充電器に接続します) Wi-Fi IEEE 802.11ac(2.4GHz, 5GHz) HDMI規格 1.4 無線距離(m) 15
JVAW75 4K ワイヤレス HDMIエクステンダー j5 create (1件のレビュー) 当日出荷
すべてのHDMI出力できる機器ノートPC、ゲーム機などの画面を、小型の送信機を介して最大30mワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリングできる送受信機です。HDCP対応しているのでPCで再生している有料コンテンツやゲーム内容が見られるのがポイントです。最大表示解像度は4Kをサポートしており、送受信機はUSBポートに給電される設計にて、簡単にPCとテレビのUSBポートに挿すだけで使用できるので、別途でAC電源の挿し口を用意することが不要です。ゲーム機にも対応しているので、手元にゲーム機を設置して離れたテレビに「無線プレイ」ができるので、とても利用場面の多い商品です。
仕様 【ホスト(パソコンと接続側)】送信機:HDMI(オス)、USB-C(メス)/受信機:HDMI(オス)、USB-C(メス) セット内容 JVAW75送信機TX、JVAW75受信機RX、100cmUSB-CtoUSBType-A給電用ケーブル×2、60cmHDMI延長ケーブル×1、クイックインストール、保証書 材質 プラスチック 色 ホワイト 質量(g) 約63 対応 HDCP 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 61×66×17 最大解像度 (4K)3840x2160@30Hz、(フルHD)1920×1080@60Hz、(HD)1280×720@60Hz 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 15 給電方式 セルフパワー(付属のUSBケーブルを使ってパソコンとテレビのUSB-Aポートor5V1A以上のUSB充電器に接続) Wi-Fi IEEE802.11ac(2.4GHz、5GHz) 無線距離(m) 30
JVAW56 HDMIドングルレシーバー j5 create 当日出荷
無線LAN(ワイヤレスインターネット)で簡単に端末の画面をHDMI大画面にミラーリングできるドングルレシーバーです。幅広い互換性でWindows/mac/iOS/Androidを対応しています。ソフトインストール不要で簡単にスマホ内蔵のキャスト機能を利用できます。高解像度1080p出力して大画面HDMIで楽しめます。2.4G/5GHzデュアルバンド採用して高速安定伝送を提供しています。ネットセットアップをしなくても直接ペアリング使えますので、外や車やキャンプなど無線LAN環境はない時には簡単にご利用頂けます。パソコンで利用する場合で拡張モード(マルチ表示)をサポートしているので、自宅用・ビジネス用でも便利に使えます。
仕様 【周波数帯】IEEE802.11ac(2.4G+5G)デュアルバンド【ホスト(パソコンと接続側)】HDMI(オス):テレビに接続/USB-A(オス):5V/1A以上USB充電器に接続、またはテレビのUSBポートに接続 セット内容 クリーニングクロス 材質 プラスチック 色 ホワイト 質量(g) 約31.5 長さ(m) (距離)約10-15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 57×24×10.5 最大解像度 1920×1080/1280×720/720×480 周波数範囲 2.4G/5GHz 保証期間 2年 ケーブル長(cm) (延長ケーブル)60 給電方式 セルフパワー(5V/1A以上の電源供給が必要)
USB Type-C Triple Display ドッキングステーション j5 create 当日出荷
USB-Cから最大3台ディスプレイを拡張できる13つの機能内蔵のドッキングステーションです。
拡張ポート:USB3.0 Type-A 5G×3(1ポートが急速充電対応)、USB-C 3.1 5G×1、USB-C PD100W充電ポート×1、DisplayPort×1、HDMI×2、VGA×1、有線LAN×1、SD/MicroSDスロット×1、ヘッドセットジャック×1。
仕様 ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス) 材質 アルミニウム 色 シルバー/ブラック 質量(g) 約300 外形寸法 本体:350(W)×22(H)×82.5(D)mm/ケーブル長さ:450mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 本体:350×82.5×22 最大解像度 (1)DisplayPortAltMode出力:DisplayPortorHDMI:4K@30Hz。(2)グラフィック出力:HDMI4K@30Hz、(3)グラフィック出力:VGA1920×1080@60Hz。(最大トリプルディスプレイが可能)もしパソコン側がDPaltmodeに対応していない場合、(2)(3)しかを増設出来ません。 保証期間 2年 ケーブル長(mm) 450 ポート (拡張)USB3.15GbpsType-A×3(1ポート急速充電搭載)、USB3.15GbpsType-C×1、USB-CPD充電ポート×1、DisplayPortorHDMI×1(2ポートから1ポートのみ出力)、HDMI×1、VGA×1、ギガビットLAN×1、SDスロット×1、MicroSDスロット×1、オーディオ入出力3.5mm×1 給電方式 バスパワー/セルフパワー(バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
ScreenCast USB-C Wireless Display j5 create 当日出荷
USB Type-C搭載のスマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を小型の送信機を介して、最大30mワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリングできる受送信機です。iPhone15、iPadに対応。日本TELEC認証取得。最大1920x1080表示解像度に対応しています。【HDCP対応】 HDCP1.4に対応しているので、Netflix、Amazon Prime Video、Huluなど 著作権保護されたコンテンツを見ることができます。ノートPCや端末の画面をワイヤレスでテレビに映して、有料コンテンツも大画面で楽します。設定不要、接続するだけでモニター投影が可能な為、会議室等でパソコンからワイヤレスでミラーリングしてプレゼンテーション可能です。 【簡単接続・ルーター設定も不要】受送信機はペアリング済みのため、開封して端末に接続するだけですぐに使用できます。ルーター回線の設定は必要なく、自宅にWifiインターネットがない場合でも使用が可能です。【端末を持ち歩いて離れて使用できる】 モバイル端末やノートPCのUSB-C端子から送信機へ給電ができるので、他社品のように充電器を別で用意する必要がありません。ケーブル1本で使用できるため配線もスッキリ。ポータブル性に優れています。【5GHz高速安定転送】5GHzの周波数を使用することで、安定した伝送を実現します。【保証】安心の2年。
セット内容 送信機TX、受信機RX、60 USB Type-A延長ケーブル、クイックインストール、保証書 材質 プラスチック 質量(g) 送信機:約46.5、受信機:約24.5 規格 【HDCP】HDCP 1.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 送信機:69.2×56.11×16、受信機:18.89×37.1×9.45 消費電力(mA) 5V 500 最大解像度 1920 × 1080 @ 60Hz、1280 × 720 @ 60Hz 保証期間 2年 ケーブル長(cm) 送信機:10、受信機:60 通信距離(m) 約30 (無障害物の環境) 給電方式 送信機:バスパワー(端末から給電されるので別途で電源を用意不要です)、受信機:セルフパワー(5V1A以上のUSBポートやUSB充電器に挿して使用してください) Wi-Fi 規格:IEEE 802.11n デバイス ホスト(パソコンと接続側):送信機TX:USB-C(オス)、受信機RX:HDMI(オス)、USB-A給電端子(オス)
wormhole switch リンクケーブル j5 create (1件のレビュー) 当日出荷
2台Windowsパソコンの間に簡単にデータバックアップや引っ越しや同時編集することができるリンクケーブル(Wormhole Switch)です。
簡単接続でドライバー不要です。パソコンに挿してから、マウスとキーボード同期してマウス移動するだけで2台パソコンを同時に操作できます。
コピーしたデータも向こうのパソコンで貼り付け可能です。
資料を向こうのパソコンにドラッグしてドロップすると簡単にデータ転送ができるのでパソコンデータ引っ越しが簡単に完了します。
会社同僚同士や、自宅のパソコンとのデータ交換も便利に使えます。
セット内容 JUC100 ワームホールスイッチ、クイックインストールガイド、保証書 色 ホワイト 質量(g) 44(ケーブルを含む) 外形寸法(mm) 57.5×18×10 コネクタ形状 Type-Aオス - Type-Aオス 保証期間 2年 転送速度(Mbps) 480 ケーブル長(cm) 180 給電方式 バスパワー USBタイプ USB2.0(パソコンと接続側) 変換タイプ オス - オス
USB3.0 to HDMI slim display adapter j5 create 当日出荷
USB 3.0ポートを通じてHDMIディスプレイを追加できます。
本アダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけでHDMIディスプレイを増設できます。
外部ディスプレイに一次ディスプレイの画面を拡張して表示する【拡張モード】、2つのディスプレイに同じ画像を表示する【ミラーモード】、外部ディスプレイを一次ディスプレイとして使用する【プライマリーモード】、画面の回転表示が可能な【ローテーションモード】を搭載しています。
機能と外観の両立を求め、コンパクト、スタイリッシュなデザインを採用しました。
色 シルバー 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 33.5 外形寸法(mm) 23.4×67.72×14.45 ケーブル長(m) 0.1295 コネクタ形状 USB Type-Aオス - HDMIメス 保証期間 2年 アダプター型式 アクティブ ケーブル長(cm) 12.95 対応解像度 2048×1152@60Hz 給電方式 バスパワー USBタイプ USB3.0(パソコンと接続側) オス形状 USB Type-A メス形状 HDMI 変換タイプ メス - オス HDCP対応 非対応 HDR対応 非対応
USB3.0 to 4K HDMI&2K HDMIデュアルディスプレイアダプター j5 create 当日出荷
SB 3.0ポートを通じてモニター/ディスプレイを追加できます。
コンピューターの躯体を開き、高価なビデオカードを追加する手間は不要です。
USB 3.0 - デュアルHDMIマルチモニターアダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、
HDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけで全ての準備が整います。
本アダプターは3つの表示モードに対応します。
プライマリモード:各モニターにて個別にアプリケーションを開くことができ、作業性が格段に向上します。
拡張モード:複数のディスプレイを単一のデスクトップとして扱え、表計算などに最適です。
ミラーモードは画面のいずれかの内容を別のモニターへコピーします。
プレゼンテーションに最適です。
コンピューターと第二モニターまたはプロジェクターとの間でプラグアンドプレイ機能を実現し、新たなビジュアル環境をものの数秒で構築できます。
セット内容 JUA365本体、保証書 色 シルバー 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 84.5 外形寸法(mm) 68×66×15 ケーブル長(m) 0.2 コネクタ形状 USB Type-Aオス - HDMIメス/USB Type-Aオス - HDMI(4K)メス 保証期間 2年 アダプター型式 アクティブ ケーブル長(cm) 20 対応解像度 HDMI13840×2160@30 Hz/HDMI22048×1152@60Hz(最大デュアルディスプレイが可能) 給電方式 バスパワー USBタイプ USB3.0(パソコンと接続側) オス形状 USB Type-A メス形状 HDMI(4K) 変換タイプ メス - オス コネクタ1 HDMI(4K) コネクタ2 USB Type-A HDCP対応 非対応 HDR対応 非対応